19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別数字 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプセット品 印面種別ゴム印
1セット(15本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス・金属・プラスチック等の非吸収面へ捺印できる油性スタンプインク対応です(黒耐油ゴム使用)
書体明朝体 文字種別数字 商品タイプセット品 セット内容ケース、文字種[数字(0~9)、No.、\、1/2、(-)、(,)] 寸法L1(mm)56.75 寸法C(mm)20.0 寸法W2(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 印面種別ゴム印
1セット(15本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ケース付きできちんと整理できます。3本連結の押型です。
文字内容数字セット タイプゴシック体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:12●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,970 税込7,667
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRADEゴシックは線が細く微小文字に最適。ALPINゴシックは幅狭フォントで小さなスペースへ多情報印字可能。RoHS2指令に対応。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途マーキングマン商品用のゴム印。対象製品:セルフインカー, 自動印, ストックホルダー 材質天然ゴム 硬度55度 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マーキングマンエコビュートインク#221T
エコ商品
浸透面用の非常に扱いやすいインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途段ボールや、事務用に最適なインクです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(250mL)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

非常に優秀な多目的インクです。産業用途に求められる速乾性と優れ た固着力の持続性をあわせ持つインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途コート紙やプラスチック、ガラス、樹脂製品へのマーキング 乾燥時間5-10秒 適合材ポリエチレン・発泡スチロール・金属類・ガラス・ゴム・コート紙
1本(250mL)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
材質ポリプロピレン(PP)
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号 材質ポリプロピレン(PP) シートサイズ(mm)270×440×0.8 文字高(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚組)
3,898 税込4,288
当日出荷

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

マーキングマンユニラバーゴム印セット
エコ商品
彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。 (英数字)ニュースゴシック(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。
用途マーキングマン商品用のゴム印。対象製品:セルフインカー, 自動印, ストックホルダー 材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大菱計器製作所ロールキャリパー
エコ商品
大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879,800 税込967,780
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幼児でも扱いやすいレゴ(R)デュプロのブロックやピースにお子さまの心がわくわくします。手を使って遊ぶ創造の可能性は無限大!心身の発達にも役立ちます。 車、窓、花、風船、ギフト、ケーキ、数字ブロックなどを含む、カラフルなブロックが想像力を刺激します。いろいろな遊び方ができるので、成長に合わせて遊び方も変化していきます。 モダンな建物や人、モノをデザインしたブロックやパーツをお子さまと一緒に組み合わせて、想像力豊かな遊びを楽しむと、発育の過程を実感できます。 小さな手でも扱いや組み立てがしやすいカラフルなブロックとピースがそろったセットで、クリスマスやお誕生日に限らず、1才半以上のお子さまへのプレゼントにもぴったりです。 デュプロ(R)のコンテナ スーパーデラックスは、8つのポッチのブロックをデザインしたフタ付き。カラフルなブロック、ピース、数字ブロックやフィギュアを収納できます。他のデュプロ(R)セットと組み合わせれば、さらに遊びが広がります。 電池は不要です。組み立て遊びは、お子さまの想像力がエネルギー。だから、楽しみに終わりはありません!手を使って遊ぶおもちゃは、手先の動きや問題解決能力を高め、創造力を育む遊びができます。 箱を開いて、すぐに遊び始められます。分かりやすい組み立て説明書付きで、簡単にモデルを組み立てられます。成長に合わせていろいろな遊びができるので、楽しみはいつまでも続きます! レゴ(R)デュプロのプレイセットは、1才半からのお子さまへのプレゼントにぴったりです。ふだんの生活をヒントにした遊びから、おなじみのキャラクターやかわいい動物たちを使った遊びなど、心身の発達にも役立ちます。 レゴ(R)デュプロの幼児向け知育玩具は、1969年の発売以来、最高の業界基準を満たし、小さなお子さまでも組み立てや取り外しが簡単にできます。 レゴ(R)グループでは、レゴ(R)デュプロパーツの入念な品質検査(落下、圧縮、ねじり、加熱、曲げ、キズ、引張の各種試験)を実施し、すべてのデュプロ(R)プレイセットが世界最高の安全品質基準を満たしていることを確認しています。
仕様85ピース RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)1.5以上
1個
7,698 税込8,468
欠品中

CPE0001 コンピューター実用ミシン brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)コンピューター実用ミシン
エコ商品
スマートミシンで名前入れまでできちゃう! コンパクトなボディーに作りたいものがどんどん広がる40模様とひらがな、カタカナ、英数字、『年・組』といったよく使う漢字まで内蔵! 上糸も下糸も「かんたん」セットで準備OK! さっと出してさっと使ってさっとしまえる。 「7枚送り歯」で、厚いものから薄いものまできれいに仕上げます。 押え固定ピンを使うと厚い生地の縫い始めもスムーズに縫い出せます。
質量(kg)4.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.6×41.3×17.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

AS69-5S アスモ モバイルバッテリー充電ステーション 2台セット。大容量69Wh(21600mAh)・長寿命(充電サイクル3000回)のモバイルバッテリー5台と、同数をセットして充電できるバッテリーステーションのセットです。・学校で…授業でのノートパソコン・タブレットの利用、避難所・緊急連絡時の電源確保。・オフィスで…外出時の予備電源やフリーアドレスのオフィスに、災害用のBCP対策として。・店舗やホテル各種施設で…お客様への貸出用として、災害・緊急時の予備電源として。など、様々なシーンでご利用いただけます。リン酸鉄リチウムイオンの高い安全性。バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。NCA系や三元系に比べて結晶構造が安定しているため、破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安心して安全にご使用いただけます。1台あたり69Wh(21600mAh)の大容量&長寿命(充電サイクル3000回)。モバイルバッテリー1台あたりの容量は69Wh(21600mAh)。ノートPCなら約1~1.5回フル充電、スマートフォンなら4~5回分の充電が可能な大容量。さらに従来のモバイルバッテリーの約6倍の長寿命を実現、放充電サイクルは約3000回の長寿命。バッテリー残量0%のモバイルバッテリーを5本セットして、最短約3時間でフル充電が可能です。LED搭載&残量を数字にて表示、可視化を実現。充電は表示のLEDモニターから一目瞭然。また操作ボタンを押すとバッテリー残量が数値で表示されるので、残り使用時間の計算も具体的でわかりやすくお使いいただけます。最大65W高出力&同時に3台デバイスへ給電可能。出力ポートは最大PD65WのUSB-Cポート2口と最大12WのUSB-Aポート1口を搭載。同時接続も可能なので、1台のバッテリーを3台の機器でシェアしてお使いいただけます。機能性を重視したデザイン。モバイルステーションはロック機能付きで、安全に管理可能です。ステーションには取手が付いていて持ち運びにも便利です。積み重ねができるので収納場所にも困りません。モバイルバッテリー本体にも収納可能な取手が付いているので便利にお使いいただけます。最長6年間の安心保障延長サービス。標準の製品保証3年間に加え、保証延長サービスにご加入いただくと、お選びの期間に応じて最長6年まで製品保証と同等の内容で保証が延長されるので、安心して長期間ご使用いただけます。
仕様●充電サイクル(回):約3000●充電池:リン酸リチウムイオン電池●同時出力:[USB-C1+USB-C2]PD45W+PD20W / [USB-C1+USB-A]PD45W+12W / [USB-C2+USB-A]PD45W+12W / [USB-C1+USB-C2+USB-A]PD40W+PD12W+12W 付属品モバイルバッテリー×5、Type-C充電ケーブル×5、充電ステーション×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1 グレー 質量(g)(バッテリー1本)約800 / (充電ステーション)約1000 出力[USB-C1]PD65W(最大):5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A /[USB-C2]PD65W(最大):5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A / [USB-A]12W:5V/2.4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッテリー1本)84×65.1×127.5 /(充電ステーション)530×116.8×61.1 保証期間3年(1~3年の延長保証あり、最大6年間保証 ※別途、延長料金が発生いたします) 電池残量表示パーセンテージ表示 入力(W)(単体バッテリー)付属専用USB-C to CケーブルからUSB-C1・C2(35 /(充電ステーション)付属専用アダプターから充電 動作温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)(単体) 21600 / (合計)108000 充電方式ドック式 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)(単体)69 / (合計)345
1セット
229,800 税込252,780
3日以内出荷

PROXXON(プロクソン)ステンシル文字セット
エコ商品
彫刻テーブル専用のステンシル
用途彫刻テーブル専用ステンシル セット内容アルファベット26種各2個、数字0~9各2枚、記号/-各2枚 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
翌日出荷