RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110
質量(kg)2
電源(V)AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)150
機能機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)5
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17
付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147
ねじ容量(cc)200~220
適合ねじ首下長(mm)19まで
入力電源(V)DC12~15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)0.6(シュート)最大0.4
最大幅(mm)(シュート)35
振動数50~90Hz
最大長(mm)(シュート)300
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15
付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番792-3392
質量(kg)2.2(付属品除く)
容量(mL)(ネジ)200
使用温度(℃)0~40
適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)
設置場所屋内に限る
入力電流(A)0.7
使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。)
よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。)
ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
質量(kg)約2.92(レール含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145
適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0
外部出力標準化(信号線)
使用電源ACアダプター
入力電流(mA)500
回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)20まで
ねじ容量(cc)80
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz)
電流(mA)500
出力電圧(V)12
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)150
仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。)
不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。)
ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター
質量(kg)約3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
外部出力標準化(信号線)
使用電源ACアダプター
入力電流(mA)500
回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)18まで
ねじ容量(cc)150
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番392-4234
幅(mm)94
高さ(mm)25
奥行(mm)142
深さ(mm)12.5
穴数160個
ねじ寸法(mm)3.0~4.0
穴ピッチ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
上位機種の機能を多数搭載した手動タイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)27.5
種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り
方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙
消費電力(W)(50/60Hz)50
紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙
検知方式紙詰まり検知:自動停止
カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定手動(ゲージ式)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×545×494
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
小型・軽量でA4~A5サイズ対応、折り方は3種類。加算/減算プリセットカウンター、試し折り機能、整列排紙搭載、3段階のスピード調整が可能です。
その他90枚/min
質量(kg)11
種類二つ折り / 内三つ折り / 外三つ折り
対応A4~A5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】530×365×335
対象PPC用紙・上質紙
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
折り形を選ぶだけで、折り位置を自動設定。コート紙も折れる、フルスペックモデル。 専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
その他【用紙積載量】(排紙テーブル・給紙テーブル)500枚
質量(kg)31
種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)
方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙
消費電力(W)(50/60Hz)50
紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙
検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6
カウンタ5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定自動
RoHS指令(10物質対応)対応
処理速度32~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×545×506
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)30
種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)
方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙
消費電力(W)(50/60Hz)50
紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6
カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定自動
RoHS指令(10物質対応)対応
処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。
床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。
ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
入力電流(mA)500
付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル
供給方式ネジ供給量可変式
容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc
使用電源ACアダプター
適応ねじ径M1.0~M5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)
質量(kg)約3.1
規格M10X90X26
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB)
図解NoMSV613-K-A スライダクミタテ部品_No.17、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.8、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.16、MLSL3315R1 スライダクミタテ部品_No.15、MSV313B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.8、CGD-610NR 整列巻取機(2)部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.17、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.74、MSV613R2-M-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.8、MSV613-M-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.17、MSV613R2-K-A スライダクミタテ部品_No.8、MSV613-M-A スライダクミタテ部品_No.17、CGM-610NR 整列巻取機(2)部品_No.16、MS410R2-K 電磁クラッチ部品_No.44、GKSL3302R1 スライダクミタテ部品_No.15、MS511R2-K 電磁クラッチ部品_No.48、CBM-520A 整列巻取機部品_No.74、MSV313B-M-2 -A スライダクミタテ部品_No.8、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.16、GKSL3300R1-M スライダクミタテ部品_No.15、MS511R2-M 電磁クラッチ部品_No.48、MSV613R2-M-A スライダクミタテ部品_No.8、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(2)部品_No.16、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.74、MSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.16、MS410R2-M 電磁クラッチ部品_No.44、GKSL3315R1 スライダクミタテ部品_No.15
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。ベルトの長さは業界最長の6mです。
用途音声と光による案内や誘導に。
材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂
幅(mm)350
色ポール:シルバー
高さ(mm)934
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)6
電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)
ベルトナイロン
音量0~80db
ベース鋳鉄+ステンレスカバー
ベース幅(mm)350
支柱径(Φmm)63
使用場所屋内仕様
ポールステンレス
音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32 用です。コンタクタ LC1D09-d38 でモータスタータアセンブリをフロントフェイスで整列させることができます。プレートは、クリップオン式で 35 mm DIN レールに固定しま
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1123
アズワン品番65-8082-36
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
規格M8X20
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.25MB)
図解NoVSM-1010 薬液配管部品_No.42、BSM-840SLT-C2-1 オプション1 (ホース巻取機)部品_No.28、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.48、SSA-M500DX マキシャ部品_No.17、GB1010BSR ブーム部品_No.38、SSA-S610VT -1 パーキングレバー部品_No.14、SD44 調圧装置部品_No.38、SSA-F610 クラッチ及びブレーキ部品_No.12、SSA-G600 ボンネット部品_No.20、BSA-420JS 2001ネン センタブーム部品_No.21、SSA-C421 操作レバー部品_No.2、BSM-830L 2002ネン 分水器バルブ部品_No.21、BSM-820SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.10、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム 左部品_No.34、SSA-α500 計器パネル、シート部品_No.21、SSA-α602M 動力噴霧機-2部品_No.41、SSA-S600DX 1997ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.10、MS-130D 本体部品_No.31など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32、コンタクタ LC1D09-d38 で製造されたモータスタータアセンブリ用です。これにより、前面に整列したデバイスを備えたコンパクトなモータスタータアセンブリを実現できます。プレートは、クリップオン式で 2 x 35 mm DIN レールに固定します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1124
アズワン品番65-8082-13
1袋(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
植物モチーフをボーダーに構成したカーテン。無風の中に整列したイメージ。一つ一つ少しずつ形が異なる愛らしい柄です。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
仕様●サイズ:幅1000×長さ1350mm●素材:ポリエステル100%●機能1:遮光3級●機能2:ウォッシャブル●共布タッセル付●アジャスターフック付●ヒダ倍率:1.5倍ヒダ●生産国:日本製●形状記憶加工付
アズワン品番65-3660-16
1枚
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
植物モチーフをボーダーに構成したカーテン。無風の中に整列したイメージ。一つ一つ少しずつ形が異なる愛らしい柄です。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
ピックアップ&セキュリティロックチューブピックアップタイプは、フタに上向きのツマミが付いているので、遠心機のローターや整列されたチューブラックから1本ずつを取り出しやすくなっています。また、セキュリティロックタイプは、フタに2つの突起がありフタを閉める際、チューブ側の1つの突起を挟みこみながらロックするすので、外れにくく、煮沸・
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ13.2mm、全長:38.9mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
規格アナヨウ47
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoMS513DNR-Y 整列巻組立部品_No.10、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.4、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.16、G-4S ベアリングケース部品 Cガタトメワ アナヨウ 47_No.22、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.19、SSA-F617MAT-1 テンション部品_No.12、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.10、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.7、BSA-410AS 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.20、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.14、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.14、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Cガタトメワ アナヨウ 47_No.15、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.42、SSA-G600 テンション(ミッション側)部品_No.14、BSA-950シリーズ クラッチ組立部品_No.21、SSA-F615 テンション部品_No.14など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
10本ずつ小分けパックに整列包装されており、手で切り離しが可能で持ち運びに便利です。、小分けパック毎に、ロットNo.と滅菌期限が表記されています。、スーパーシールキャップは書き込みやシールが可能なフラットタイプで、チューブと同様にオートクレーブも可能です。※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。、キャップ内側には一体成形されたエラストマー樹脂がシールされており、リーキングや長期保存での蒸発を軽減します。、凍結保存時に便利な最大許容量目盛りが印字されています。、チューブ側面の書き込みスペースはドット状(特許取得/No.5657655)になっており、文字の滲みやローター出し入れ時の擦れ傷などによる文字消えが防止されます。、最大遠心力:20,000RCF ※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
10本ずつ小分けパックに整列包装されており、手で切り離しが可能で持ち運びに便利です。、小分けパック毎に、ロットNo.と滅菌期限が表記されています。、スーパーシールキャップは書き込みやシールが可能なフラットタイプで、チューブと同様にオートクレーブも可能です。※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。、キャップ内側には一体成形されたエラストマー樹脂がシールされており、リーキングや長期保存での蒸発を軽減します。、凍結保存時に便利な最大許容量目盛りが印字されています。、チューブ側面の書き込みスペースはドット状(特許取得/No.5657655)になっており、文字の滲みやローター出し入れ時の擦れ傷などによる文字消えが防止されます。、最大遠心力:17,000RCF ※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
規格M6X12SW
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.65MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoSD048SP-20 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS043 ポンプ部品_No.4、GS10EM ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.3、GKS20-1 ポンプ部品_No.3、MS039D-20JA ポンプ部品_No.4、KS13M ポンプ部品_No.3、BSA-410 フロントパネル部品_No.6、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.5、GS15EMA ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS613DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.13、MS037 ポンプ部品_No.4、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.3、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.6、MK035SP 薬剤タンク部品_No.14、GS10EM-1 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、MS030SP ポンプ部品_No.4、GKS15 ポンプ部品_No.3など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
部品名称ローラ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.13MB)
図解NoCBM-520A 整列巻取機部品_No.76、CGD-610NR 整列巻取機(2)部品_No.18、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.76、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.76、CGM-610NR 整列巻取機(2)部品_No.18、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(2)部品_No.18
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
備考4~21フクム
部品名称ギヤケースクミタテ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.13MB)
図解NoCGA-6 自動整列巻取装置部品_No.4、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.4、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(1)部品_No.5、CGD-610NR 整列巻取機(1)部品_No.4、CGM-610NR 整列巻取機(1)部品_No.5、CBM-520A 整列巻取機部品_No.3
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
規格RS35-25TシンB
部品名称スプロケツト
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB)
図解NoMS510ENR-S 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS550RCY-3 自動整列巻取装置(1)部品_No.25、MS510RC-5M 自動整列巻取装置1部品_No.55、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.55、MS510RC-6K チェーンケース部品_No.55、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.25、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(1)部品_No.24、MS511ENR-K 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS650RC-2K 希望付属品部品_No.25、MS613DNR-Y 整列巻組立部品_No.24、MS511RC-M チェーンケース部品_No.55、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(1)部品_No.24、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS510RC-6M チェーンケース部品_No.55、MS511RC-K チェーンケース部品_No.55、MS511ENR-M 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS510ENR-2M-1 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS550DR4 セイレツマキ部品_No.57、MS653DNR-Y 整列巻組立部品_No.24、MS650DNR-2Y 希望付属品部品_No.22、MS510DNR-2K 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS551DR4 セイレツマキ部品_No.57、MS510DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS510ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.24
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ