70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。 貼り付けはワンタッチ! 商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。 スイスイすべって減りを防ぐ! 建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。 最適な厚さだからピッタリ! 新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。 貼り付けても目立ちにくいです。
1巻(20m)
1,898 税込2,088
当日出荷

ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベヤフレームに貼る滑性のあるテープです。
用途ベルトフレーム間の摩擦軽減に 寸法(mm)20mm×20m
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。 貼り付けはワンタッチ! 商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。 スイスイすべって減りを防ぐ! 建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。 最適な厚さだからピッタリ! 新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
長さ(mm)1930 材質積層強化木製
1本ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。 木肌調なので目立ちません。 耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。 裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。 タンス、木製机の引き出しに。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。 長尺巻タイプの敷居すべりです。
型式長尺型 適合場所屋内用
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建具が軽快に動き、敷居も長持ち!しっかり貼れて仕上がりスッキリ!敷居すべりテープです。障子や襖が軽く動くので快適です。敷居溝を保護し摩耗を防ぎますので経済的です。敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取り付けです。粘着テープの剥離紙を取り去り直巻としたHi(ハイタイプ)はバラけないので持ちやすくしっかりと貼る事ができます。また、剥離紙が無いので現場でゴミが出ません。
用途室内用 材質ポリエチレン(アクリル系粘着テープ) 厚さ(mm)約1 剥離紙なし
1巻(20m)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

襖の下辺緑にキリで穴を開け、差し込んで使用します。
主な用途すべり助長用 直径(mm)17
1セット(200個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質木粉入樹脂 幅(mm)20.5 厚さ(mm)1
1本ほか
959 税込1,055
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引出し・敷居のすべりに最適です。無溶剤タイプのため、木材・プラスチック・ゴム・ガラス等、様々な素材に幅広く用できます。
用途引出し・敷居のすべりに最適です。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量9mL 毒劇区分普通物
1本(180mL)
599 税込659
当日出荷

スベリの重いフスマや 雨戸、引き出しに
形状楕円 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)30×12(1枚あたり) タイプ貼るタイプ 用途例スベリの重いフスマや雨戸、引き出しに
1セット(18枚)
449 税込494
当日出荷

敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。 木肌調なので目立ちません。 耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。 裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。 タンス、木製机の引き出しに。 テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)20
1セット(10巻)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

障子やふすまなどに貼って動きをスムーズに。
形状楕円 直径(Φmm)30×11
1パック(12個)
279 税込307
当日出荷

BIDOOR(ビドー)プロスベリ
敷居滑り。ラインは木目調。
タイプハクリ紙なし テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)20
1箱(20巻)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

BIDOOR(ビドー)サンケン
敷居滑り。
タイプハクリ紙なし テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)20
1巻
1,998 税込2,198
5日以内出荷

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
1本ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質積層強化木製
1本ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
寸法(mm)2000×12×12
1本ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンタイプで何処へでも簡単に塗れます。
用途木口テープ・隙間テープ・戸襖縁、モヘヤシールクッション材・敷居すべり・レール等のプライマー 内容量(mL)50
1箱(1個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質積層強化木製 レッドブラウン
1本ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふすまのスベリをよくします。 片面に両面テープがていていますので簡単に貼れます。 素材は超高分子UHMW-PEで、滑りも抜群です。
1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷居に貼るだけで建具のスベリが良くなり、さらに建具も敷居も減りが少なく長持ちします。
厚さ(mm)約1
1巻
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ろうワックス トラック荷台用 モノタロウ 定期注文 動画あり
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50 質量(g)約640 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65 質量(g)155
1個(140g)
599 税込659
欠品中

トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。ミニハンディータイプの為使いやすくなっています。
寸法(mm)約33×50×80/個 質量(g)約120/個 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。 敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。 すべり効果が持続されます。 敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。 敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。 汚れ防止にも役立ちます。
成分高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油 寸法(mm)18×21×90 質量(g)30
1セット(30g)
599 税込659
当日出荷

ろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ モノタロウ 動画あり
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤 寸法(mm)約155×65×40 質量(g)約334g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。 透明 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。 材質ゴム 幅(cm)90 耐荷重(kg)650
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)