20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(60本×5パック)
3,850 税込4,235
5日以内出荷

MIZUKAMI(水上)シキメネイル
和室の目すき天井を張るときに使います。
材質 仕上生地
1箱(144本)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1ケース(20グロス)
25,000 税込27,500
5日以内出荷

和風天井をラクにこなす極薄設計。
用途内装、木造 仕様トリガロック 付属品六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)1 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ポケットネイル:16~25 釘装てん数(本)150 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

取付けと取外しを釘1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。 材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
1個
209 税込230
欠品中

1ケース(12枚)
44,900 税込49,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マルチやシート不織布等の固定に最適です。 支柱やネットの固定用にも手軽にお使いいただけます。 しっかり押さえるU字型。
種類Uピン 材質亜鉛メッキ鉄線 長さ(mm)150 幅(mm)50 シルバー 規格2mm×5cm×15cm 太さ(mm)2
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷

シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。 種類グリップ式 仕様グリップ式 材質ポリエチレン 長さ(mm)205 幅(mm)83 太さ(mm)10
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷

マキタ波釘
適合機種AJ150 幅(mm)25
1箱(1736本×1パック)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様空打ち防止機構付 付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm)13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様空打ち防止機構付 付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm)13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉈の柄を交換する際に使用します。目釘付。
用途鉈の修繕に。 質量(g)17 穴径(mm)約23
1個
179 税込197
欠品中

柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1袋(400g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(1kg)
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済的な交換・補修用パーツです。鎌などに使用します。経済的な交換用パーツです。
用途交換用口金。 長さ(mm)釘:29 材質本体:鉄 内径(Φmm)口金:22.5 釘径2.9mm
1個
219 税込241
当日出荷

1パック(4個)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)手違いカスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 質量(g)66 規格5×120 寸法d(mm)太さ:5 表面処理ユニクロ 幅L(mm)120 足長H(mm)36
1組(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


  • おすすめ人気ランキング
  • 逆目釘