20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。 ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途敷鉄同士の連結に。 トラスコ品番206-3666 幅(mm)180 厚さ(mm)37 材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR 質量(kg)2.2 高さ(mm)37 アズワン品番64-8565-74 設置寸法(mm)Φ180
1枚
8,298 税込9,128
当日出荷

鉄板のズレ・バタつきを防止し、フラットな状態を維持します。
用途鉄板のズレ防止 寸法(mm)120×100 質量(kg)2.4 シルバー 関連資料商品リーフレット(0.35MB)
1個ほか
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラオIronmanⅡ
溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
用途敷き鉄板の連結に。 寸法(mm)直径175×37 適合ナット高ナットM10×25
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
用途敷き鉄板の連結で敷設時の仮固定に。 寸法(mm)直径175×37 適合ナット高ナットM10×25
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1箱(30本)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじソケット45度
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途パイプを45度の角度をつけて取付ける際に使用。コーナー用。 材質亜鉛ダイカスト
1セット(4個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンドーテック当板
60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。※ くさび式ホンタイと組み合わせて使用。
1個
179 税込197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ワニ板と下地との固定アンカーにご使用いただけます。
トラスコ品番438-7520 厚さ(mm)13 シルバー(ユニクロメッキ仕上げ) 長さ(m)0.06 幅(m)0.2 直径(mm)1
1箱(20本)
6,498 税込7,148
当日出荷

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 材質(止めネジ)スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状エルボ 材質亜鉛ダイカスト
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄 仕様RoHS対応品(3C)止め金具付 表面処理3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アンカープレート基盤
コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
トラスコ品番383-8093 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)70 寸法W(mm)70
1個
289 税込318
当日出荷