マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途小物工具・筆記用具の収納と管理。
トラスコ品番194-8998
幅(mm)57
材質/仕上本体:ポリカーボネート、マグネットシート
色透明
高さ(mm)162
質量(g)234
奥行(mm)100
最大積載量(kg)1/本
アズワン品番64-8575-09
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
棚を斜めに配置したスリム設計のシューズラック。大人用の靴が8足収納可能。一番下の棚下にはサンダルなども入れられて便利。ワイヤー製のため、通気性抜群。キャスター付き。
用途靴収納、シューズボックス、靴入れ、玄関収納などに。 スチール製。おしゃれ。インテリア。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー
質量(kg)6.6
段数4
耐荷重(kg)一棚あたり2、全体8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.4×26.4×96.1
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
出し入れ楽々。A4サイズのファイルがぴったり収まるサイズです。
ファイルや雑誌や辞書や文学書、ビジネス書やコミック本や文庫本など、整理整頓にピッタリな収納ラックです。
キャスター付きでデスクサイドでも活躍。椅子やソファに座ったままでも出し入れラクラクです。
斜め上を向いた棚がポイント!出しやすい、しまいやすい。
木目模様とスチールを組み合わせた、ナチュラルモダンなデザインです。
便利なディバイダー(仕切り)付き。本屋ファイルをしっかり立てて収納できるので見た目もきれいです。
ディバイダーは約6cm間隔で設置できます。奥行きは9cm。
キャスターの前側の2個はストッパー付きで安心。移動もラクラク、掃除もラクラク。
用途事務所のデスク周りのファイル収納ラック、デスクサイドラック、収納ワゴン等として。
材質側板:プリント紙化粧パーティクルボード、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
キャスターあり
棚間隔(mm)上下:340
棚板耐荷重(kg)約20
組立時間約30~40分
仕切サイズ(mm)ディバイダー奥行:約90
収納の目安1段あたり:(コミック本)約32冊、(文庫本)約40冊、(DVD)約33枚、(CD)約45枚
取付間隔(cm)ディバイダー:約60
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×210×180
色グレー
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1806
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)150
コンテナを傾斜させて積むことができ、コンテナの中身の確認や商品の取り出しが容易になります。また水平に積むことも可能です。
コンテナ以外にショッピングバスケットやドリンクなどのダンボール箱も積載できます。
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)各段35
適合寸法(mm)(コンテナ)W560×D350~390×H265~330以下
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
チューブを入れるポジションが3つあり、まっすぐ立てて入れたり、斜めに入れる事が出来ます。斜めに入れるポジショニングは合計48本。前後に傾けて収納することにより、液体を追加したチューブや混合したチューブを区別して保管できます。ラックの手前にホワイトボードがあり、付属のペンでメモ書き可能。-40~+80℃で使用可能。
付属品赤・黒ペン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×146×42
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
用途現場の見える化と整理整頓に。
付属品ボックス6コ付
トラスコ品番809-2704
材質支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)、ボックス:PP樹脂製(ブルー)
質量(kg)16.6
容量(L)10(ボックス1個あたり)
ストッパーあり(×2)
ボックス(mm)外寸W276×D450×H124.5mm、内寸W224×D389×H109mm、上部内寸W235×D400mm
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)442×633×1012
均等耐荷重(kg/台)100
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
頑丈なスチール製で真っすぐはもちろんディスプレイ用に斜めにしてもお使いいただけます。
可動棚×5枚付き棚は6cm間隔で取り付けできます。
傾斜棚に設定の場合は、前後の棚バーを最大2段差にして引っ掛けてお使いいただけます。
背面化粧仕上げアジャスター付き。
材質本体:プリント紙化粧板、棚:スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)全体:100 20/段
高さ(cm)176
棚板厚さ(mm)15
奥行き(cm)29
A4ファイルやカタログ棚を2段で収納できるファイルワゴンです。
棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。
斜め棚は、上下を付け替えることで角度調節が可能です。
A4ファイル1段に約13冊収納できます。
ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。
ブックエンドが4本付属しており、仕切って整理ができます。
付属品ブックエンド(4本)
材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×700
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
トラスコ品番809-2703
材質支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)
質量(kg)11.8
ストッパーあり(×2)
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)442×633×1012
均等耐荷重(kg/台)100
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
天井までたっぷり収納できる、突っ張り設置式。すべての棚位置をお好みで高さ選択可能。棚は水平置きと斜め置きの2WAY。斜め置き収納で、下側の本も見やすく収納可能。奥行きスリムな25cm、省スペース設計。4本の突っ張り支柱でしっかり固定。支柱が独立して突っ張れるので、梁などで天井が凸凹しても対応可能。脚部はアジャスター式。
用途収納ラック、本棚、インテリア置き場、ディスプレイなどに。突っ張り棒 オープンラック
材質スチール(粉体塗装・クロームめっき)
棚板数(枚)可動式:8枚
高さ調節上下各25段階(約3.5cm間隔)
高さ(cm)床から水平時棚まで:最下段12.5、最上段181
耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体80
組立時間約30-40分
物流用パンコンテナを載せてそのまま売場で展開できるワゴンです。
木目調のボックスで外観をきれいに見せます。
パンコンテナが無くても商品を陳列できます。ボックスが傾斜しているため商品の視認性を高められます。
フレームがボックスの内側に入っているので、横並びの時に隙間ができにくくなっています。
横並びのときにキャスター同士が当たらない設計です。
材質(本体)スチール、(ボックス)PP
段数4段+ストック用1段(最下段)
キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)
関連部品EL273
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
1枚
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
シンプルなナナレグ専用棚受。ナナレグで作ったテーブルに収納棚が作れます。1.棚板を用意します。収納棚をつけたい位置と同じ幅の棚板を用意します。(板厚が18mm未満の場合は板厚に合った市販のネジをお求めください)。2.ひっくり返したテーブルに棚板を水平に仮置きします。スマホの水準器アプリなどを活用するのもオススメです。3.nanaUkeをネジ止めして完成です。棚板の上にnanaUkeを載せネジ止めしたら完成です!脚側→棚板側の順番でネジ止めすると止めやすくなります。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品タッピングネジ:7本
材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaUke)86×70×35
使用可能材質2X4材用
斜めのコーティング棚です。
棚斜めコーティング棚
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「引掛け用フレーム斜め」は引掛けピンチやSカンを取り付け、洗顔フォームやスポンジなどの吊り下げに使用できるパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)280X150
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
お手持ちのハンガーを斜め掛けしますので、正面からすぐに衣類を判別することができます。奥行寸法が少なく済みますので省スペースでの設置が可能です。
お手持ちのハンガーを斜め掛けしますので、正面からすぐに衣類を判別することができます。奥行寸法が少なく済みますので省スペースでの設置が可能です。フードや手袋を掛けられるフックが12個ポールに付いています。斜め掛けで省スペースを実現しました!
種別フック付
マグネットで簡単取り付け。調理中でも取り出しやすい斜め置きのスパイスラック。斜め置きなので、スパイス類が転がりにくく取り出しやすい。ラベルを見やすく並べて収納できます。食卓使いのスパイスを冷蔵庫横にまとめて収納できます。
取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約390
シリーズtower
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×8.2×7
デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット2段タイプ」のランドリーワゴン。ワゴンのバスケットは傾斜タイプで、楽に衣類の出し入れやバスケットの取り外しができます。スリムでありながら縦方向でしっかりと収納ができるため、狭い場所でも圧迫感の感じにくい設置が可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き・便利な天板収納スペース・水に強い粉体塗装(防水)
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質主材:スチール、張地:ポリエチレン
タイプキャスター付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×42×103
デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット2段タイプ」のランドリーワゴン。ワゴンのバスケットは傾斜タイプで、楽に衣類の出し入れやバスケットの取り外しができます。衣類がしっかり入る大容量の4個バスケットで、衣類の分別や色移りしやすい衣類などを1か所にまとめることも可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き・便利な天板収納スペース・水に強い粉体塗装(防水)
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質主材:スチール、張地:ポリエチレン
タイプキャスター付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56×42×103
斜めの仕切りでカトラリーを重ねて収納できるから、収納スペースをより効率よく使えるカトラリーケース。仕切りはカトラリーのサイズに合わせて約2cmごとに調整できます。下に収納したカトラリーが分かりやすいように仕切りは透明になっています。引き出しの開閉時に滑りにくい滑り止め付き。
質量(g)約370
材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
用途ラックの立上がりなど、斜めの親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
A4ファイルやカタログ棚を収納できるファイルワゴンです。
棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。
A4ファイル1段に約13冊収納できます。
ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。
ブックエンドが2本付属しており、仕切って整理ができます。
天板付きで、プリンターや固定電話、小物などを設置できます。
付属品ブックエンド(2本)
材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装)
キャスターあり
天板耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×370×580
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)MDF
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。
セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1
材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネート
サイズ(cm)120用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.5×2.5
コード長さ(cm)両端コード:9
「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。
セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1
材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネート
サイズ(cm)90用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.5×2.5
コード長さ(cm)両端コード:9
ケーブルラックの振れ止め金具との併用で傾斜部分での施工ができる補助金具です。
適合(振れ止め金具)SRS1、SRS3、SRS8、SRS13、NRS1、NRS3、NRS8、NRS13、QRS1、QRS3、QRS8、QRS13、WRS1、WRS3、□ARS1、□ARS3、□FRS1
材質ステンレス鋼
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。
セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1
材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネート
サイズ(cm)120用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.5×2.5
コード長さ(cm)両端コード:9
「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。
セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1
材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネート
サイズ(cm)90用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.5×2.5
コード長さ(cm)両端コード:9
ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。
(ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1セット
¥499
税込¥549
翌々日出荷
収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。
タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
ハンドル位置とコンテナの角度が調節できますから、作物や姿勢に合わせて楽に作業ができます。
全長(mm)734
質量(kg)1.8
全幅(mm)487(ハンドル除く)
タイヤサイズ直径:178mm、幅:340mm
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様ステンレスワイヤー補強入り
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。
(ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ