仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)700
刃幅(mm)90
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)2020
刃の種別両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
木にクサビを打ち込む際に片面をハンマーとしても使用できます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。
適合DIN規格適合品【クサビ】501.0S002W001
トラスコ品番562-7247
材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
全長(mm)900
規格GSマーク適合品
刃長(mm)75
刃幅(mm)215
適合ハンドル450.4H090W001
1丁
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
仕様ADLER クサビセット1
トラスコ品番855-7541
セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個
材質スチール、ビーチ材
質量(g)50
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
材質ハードメープル
寸法(mm)900
質量(g)約980g
アズワン品番64-4066-72
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3kgの重量と刃の形状で太い原木を割ることが可能。
斧頭後部はハンマーとして使用できクサビ等の打ち込みができます。
薪割り時に安心の首元プロテクター付き。
柄長さ(mm)850
質量(g)【刃】3000
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。
ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く)
すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ベーシックで強度に優れ使いやすい設計です。
用途機械の据え付け時のカマシ、鉄板・鉄骨の隙間調整、樹木の伐採や丸太割などに
材質炭素鋼
全長(mm)185
質量(kg)1.35
寸法H(mm)37
寸法W1(mm)43
寸法W2(mm)53.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。
ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
木にクサビを打ち込む際に片面をハンマーとしても使用できます。
ヘッドとハンドルは3つのくさびで強く固定されています。
GSマーク取得品です。
ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。
トラスコ品番855-7533
材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材
質量(kg)3.6
全長(mm)220
刃長(mm)70.5
トラスコ品番836-8928
材質スチール
質量(kg)2
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
農具の柄抜け防止に使う木製のくさびです。
表面も研磨されており滑らかなつくりになっています。
用途柄の抜け防止
材質ビーチ材(無塗装仕上げ)
鋭利に研磨された刃先が木材に鋭く切り込みます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
規格GSマーク適合品
薪割りに特化したヘッド部分は木材を押し広げる特殊形状をしており、ヘッドが薪に食い込んで挟まりにくくなっています。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
用途薪割りなどの木材加工に。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
刃長(mm)90
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは3つのくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材
2018年トラスコ掲載ページ9 1406
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。
適合機種201.2H060A(W)001、 180.5H055A(W)001、180.5H055A(W)002、280.2E030W001
セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個
材質スチール、ビーチ材
長さ(mm)20
幅(mm)30
質量(g)50
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
用途丸太や薪割りに。
仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル
材質炭素鋼S45C
全長(mm)230
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。硬い木材用にも使用出来ます。
用途シンプレックススプリッティングアックス用替斧。
仕様交換用斧刃
トラスコ品番135-3681
適合本体3007.751
材質熱処理鋼
刃長(mm)100
適合ハンドル3244.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
BISONの薪割りの中で最も大型で重量のある斧。
ヘッドの後ろ側はハンマーとしてくさびを打つことができます。
首元ハンドルプロテクション付き。
柄長さ(mm)850
質量(g)【刃】3000
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
庭作業、薪割りなど、用途万能な手斧。刃をカバーするプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはジオメトリー設計でヘッドに重心を置いたバランスのため、貫通力とカッティングパワーを発揮。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アルミニウム製/プラスチック製/くさび/庭作業/くさび打ち/カッティングパワー/バランス設計/貫通力/用途万能/発揮/ハンマー/重心/ユニバーサル/鉄/刃/手斧/薪割り/木製/ヘッド
材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄
質量(kg)1.04
使用目的マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採に
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×4.4×15.7
対象マツ・樹脂・樹木
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮
材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄
質量(kg)2.8
使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×4.4×19.4
対象丸太・樹木
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
BISONオリジナル研磨用砥石。斧やクサビのお手入れに。
質量(g)190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×50×20
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。
ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く)
すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。十字タイプは極太で厚みがあるので効率的に木割りが出来ます。ヘッドが大きく打ち易いため、初めての方にも使いやすい 。割れた丸太が外へ飛び出す事を防止するノッチ機構仕様。
用途丸太や薪割りに。
材質炭素鋼S45C
全長(mm)170
質量(g)1460
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
緊急時に木製のドアを破壊したり、瓦礫をかき分けるなど多機能に使いやすい設計です。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの防災用斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途防災救助用に。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
ハルタホース製斧のスペアハンドルです。クサビセットが付属しています。
用途ハルタホース製斧のスペアハンドル。
付属品クサビセット
材質ヒッコリー
丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮
材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄
質量(kg)1.7
使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×4.4×17.1
対象丸太・樹木
1個
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けのログピックです。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途野外作業に。
材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
刃長(mm)20
刃幅(mm)180
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けのログピックです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ログピックの曲がった先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運んだりすることができます。
材質/仕上刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材
刃長(mm)20
刃幅(mm)180
使用クサビ501.0S001A001
関連キーワード
1
2
次へ