刃物を安全に保管・収納が可能な刃先サックです。
天然の牛革使用で丈夫で長持ちです。
用途斧サック
材質牛皮
寸法(縦×横)(mm)75×125(頭部/収納可能)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
刃物を安全に保管・収納が可能な刃先サックです。
天然の牛革使用で丈夫で長持ちです。
用途斧ケース
材質牛皮
寸法(縦×横)(mm)75×125(頭部/収納可能)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途仮枠作業用
幅(mm)115
高さ(mm)340
質量(g)805
奥行(mm)27
仕様全鋼
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)鉄
全長(mm)340
刃幅(mm)75
刃の種別両刃
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)295
刃幅(mm)75
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)830
刃の種別両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています
柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、はつり作業
全長(mm)350
刃幅(mm)100
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)(頭部)130
質量(g)890
板厚(mm)(頭部)
柄長さ(mm)340
1丁
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
全鋼の片手サイズの薪割りです。防災用としてもご使用いただけます。
刃渡り(mm)105
仕様刃先ケース付
材質樫柄
質量(g)570
柄長さ(mm)330
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
特別な鍛造工程と焼き入れに拘った特別なモデル。 小型で山中での持ち運びに最適。 特性オイル仕上げ革製エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄
寸法(mm)235
質量(g)500
種類ストレート柄
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用
全長(mm)340
刃幅(mm)100
仕様全鋼
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)135
高さ(mm)335
質量(g)700
奥行(mm)25
刃の種別両刃
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。
「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」
ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。
プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。
02は横長のタイプなのでハンマーや斧などの長めのサイズの収納物に最適。
用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして
材質ポリエステル
色ブラック
質量(g)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×120×140
許容質量(g)1000
1袋
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)700
刃幅(mm)90
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)2020
刃の種別両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄
種類カーブ柄
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています
柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業
全長(mm)900
刃長(mm)210
刃幅(mm)80
質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
柄長さ(mm)900
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
砥材Z
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
砥粒ジルコニヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
庭作業、薪割りなど、用途万能な手斧。刃をカバーするプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはジオメトリー設計でヘッドに重心を置いたバランスのため、貫通力とカッティングパワーを発揮。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アルミニウム製/プラスチック製/くさび/庭作業/くさび打ち/カッティングパワー/バランス設計/貫通力/用途万能/発揮/ハンマー/重心/ユニバーサル/鉄/刃/手斧/薪割り/木製/ヘッド
材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄
質量(kg)1.04
使用目的マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採に
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×4.4×15.7
対象マツ・樹脂・樹木
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮
材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄
質量(kg)2.8
使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×4.4×19.4
対象丸太・樹木
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮
材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄
質量(kg)1.7
使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×4.4×17.1
対象丸太・樹木
1個
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
薄刃仕様で木への食い込みがよい
軽量で携帯に便利
ケース付き
材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:ABS樹脂+熱可塑性ゴム塗装、ケース:ナイロン
付属品本体×1 、ケース×1
アズワン品番65-1210-69
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
薪割りやアウトドアに使えるアッキスです。ファイバーグラスハンドルで耐久性とクッション性が向上。滑りにくいTPRグリップで両手でしっかり握れるので、作業性を向上します。刃部とハンドルが一体成型の為、ガタ付の心配がなく、事故を未然に防ぎます。陳列・持運び・保管に便利な収納ケース付です。
用途アッキス
材質(刃)高炭素鋼
材質(ハンドル)PA6+GF30%
アウトドアやトレッキング、薪割りなど、用途万能な手斧。刃をカバーするプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材でつかみやすく手が滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途庭作業、アウトドアやトレッキング、薪割りなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/くさび/プラスチック製/アルミニウム製/用途万能/庭作業/ガルデナ/鉄/木製/トレッキング/薪割り/アウトドア/手斧/ユニバーサルハチェット/ハンマー/刃
材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄
質量(g)845
使用目的庭作業、アウトドアやトレッキング、薪割りなどに
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×4.4×15.7
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に配慮されたエコ素材を採用した電波ソーラー搭載のモデルです。荒々しいアウトドアスタイルをデザインテーマに定め、武骨な薪割りの斧をイメージした、側面を削ぎ落としたシャープな形状のメタルベゼルを採用しています。インダイアルの針もアウトドアツールのナイフをイメージした鋭角的なデザイン形状にしています。秒針には揺れる炎をイメージさせるオレンジグラデーションを配色。文字板にはダッチオーブンのような鋳物の表面を想起させる凹凸感あるデザインが入っています。ソフトウレタンバンド、ケースと樹脂製の裏蓋に、バイオマスプラスチックの素材を使用しています。マルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えた、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込んだモデルです。
仕様【リューズ】ねじロック式
材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール
寸法(mm)バンド装着可能:145~215
質量(g)65
精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。
表示【バッテリー】インジケーター表示
センサー方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正)、高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(計測範囲1:100m/5m単位、計測範囲2:1000m/50m単位)、高度傾向グラフ、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(計測範囲:±10hPa/1hPa単位)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)、温度計測機能(計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位)
ガラス部無機ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49.6 × 44.8 × 14.7
機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
タイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測
耐環境性耐低温仕様(-10℃)
バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約25ヵ月
補正機能針位置自動補正機能
表面仕上げブラックIP(ベゼル部)
カレンダーフルオートカレンダー
防水性10気圧防水
材質(バンド)ソフトウレタン(バイオマス樹脂)
ワールドタイム世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能
アラーム時刻アラーム5本・時報
ストップウォッチ1/100秒、24時間計
ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
1本
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
関連キーワード