窓に簡単取り付け!アルミで断熱・遮光。省エネ対策に。夏場は強い日差しやムッとする熱気からお部屋をガード。冬は寒い外からの冷気を防ぎお部屋の暖気をキープして暖かさを保ちます。付属のS字フックをカーテンレールに取付け、本体のハトメ穴に引掛けてご使用ください。
用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電
付属品S字フック×6個
材質本体/アルミ蒸着ポリエステル、ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、S字フック/スチール
サイズ(cm)80×180【S字フック】4.1×2×0.2
1組
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000
織り方綾織
材質ガラス繊維
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)300×400
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
こんなお得な商品も!

スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。
材質パイロメックスR
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
瞬間耐熱温度(℃)1300
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
タイプA種合格品
耐熱温度(℃)200
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
こんなお得な商品も!

ガラステープ 平織り
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
断熱性、柔軟性に優れています。
非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。
耐熱温度(℃)550
組織平織り
織り方平織り
繊維径(μm)9
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
空調配管の断熱強化にご使用いただけます
取付け個所に合わせて自由にカット可能
工具不要の簡単作業で省力化
面ファスナー方式で簡単着脱
内側の断熱材は発泡ポリエチレン5mm厚
断熱不足による結露問題にスピード対応
結露問題を簡単解決!
材質(カバー表面)塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン
長さ(mm)2
幅(mm)布:248
内径(Φmm)63
外周長(mm)取付可能:199対応径
被覆(ペア)2分/4分、3分/5分、3分/6分、2分/3分×2セット
むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープ、 30 m RS Pro E ガラス繊維ウェビングのご紹介です。絶縁ライニング又はシールとしてのラッピングに最適です。このテープは、化学的な安定性に優れているため、ほとんどの腐食性物質やオイルに対する耐性があり、過酷な環境での使用に適しています 特長と利点: RS Pro E ガラス繊維製ウエディングテープは、現地での修理で絶縁、シーリング、補強として使用するのに最適です このテープにはボルト用の穴が開いているため、すばやく取り付ける必要がある場合に時間と労力を節約できます このテープは、化学薬品、溶剤、油に対する優れた耐性を備えており、またカビのような細菌の増殖の影響を受けません。その結果、腐敗することがないため、過酷な環境での使用に最適です Coil 長: 30 m 用途: RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープは、最大 9 ミクロンのテクスチャ加工の連続ガラス繊維製です。これらの繊維はより粗い繊維より皮のかなり少ない刺激を引き起こす。 RS Pro を選ぶ理由 ボルト用テープの穴 優れた化学的安定性 ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性 ガスタービン及び蒸気タービンの絶縁 断熱ライニング 排気管のラッピング フランジ結合RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = グラスファイバーヤーン動作温度 Max = +550℃長さ = 30m幅 = 50mm厚さ = 6mm密度 = 600→800kg/m3難燃性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 20mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。直径 = 12mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 12mm。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
材質本体/PETアルミPEコーティング(アルミ蒸着フィルム)、PP不織布、PP S字フック/PP
ダブル・ハニカム(蜂の巣)構造のスクリーンが二重の空気層を作り断熱効果を発揮します。
スクリーン生地は、ポリエステルの不織布です。
耐熱性に優れている。
吸湿・吸水性が少なく濡れても乾きが早い。
カビ、虫、バクテリアに強く、防腐性に優れている。
紫外線をカットして、大切な家具や床の日焼けを防ぎます。
やわらかな光をたっぷり採り入れる採光タイプ
さらにより高い断熱、遮光性を追求した断熱レール仕様。夏場の熱気、冬場の冷気をシャットアウト!
色パールホワイト(S-01)orコーラルイエロー(S-02)orレモンイエロー(S-03)orチェリッシュピンク(S-04)orマウンテンベージュ(S-05)orウッディブラウン(S-06)orアースブラウン(S-07)orルナティックグレー(S-08)orリーフライトグリーン(S-09)orウインディブルー(S-10)
タイプスタンダード(プルコード式開閉)
レール色ホワイトorライトイエローorベージュorダークウッドorライトウッド
サービス分類オーダー・加工
ファブリックに包み込まれた硬質吸音ボード。
高い吸音性を持ちながら、壁面を高級に装飾します。
ホテルの客室や会議室、ホールなどに貼って、音や声の反響を大幅に減少させます。
客室に貼ることで静かな空間を作り、快適な安眠の一役を担います。
隣室の声やテレビの音も防ぐことができます。
芯材のフェルトに断熱効果があり、外気温の影響を緩和。冷暖房の節約にもなります。
ホテルの客先やダイニング、ラウンジ、店舗、オフィスの壁を高級に仕上げます。
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
窓に簡単取り付け!アルミで断熱・遮光。省エネ対策に。夏場は強い日差しやムッとする熱気からお部屋をガード。冬は寒い外からの冷気を防ぎお部屋の暖気をキープして暖かさを保ちます。付属のS字フックをカーテンレールに取付け、本体のハトメ穴に引掛けてご使用ください。
用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電
付属品S字フック×6個
材質本体/アルミ蒸着ポリエステル、ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、S字フック/スチール
サイズ(cm)83×110【S字フック】5.2×2.2×0.2
1組
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色ホワイト
材質(カバー)難燃塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン、(不織布)PP、(芯線)PP樹脂
寸法L(mm)4000
色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で切れます。
用途断熱材固定用
伸び(%)5
粘着力(N/10mm)11.4
巻戻し力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)72
保持力(mm/60分)0.0
遮光・断熱効果が抜群でエアコン・暖房の効率アップ。
カーテンレールに簡単装着できる6個のS字フック付きで、面倒な作業一切なし。買ったらすぐ使える。
洗濯物の目隠しとしても抜群。
長さが180cmの大サイズ2枚入り。
仕様●サイズ:幅80×高180cm●材質:本体/アルミ蒸着ポリエステルシート・ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、フック/スチール●セット内容:本体2枚、フック6個
アズワン品番68-4066-80
1セット(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
93日以内出荷
強力な接着力を誇るアルミガラス布テープです。高い耐候性、防水性、断熱性を備えています。熱と光を反射します。はさみで簡単にカットすることができます。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。装飾用、反射用に。
性能耐候性、防水性、断熱性
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)26
テープ厚さ(mm)0.12
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートです 優れた機械的強度と性能により、一般的に電気絶縁体として使用される RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートのシリーズをご紹介します。FR4 エポキシガラスは、ガラス繊維布とエポキシ樹脂 Binder でできた複合材で、幅広い用途に適した強力な難燃性絶縁体を形成します。 特長と利点: この RS Pro エポキシガラス断熱シートは、すでに存在します NEMA グレードの FR4 特性を提供するように特別に設計されています このシートは、エポキシ樹脂 Binder とガラス繊維の織物を組み合わせたことにより、優れた機械的強度と性能を発揮すると同時に、卓越した熱 / 電気絶縁体となっています 材料特性は、腐食性にさらされる環境への適合性が高く、難燃性と自消性を備えています シートサイズ: 420 mm x 297 mm シート厚: 8 mm 用途: RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 規格および認定: NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KV RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = エポキシガラスフォーム = シート長さ = 420mm幅 = 420mm厚さ = 8mm密度 = 1.85g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートです 優れた機械的強度と性能により、一般的に電気絶縁体として使用される RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートのシリーズをご紹介します。FR4 エポキシガラスは、ガラス繊維布とエポキシ樹脂 Binder でできた複合材で、幅広い用途に適した強力な難燃性絶縁体を形成します。 特長と利点: この RS Pro エポキシガラス断熱シートは、すでに存在します NEMA グレードの FR4 特性を提供するように特別に設計されています このシートは、エポキシ樹脂 Binder とガラス繊維の織物を組み合わせたことにより、優れた機械的強度と性能を発揮すると同時に、卓越した熱 / 電気絶縁体となっています 材料特性は、腐食性にさらされる環境への適合性が高く、難燃性と自消性を備えています シートサイズ: 420 mm x 297 mm シート厚: 4 mm 用途: RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 規格および認定: NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KV RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = エポキシガラス動作温度 Max = +130℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 4mm密度 = 1.85g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートです 優れた機械的強度と性能により、一般的に電気絶縁体として使用される RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートのシリーズをご紹介します。FR4 エポキシガラスは、ガラス繊維布とエポキシ樹脂 Binder でできた複合材で、幅広い用途に適した強力な難燃性絶縁体を形成します。 特長と利点: この RS Pro エポキシガラス断熱シートは、すでに存在します NEMA グレードの FR4 特性を提供するように特別に設計されています このシートは、エポキシ樹脂 Binder とガラス繊維の織物を組み合わせたことにより、優れた機械的強度と性能を発揮すると同時に、卓越した熱 / 電気絶縁体となっています 材料特性は、腐食性にさらされる環境への適合性が高く、難燃性と自消性を備えています シートサイズ: 420 mm x 297 mm シート厚: 0,2 mm 用途: RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 規格および認定: NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KV RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = エポキシガラス動作温度 Max = +130℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 0.2mm密度 = 1.85g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートです 優れた機械的強度と性能により、一般的に電気絶縁体として使用される RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートのシリーズをご紹介します。FR4 エポキシガラスは、ガラス繊維布とエポキシ樹脂 Binder でできた複合材で、幅広い用途に適した強力な難燃性絶縁体を形成します。 特長と利点: この RS Pro エポキシガラス断熱シートは、すでに存在します NEMA グレードの FR4 特性を提供するように特別に設計されています このシートは、エポキシ樹脂 Binder とガラス繊維の織物を組み合わせたことにより、優れた機械的強度と性能を発揮すると同時に、卓越した熱 / 電気絶縁体となっています 材料特性は、腐食性にさらされる環境への適合性が高く、難燃性と自消性を備えています シートサイズ: 420 mm x 297 mm シート厚 :2.4 mm 用途: RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。黒色です。 規格および認定: NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KV RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = エポキシガラス動作温度 Max = +130℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 2.4mm密度 = 1.85g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ性テープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。幅 = 50mm。厚さ = 3mm。難燃性 = あり。熱伝導率 = 0.05W/mK。。RS Pro 難燃性ガラス繊維テープ、 30 m x 3 mm x 50 mm0.05 W/mk の低熱伝導性で、このはしごテープは、優れた高温保護性能を発揮します。自動車、建設、製造市場のさまざまな用途で使用され、耐久性に優れた汎用製品です。 ガラス繊維ヤーン製のこのはしごテープは Durable である。最高 +300 ° C の温度に耐えられ、摩耗や摩耗に対する耐性に優れているため、過酷な条件や高温の条件で長時間使用できます。テープには難燃性があるため、火が付くことも心配する必要はありません。この製品は柔軟性が高く、狭い場所でも安全に設置できます。厚さ 3 mm 、長さ 30 m です。 RS Pro のこのはしごテープは、メーカーの高い基準を満たすために、厳しいテストを経て貼り付けられています。この製品は、温水パイプやフラックス周辺の絶縁材、又はオーブンドアのような耐熱シールが必要な場合に最適です。特長と利点.断熱ラダーテープ .ガラス繊維糸製 .長さ 30 m .幅 50 mm .厚さ: 3 mm .最大動作温度は +300 ° C です . 0.05 W/mk の熱伝導性 . 難燃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ダブル・ハニカム(蜂の巣)構造のスクリーンが二重の空気層を作り断熱効果を発揮します。
スクリーン生地は、ポリエステルの不織布です。
耐熱性に優れている。
吸湿・吸水性が少なく濡れても乾きが早い。
カビ、虫、バクテリアに強く、防腐性に優れている。
紫外線をカットして、大切な家具や床の日焼けを防ぎます。
採光タイプに防炎加工を施した防炎採光タイプ (防炎認定品)
さらにより高い断熱、遮光性を追求した断熱レール仕様。夏場の熱気、冬場の冷気をシャットアウト!
色パールホワイト(NB-01)orサンドベージュ(NB-02)orシルクグレー(NB-03)
タイプスタンダード(プルコード式開閉)
レール色ホワイトorライトイエローorベージュorダークウッドorライトウッド
サービス分類オーダー・加工
材質グラスファイバー100%/基布、ポリ塩化ビニル(PVC)/樹脂
規格(公材)日本防炎協会認定品、国土交通大臣認定品(不燃材料)
aerogel 微孔質ブランケット断熱、 1 m x 700 mm x 10 mm厚さを低減しながら性能を向上させる断熱シートが必要な場合は、この aerogel 微多孔質ブランケットにお進みください。シリカエアロゲルは、既知のあらゆる固体の熱伝導率が最も低くなっています。つまり、他の素材から製造された同様の製品よりも厚さが薄く、信頼性の高い絶縁を実現します。 このシートは、不織布ガラス繊維綿で強化されたシリカエアロゲルで、パイプから容器やタンクまで、あらゆるものを絶縁するのに最適です。また、疎水性もあり、液体をはじき、断熱材下の腐食を防止し、環境的に安全です。 1 m x 700 mm のシートを備え、複雑なフォームに合わせて簡単に切断して成形できます。厚さはわずか 10 mm なので、狭い曲線や、手の届きにくい場所での使用に最適です。つまり、代替製品よりもインストールにかかる時間と労力が少なくなります。特長と利点.エアロゲル微多孔質断熱シート .長さ 1 m .幅 700 mm .最大動作温度は +650 o C です .密度は 0.18 g/cc . 低熱伝導性 .厚さ( 10 mm )と形状が低い .環境に配慮した安全性 .疎水性 ( 液体をはじく ) .腐食防止RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = エアロジェル微多孔質ブランケット動作温度 Max = +650℃長さ = 1m幅 = 700mm厚さ = 10mm密度 = 0.18g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = ありカラー = 栗色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。
厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。
炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。
耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。
親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH)
耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。
熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk)
保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP)
電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)
用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布
色銀/黒
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。
55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
サイズL
全長(cm)55
仕様発塵抑制
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
中指長(cm)7.4
耐熱温度(℃)200
材質(表面/裏面)シリコーン/化繊
手の平幅(cm)13.1
材質(インナー)断熱布
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ