129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)28 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-28 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
6,650 税込7,315
当日出荷

内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-200~125 熱伝導率(W/mk)0.037(24℃) 使用場所屋内・屋外検証 防火性能不燃性
1個
特価
535 税込589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
279 税込307
翌日出荷

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 長さ(m)2 内径(Φmm)10(3/8”) 適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能) アズワン品番64-7991-93 入数4本
1パック(4本)
2,600 税込2,860
翌日出荷

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(4本)
2,230 税込2,453
翌日出荷

内径(Φmm)38 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-38 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

アラムサーマレックス(ツイン)
エコ商品
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
4,898 税込5,388
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ
エコ商品
断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン 硬度20 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(m)1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質シリコンゴム 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷) 発泡厚(mm)8
1巻(1巻)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(4本)
2,600 税込2,860
翌日出荷

熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)25 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-25 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
6,150 税込6,765
当日出荷

内径(Φmm)67 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EC-67 厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,790 税込8,569
当日出荷

内径(Φmm)35 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-35 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,750 税込8,525
当日出荷

内径(Φmm)32 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-32 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,200 税込7,920
当日出荷

内径(Φmm)22 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-22 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
5,540 税込6,094
7日以内出荷

内径(Φmm)64 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EC-64 厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,510 税込8,261
当日出荷

1パック(4本)
3,560 税込3,916
翌日出荷

熱貫流率:K=1.70W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径(Φmm)19 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-19 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
5,050 税込5,555
7日以内出荷

内径(Φmm)16 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-16 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
4,550 税込5,005
7日以内出荷

内径(Φmm)13 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-13 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
4,270 税込4,697
7日以内出荷

1パック(4本)
4,420 税込4,862
8日以内出荷

1パック(4本)
5,090 税込5,599
翌日出荷


1パック(4本)
5,460 税込6,006
翌日出荷

1パック(4本)
4,630 税込5,093
翌日出荷

1パック(4本)
4,300 税込4,730
翌日出荷

1パック(4本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

1パック(4本)
5,950 税込6,545
翌日出荷

ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!。液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!。保温材20mmタイプよりも低コスト!。狭い場所での施工性UP!
材質 長さ(m)20
1巻
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
用途冷却チラー用の循環ホースなど。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 特性結露防止 使用温度範囲(℃)0~60
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハサミで簡単にカットする事ができます。 断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
材質グラスファイバー+アルミニウム 肉厚(mm)0.23 使用温度(℃)-60~255 関連資料FLAチューブカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLAチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLAチューブ).pdf(0.07MB)
1本(1m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)