開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の結露軽減、冷暖房効果大幅アップ
用途開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の窓のゴムパッキンに差し込んでパネル(別売)を取り付け結露軽減、冷暖房効果大幅アップ
材質ステンレス(SUS304)
関連資料商品リーフレット(1.53MB)
1セット(4個)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
取り付け簡単 二重窓パネル!
用途断熱効果で夏場・冬場の節電対策。外がすっきり見える透明パネル!。DIYで二重窓構造が作れます。UVカット90%
材質パネル:ポリエステル樹脂、部材:ポリエステル樹脂、両面テープ:(粘着層)アクリル樹脂、(中間層)ポリエステル樹脂
色TO
入数(枚)6(※掃き出し窓ガラス1枚分)
寸法(cm)90×33
関連資料(1.19MB)
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)0.05
寸法(縦×横)(mm)300×900
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます。
用途省エネ対策に、断熱・結露防止に
仕様水貼りタイプ
トラスコ品番441-7721
材質特殊ポリエチレン
幅(mm)900
厚さ(mm)2
質量(g)350
長さ(m)1.8
1本
¥1,390
税込¥1,529
欠品中
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質ポリカーボネート
色透明
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途簡易内窓用フレーム&レールセット用。(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)。トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
適合小窓
トラスコ品番195-0030
材質ポリカーボネート
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)4
色透明
適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用
1箱(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
特別な工具や専門的な技術を必要とせず、誰でも手軽に窓の断熱化!。取り付け簡単 二重窓パネル DIYで二重窓構造が作れます。断熱効果で夏場・冬場の節電対策。UVカット90%
用途・取り付け簡単 二重窓パネル。・DIYで簡単に設置できる窓用断熱材。・断熱効果で夏場・冬場の節電対策。 夏の冷房効率を向上させ、冬の暖房効率を高める。・結露防止や保温、エネルギーコストの削減。・自宅の快適性を向上。・UVカット90%
材質(パネル)ポリエステル樹脂、(部材)ポリエステル樹脂、(両面テープ)粘着層:アクリル樹脂、中間層:ポリエステル樹脂
色CL
寸法(cm)90×33(6枚入)
関連資料(0.76MB)
1袋
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。
両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)4
質量(kg)1.57/枚
色透明
全光線透過率(%)70-80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
色んな場所で、足元からの冷気をストップ。広げて置くだけ、簡単設置。新スリット方法で、両側に折り返せるようになり、よりフレキシブルに使える。固定パーツ2個付き。折りたたみ式で収納も簡単。リバーシブル。
用途冷風遮断、冷気、省エネ、エコ、窓際、窓、断熱、冷気対策、冷気防止、エコ、節約、目隠しに。
材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム固定パーツ:PP
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
室内の窓ガラスに貼って、屋外からの冷気を防ぐ。吸水量約600ml(コップ3杯分)で、しっかり結露を吸水。手洗いOKだからくり返し使える。貼ってはがせる吸着タイプ。外から見てもおしゃれな両面柄入り。すりガラスにも使える!
寸法(cm)25×90
安くて簡単に内窓が作れます。冬は暖気を逃がさず、夏は冷気を逃がしません。防音効果があります。
用途既存窓の内窓として、断熱、結露軽減、防音に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
取り付け簡単 二重窓パネル!
用途断熱効果で夏場・冬場の節電対策。外がすっきり見える透明パネル!。DIYで二重窓構造が作れます。UVカット90%
材質パネル:ポリエステル樹脂、部材:ポリエステル樹脂、両面テープ:(粘着層)アクリル樹脂、(中間層)ポリエステル樹脂
色TO
入数(枚)12(※掃き出し窓ガラス2枚分)
寸法(cm)90×33
関連資料(1.19MB)
1枚
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。
材質ポリエチレン
質量(kg)0.2
寸法(縦×横)(mm)900×2000
ヒートショックの要因となる窓からの冷気を防ぐ浴室簡易内窓。「フクマド」は、簡単施工が可能なうえに、隙間をなくす構造で断熱性にも優れ、障子をケンドン式で簡単に取り外すことができるので、清掃性にも優れています。また見た目にもこだわり、見付をなるべく小さくデザインしました。「フクマド」の5つの特徴。(1)冷気を防ぎ、断熱性を向上。(2)既存窓枠に部材を両面テープで固定する簡単施工。躯体を傷つけない。(3)障子はケンドン式で取外しが簡単で清掃しやすい。枠材には仕切りがない。(4)見た目にもこだわり、見付16mm、見込18mmでスッキリした納まりを実現。(5)障子は樹脂製で軽量のため、割れずに安心。
用途浴室簡易内窓
色ホワイト
梱包内容縦枠×2、上枠×1、下枠×1、底上げ材×1、上下窓フレーム×4、縦枠窓フレーム×4、入隅材×4、樹脂板×2、施工説明書、取扱説明書、注意ラベル、両面テープ
防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです。
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。
気密性を高めて保温効果アップします。
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
幅(mm)~1830
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
お手元近くにおいてお気軽にお使い頂ける省スペース・省エネ設計の卓上用恒温機です。
付属品棚板(SUSパンチングメタル)2枚・取扱説明書・保証書
質量(kg)約17
ピッチ(mm)(棚板)58
使用温度範囲(℃)(室温)+5~80
電源(V)AC100 1A
段数4段
方式自然対流 エアージャケット式
内容積(L)約22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外装)390×380×472、(内装)284×290×270
ヒーター(W)(シリコンコードヒータ)100
センサー(温調)Pt100 白金測温帯
安全装置(独立過昇防止器)復帰ボタン付サーモスイッチ
機能(運転)定値運転・タイマー運転
タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート
棚板耐荷重(kg)約10
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御方式
温度調節精度±3℃
ブレーカ(安全)WG-29-10A
内装ステンレス鋼板 (SUS304)
外装電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装
最高温度到達時間約60分(無負荷、室温23℃)
温度分布精度±0.5℃(at150℃無負荷JTM)
断熱材グラスウール
温度設定方式専用メニューキー、及びキーによるデジタル設定方式
温度表示方式測定温度表示LEDデジタル・設定温度表示LEDデジタル
ヒータ回路制御SSR駆動
コンセントAC100V 2A
自己診断機能イベント出力による上限設定
ケーブル内径(Φmm)34×1ヶ蓋付
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。
ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。
色クリア
板厚(mm)4.5
冬はあったか夏は涼しく1年中使える。貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル 窓表面温度 約+4℃アップ!。防カビ加工で衛生的
用途冬はあったか夏は涼しい、1年中使える! 。結露吸収! 。窓表面温度、約+4℃アップ! 。ぴたっと吸着!貼ってはがせる! 。抗菌・防カビ効果! 。お好きなサイズに簡単にカットできます!
材質表面:ポリエステル繊維95%・アクリル系指定外繊維5%、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル
中空構造のポリカーボネートです。断熱効果と遮熱効果があります。
用途窓の断熱材としてご使用ください。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)3
色ティーグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
冬はあったか夏は涼しく1年中使える。貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル 窓表面温度 約+4℃アップ!。防カビ加工で衛生的
用途冬はあったか夏は涼しい、1年中使える! 。結露吸収! 。窓表面温度、約+4℃アップ! 。ぴたっと吸着!貼ってはがせる! 。抗菌・防カビ効果! 。お好きなサイズに簡単にカットできます!
材質表面:ポリエステル繊維95%・アクリル系指定外繊維5%、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル
寸法(cm)29×29x3枚入
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
中空構造のポリカーボネートです。断熱効果があります。
用途窓の断熱材としてご使用ください。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)3
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
タイプ片面粘着強タイプ
伸度(%)28
引張強度(N/15mm)69
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/10mm)23.0
粘着力(N/25mm)23.0
セパレータあり
引張強度(N/cm)41
特性防水・気密
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など
タイプ両面
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。2枚の鋼板の間にウレタンの断熱材を注入。断熱性・防音性・防護性に優れた雨戸パネルです。
幅(mm)550~990
関連資料現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様空打ち防止機構付
付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
使用ステープルJ線
釘装てん数(本)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様空打ち防止機構付
付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
使用ステープルJ線
釘装てん数(本)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
トラスコ品番453-6380
色クリーム
容量(mL)750
質量(g)990
タイプ一液型充填
使用温度範囲(℃)-40~100
主成分ウレタン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
発泡体積(L)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.75L
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。
幅(mm)50
色黒
長さ(m)20m
基材PETクロス
テープ厚さ(mm)0.165
粘着剤アクリル系
主な用途固定・補修
粘着力(N/25mm)25(実測値)
特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
¥499
税込¥549
当日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など
剥離紙両面
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ一液型充填
主成分ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ