安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4
最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)
付属品カッター刃(直線刃)×1個
質量(g)188
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8
裁断幅(mm)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。
細断枚数160枚
仕様ハンドルロック機能、予備ロック機能付き赤色LED
トラスコ品番407-7946
幅(mm)405
質量(kg)13
高さ(mm)440
奥行(mm)402
裁断幅(mm)299(A4長辺)
細断方法細断式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
持ち運びに便利な手提げ金属付です。
紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚
材質テーブル:鉄板
細断方法細断式
繰り返し・詰め替え対応
一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。光るカットラインで裁断位置を表示。A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」。コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。指が刃先に触れない安全設計。軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。
細断方法細断式
材質本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート)
色ホワイト
能力裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240)
使用電池単4形乾電池2本(別売)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
鋭い刃先は滑りにくい細目上で、硬い厚紙なども難なくカットできます。
普通紙約38枚を一発で細断できます。
細断方法細断式
繰り返し・詰め替え対応
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)
最大裁断枚数10枚
関連資料(3.1MB)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
2面性!右はコマカク。左はハンブン。
集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。
スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。
【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。
「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。
「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。台盤は丈夫な鋼板製です。紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。
最大裁断枚数PPC用紙(64g/m2)約10枚
材質刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装
色グレー
細断方法細断式
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951285
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)1.2
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類その他
仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)。スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み)
材質金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM
適合替刃DN-TR01A,DN-TR01B
繰り返し・詰め替え対応
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.9
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)396×635×267
適合サイズA3(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)430
細断方法細断式
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
一度に用紙を約160枚裁断できる断裁機、PK-511L。光でカットラインを表示。光によって断裁位置の目安を確認できるカットライン表示機能付きです。(照光は裁断幅の一部分のみとなります。)。ロックをはずすさないと刃がおりない安全設計になっています。ハンドルをおろした状態ではロックできませんので、ご注意ください。断裁能力:約15mm(PPC用紙64g/m2換算約160枚)。※製本用のホッチキス針や堅い樹脂などを断裁されると刃こぼれや機構部品の損傷を起しますのでご注意ください。※背中をのり付けしている雑誌(マンガ週刊誌など)の背中部分は断裁に不適です。※台盤・定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからお使いください。裁断幅427mm(A3長辺)。付属品:単3乾電池(2本)
細断方法細断式
仕様カットライン表示機能付
付属品単3乾電池(2本)
材質本体(鋼板)、刃(スチール)、刃先(ハイス鋼)
質量(kg)18
外形寸法(mm)W526×D595×H555
裁断幅(mm)427(A3長辺)
裁断寸法(mm)約15(PPC用紙64g/m2換算約160枚)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)14
刃長(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320
最大切断能力(mm)幅/200
アズワン品番64-5179-50
曲げ幅(mm)最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951294
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)2.05
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75
適合サイズA3(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)460
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
グリッド&角度目盛り、カッターカバー付
左右どちらの手でも使用可能。
細断枚数直線・波線カット用カッター:3枚、折り目ライン・ミシン目カット用カッター:1枚
エスコ品番EA762EB-66
寸法(mm)(台)389×123
質量(g)223
裁断幅(mm)300(A4)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
最大180枚までのPPC用紙をカットできる事務用断裁機です。
付属品単三乾電池2個
関連キーワード