きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00015L
危険物の性状非水溶性
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.025L
危険物の性状非水溶性
1本(25mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤
使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。
乾燥時間(分)約120(20℃)
液性水性
希釈剤水
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
塗回数3
漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります
水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。
乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。
乾けば水に強い耐久性があります。
食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。
便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
乾燥時間(時間)約2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃)
主な用途屋内木部
危険物の類別非危険物
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
塗り面積(m2)0.8
主成分油性うるし
希釈剤カシューうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
塗回数2
うるしだけでなく、エナメル・金粉にも適した筆。
玉毛(白猫の毛)を採用、繊細なタッチが表現できます。
サイズ小
毛材猫毛
RoHS指令(10物質対応)対応
穂丈(mm)7
穂幅(mm)2.5
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
用途木工作品・什器・額縁など
乾燥時間(分)約120
塗り重ね可能時間(分)約240
危険物の類別非危険物
塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。
ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。
彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。
アズワン品番64-8290-66
危険物の類別非危険物
1箱(200g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途工芸用
毛色黒色
玉厚(mm)7
食器洗浄機×
材質天然木
食器の種類和食器
1パック
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色褐色透明
比重0.8(相対密度)
引火点(℃)27
危険等級Ⅲ
溶解度水に不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。
伝統工芸の必需品です。
用途カシュー塗料の配り塗り
毛丈(mm)22
毛厚(mm)8
形状立型
種類刷毛
材質(毛)黒豚、馬の天尾
主な用途塗装用
毛色黒色
高級な面相筆としての、品格と品質が充分に生かされた製品。特に、線書きや人形などの顔描きに定評があります。腰はソフトで、穂丈の調整が可能です。
無漂白コットンを使用した、環境に優しいエコ商品です。丈夫!コンパクト!
質量(g)42
ひも長(mm)225
1個
¥373
税込¥410
当日出荷
材質コットン
幅(mm)48
高さ(mm)40
奥行(mm)15
幅(cm)3(持ち手)
高さ(cm)26(持ち手)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
サイズ(cm)H36×W38×D11
持ち手50cm
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質発泡ポリウレタン
色グリーンマーブル
コードなし
NRR値33dB
1組(2個)
¥50
税込¥55
当日出荷
毛穴もお肌も瞬間うるサラ!アピューからひんやりタッチの新感覚液状フェイスパウダーが登場。塗った瞬間、ひんやりしたスキンケアウォーターが肌*3にうるおいを届けながら水分ロック。微粒子サラサラパウダーのシリカが肌表面に残り、皮脂吸着しながらメイクキープ。毛穴やシワなどの肌の凹凸もカバーし、肌を美しく見せます。 塗っている間もずっとうるおいを届けるスキンケア成分をたっぷり配合。パフでトントンと塗るたびに、キュッと肌を引き締め。塗布時のひんやり感、塗布後のサラサラ感があればついている証拠!。ファンデーションの上からご使用いただけます。アルコールFREE・パラベンFREE・ミネラルオイルFREE・着色料FREE。リフレッシュアクアの香り。
用途ベースメイクの最後に、付属のパフに適量をとり、トントンとタッチするように薄くなじませます。ワンタッチで半顔分を目安に、ファンデーションの上からご使用いただけます。使用後、パフに白い粉が残りますが、成分由来のもので品質の不具合ではありませんのでそのままお使いいただけます。
香りリフレッシュアクアの香り
1個(13g)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
わっと、うるおいを纏う、新感覚。身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。おすすめする年齢層:25歳~45歳。肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌。やさしくうるおう外角度トルネードミスト。身体のすみずみまで届くネットワークストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。家計にやさしい節水効果
付属品ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード
材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ
角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し40
本体寸法(mm)155×73×Φ58
本体質量(g)173
吐出量外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min
対応ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL
使用給水圧:0.15~0.3Mpa
1台
¥36,000
税込¥39,600
3日以内出荷
新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載しプロの現場に耐えうる高音質を獲得
遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング
新採用のイヤパッド素材で優れた耐久性を実現
取り回しやすく絡みにくい片出しコード
スタジオレコーディングやミキシングに最適
型式密閉ダイナミック型
質量(g)190
ケーブル長(m)3
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)15~20000
インピーダンス(Ω)47
ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル
最大入力(mW)700
音圧感度(dB/mW)出力:96
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
モンスターを獲ることだけを見据えたシマノネイティブトラウトロッドの最高峰。待望のベイトモデル新登場。目指したものは、シマノが持ちうるロッドテクノロジーを高次元に融合させ、これまでの限界を超越したトラウトロッドの創造。新設計ブランクスには進化した基本構造スパイラルXコアと強化構造ハイパワーXを搭載し、パワーロスを生むブレやネジレを徹底排除。さらに、モンスターリミテッドの象徴ともいえるレインボーチタンセラミックコートが軽量化と高感度を実現。アングラーの理想とするトレースラインを思うままに描ける高いキャスト性能、トゥイッチなどのロッドアクションでシャープにルアーを動かせる操作性、流芯でかかった大型トラウトと真っ向勝負できるパワーなど、モンスタートラウト攻略に必要な性能を徹底的に研ぎ澄ましました。さあ、あらたなるカーディフモンスターリミテッドと共に記憶に残る夢のモンスタートラウトに会いに行こう。
継数(本)2
『落ちない口紅 紅撫子 べになでしこ うる艶 コラーゲン リップ 上品』は、日本人のためのコスメである「なでしこ」シリーズの新発売製品です。通常の洗顔では落ちないほどのキープ力を誇り、鮮やかな唇を24時間キープします。特殊色素を使用した落ちにくいリップカラーを採用していますが、カップやハンカチにつきにくいところが魅力です。さらに海洋性コラーゲンと植物性コラーゲンのWコラーゲンとヒアルロン酸の働きで、若々しい潤いのあるプルプル唇になることができます。様々な場面や服装に対応可能です。
用途大人の日本人女性に合う上品なリップをお探しの方、落ちにくくつけたてのツヤと色が長持ちのリップをお探しの方、リップ一本でツヤうるプルプル唇になりたい方に。
成分ヒマシ油、ミツロウ、パラフィン、ワセリン、パルミチン酸セチル、ミネラルオイル、脂肪酸(C10-30)(コレステリル/ラノステリル)、セタノール、カルナウバロウ、オレイルアルコール、オリーブ油、ラウリルアルコール、キャンデリラロウ、ミリスチルアルコール、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、カロットエキス(植物性コラーゲン)、水、イソステアリン酸、ダイズ油、トコフェロール、ステアリルアルコール、アラキルアルコール、ベヘニルアルコール、セレシン、BHT、(+/-)酸化チタン、グンジョウ、赤202、赤220、赤218、赤204、赤223、橙204
内容量(g)3
高濃度アルコール80vol%でしっかり消毒、手肌にもやさしいこだわり設計です。手に取る時はジェルで、擦り込む時にはリキッドに変化します。手のひらでさらっととろける独自のうるさら処方で、繰り返し使ってもべたつかない新感覚の手指消毒ローションです。
用途手指消毒用速乾性アルコールローション。
トラスコ品番350-7833
材質主成分:エタノール、グリセリン、容器(ボトル・袋):PE、ポンプ:PP
幅(mm)120
容量(mL)5000
高さ(mm)284
奥行(mm)230
容量(L)5
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥7,198
税込¥7,918
11日以内出荷
関連キーワード