飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル
用途防除用(立体野菜用)
材質NBRPOMSUS304
幅(mm)25
高さ(mm)40
質量(g)20
奥行(mm)25
ねじ径PF1/4
ノズルNN-SL-10
噴出量(mL/min)960(0.2MPa)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
質量(g)110
全長(cm)27
噴出量(L/min)11.0(1.5MPa)
取付ねじG1/4
散布幅(m)約1
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
適合本体新広角スズラン
材質SUS
入数新広角スズランノズル用×3個
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
霧状タイプの除草剤専用ノズル
用途除草剤の散布を効率的に
仕様人力新広角除草一頭口
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:2.3
関連資料(10.1MB)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。
用途防除用(立体野菜用)
材質NBRPOMSUS304
幅(mm)40
高さ(mm)80
質量(g)40
奥行(mm)20
ねじ径PF1/4
ノズルNN-SL-10
噴出量(mL/min)1910(0.2MPa)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉
長さ(mm)1240
吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉
長さ(mm)1900
吐出量15.3L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉
長さ(mm)580
吐出量6.5L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
質量(g)79
噴出量(L/min)7.3(1.5MPa)
取付ねじG1/4
全長(cm)17
散布幅(m)約0.8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):NN-C-6S/約106
質量(g)160
吐出量6.5/1.5(L/MPa)
全長(cm)59
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):NN-C-6S/約172
質量(g)340
吐出量10.9/1.5(L/MPa)
全長(cm)128
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):NN-C-6S/約139
質量(g)270
吐出量8.7/1.5(L/MPa)
全長(cm)95
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):NN-C-6S/約205
質量(g)420
吐出量13.1/1.5(L/MPa)
全長(cm)161
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
くぎづけ成分2倍!
くぎづけ成分を2倍配合し、さらに逃がしにくくなりました。冷却効果が出る前に、すばやいゴキブリの動きを鈍らせます。
新開発・広角噴射ノズル採用。
噴射角度が広い新ノズルにより、冷却範囲が広がりました。すばやいゴキブリにも噴霧がかかりやすく、逃がしません。
冷却効果で瞬間行動停止!
降下温度-85℃の冷却効果で、すぐにゴキブリの動きを止めて逃がしません。
除菌効果で処理後もきれい!
いろいろな細菌が付着しているゴキブリを処理した後の床や壁を、しっかり除菌します。
殺虫成分不使用。
殺虫剤を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。
使用後のニオイ・ベタつきなし。
適合害虫ゴキブリ
用途野菜
長さ(mm)1200
吐出量4.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様
明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間
新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類LED
光束(Lm)約36(参考値)
質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125
光源ワイドパワーLED(電球色) 1個
使用電源単3形電池 3本
照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)
電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
防水仕様防滴形
エクステリアに調和した新デザイン。細かな角度調整が不要な広角撮影。人と判断した動作を検知する「人検知機能」。
仕様【映像範囲】水平113°、垂直60°
色ブラック
質量(g)約875
消費電力(W)LEDライト消灯時:約5、LEDライト点灯時:約6
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約178×162×64(壁掛けアダプター含む)
照度(Lx)0.2
周囲温度(℃)-10~+50
画素数200万画素高感度CMOSセンサー
使用環境湿度(%)20~90(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
広角単焦点レンズとして世界初(2012年2月現在)となる手ブレ補正機構を搭載。
スナップや人物/風景撮影、建築写真などのさまざまなシーンで活躍する広角単焦点の新定番レンズです。
コンパクトなボディーにもかかわらずAFの高精度・高速化を実現し、
約4段分の手ブレ補正機能やフルタイムマニュアルフォーカスなどの機能も搭載しています。
最短撮影距離を0.23mに短縮し、より被写体に近づいた接写が可能になりました。
付属品レンズキャップE-58 II、レンズフードEW-65B、レンズポーチLP1014
全長(mm)51.5
本体質量(g)約260
倍率(倍)最大撮影:0.2
羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)
レンズ広角単焦点レンズ
最大径(Φmm)68.4
構成レンズ:7群9枚
撮影距離(m)最短:0.23
絞り最小:22
マウントキヤノンEFマウント
径(mm)フィルター:58
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
誤警報が少ない。速く、広く、強・弱2段階でレーザー受信。選べる待ち受け画面新デザイン。選べる警告パターン。最速・広角レーザー受信を実現!。光学フィルター+セルスター独自のシステムで誤警報の軽減
仕様●サイズ:104(W)×21(D)×54(H)mm●重量:105g●電源電圧:12V/24V●液晶サイズ:3.2インチ●バンド数:18バンド●GPSデータ更新:無料
アズワン品番65-3965-84
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
屋外業務の管理保全と居住性を追求した新設計のガードマンボックス。見通しの良い3面窓を採用する事で広角にわたり保安任務が可能。守衛室や駐車場の詰所、切符売りなどに最適。
用途守衛室・駐車場・切符売り場等
セット内容外鍵付き
質量(kg)約105
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×1280×2125
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。・新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)
用途2ベントロッド採用し低く身構えたフォルムが特徴的なミラー。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保。新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)
関連キーワード
1
2
次へ