33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)リングゲージ
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。 厚さ(mm)16 外径(mm)63 質量(g)300 硬度653~772HV 真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り 材質合金工具鋼 硬度HV653~772 工程処理サブゼロ処理・安定化処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

SK リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

SK(新潟精機)限界ねじリングセット検査用
エコ商品
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 種類検査用ねじリング2級 規格GRIR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)リングゲージ
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
材質 シリーズ177
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)セットリング
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個
20,980 税込23,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

SK(新潟精機)SK リングゲージ
エコ商品
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 真円度・円筒度(μm)0.5 呼び寸法D(mm)5.19 面取り寸法C(mm)0.8 外径d(Φmm)32 厚さB(mm)8 内径公差(μm)±1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 面取り寸法F(mm)0.5
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

SK(新潟精機)限界ねじリングセット工作用
エコ商品
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 種類工作用ねじリング2級 規格GRWR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SK(新潟精機)ネジピンゲージ
エコ商品
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに 材質(本体)ステンレス鋼 ねじ1/15テーパー 精度(mm)測定部:±0.005以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルテンションゲージ
エコ商品
置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。
用途ボタンの押圧力、バネ張力の測定に 指示誤差±0.5目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)ガスケット溝幅測定限界ゲージ
エコ商品
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
1個
3,898 税込4,288
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK(新潟精機)オクタゴナル形角度限界ゲージ
エコ商品
オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージです。 角度はJPI-7S-23に沿っています。
用途オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージに 仕様MAX:23°30′/MIN:22°30′ 許容差±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルゲージ
エコ商品
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 目量(mm)0.01 タイプ標準 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-100 戻り誤差(μm)3 長針1回転(mm)1 繰返し精度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルゲージ
エコ商品
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0-1 タイプ標準 測定力(N)2.0以下 目盛仕様0-100-0 戻り誤差(μm)2 長針1回転(mm)0.2 1/10回転隣接誤差(μm)3 繰返し精度(μm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。 GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに 幅許容差(mm)±0.20 高さ許容差(mm)±0.5 寸法許容差(mm)【オクタゴナル形角半径】±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0-10 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-100 戻り誤差(μm)5 指示誤差±20mm 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)8 繰返し精度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

SK(新潟精機)快段目盛ダイヤルゲージ
エコ商品
目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 目盛仕様±0-100 仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SK(新潟精機)ボールギャップゲージ
エコ商品
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に 径精度(μm)±5 RoHS指令(10物質対応)対応 真球度(μm)5
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

外径測定に便利です
用途外径用測定器です。 目量(mm)0.01 付属品PCケース 材質(本体)スチール 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)14.5 器差(mm)±0.04 繰返し精度(mm)0.02 測定子(mm)Φ1.6 主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径測定に便利です
用途外径用測定器です。 目量(mm)0.025 付属品PCケース 材質(本体)スチール 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)10.5 器差(mm)±0.075 繰返し精度(mm)0.05 測定子(mm)Φ1.6 主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定 最小読取値(mm)0.01 タイプアナログ 寸法A(mm)28 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 主な用途内側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 測定力(N)0.5以下
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)鋼製コンパレータスタンド
エコ商品
信頼の日本製です。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。 円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として ストローク(mm)ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3 寸法(mm)測定台:120×100 ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8 平行度(μm)測定台:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

SK(新潟精機)インサイドマイクロメータ
エコ商品
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に 最小読取値(mm)0.01 タイプアナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ 材質測定子:超硬 材質(本体)スチール タイプてこ式 測定力(N)0.5以下 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ 材質測定子:ルビー 材質(本体)スチール タイプてこ式 測定力(N)0.5以下 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 目盛仕様0-40-0 仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 目盛仕様0-40-0 仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別単体 材質高炭素高クロム鋼
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

お求めやすい価格の普及形のホールテストです。 精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。 定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.005
1台ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)