30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類検査用ねじプラグ2級 規格GPNP-6H
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類検査用ねじプラグ2級 規格GPIP2
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

新潟精機(SK)鋼限界プラグゲージ
エコ商品
鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
用途穴径の検査に。 等級H7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新潟精機(SK)限界ねじリングセット検査用
エコ商品
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 種類検査用ねじリング2級 規格GRIR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級 規格GPWP2
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1本ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

新潟精機(SK)ネジピンゲージ
エコ商品
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに 材質(本体)ステンレス鋼 ねじ1/15テーパー 精度(mm)測定部:±0.005以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

新潟精機(SK)ネジピンゲージ
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 仕様測定部とねじ部の振れ(mm):0.01以下 トラスコ品番235-2775 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)測定部:6 全長(mm)11 呼び寸法M5×P0.8 呼び寸法(mm)M5×0.8 精度(mm)測定部:±0.005以下 直径(mm)測定部:7
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 トラスコ品番237-9876 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)測定部:20 全長(mm)27 ねじテーパー:1/15 呼び寸法M3xP0.5 精度(mm)測定部:±0.005以下 振れ精度(mm)測定部とねじ部:0.015以下 直径(mm)測定部:4 ねじ部長さ(mm)テーパー:3.5、ストレート:2.5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷


新潟精機(SK)ねじ下穴確認ゲージ 通
エコ商品
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に 材質シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級(通) 規格GPWP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)ねじ下穴確認ゲージ 止
エコ商品
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のプラスNG確認に 材質シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級(止) 規格GPWP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)ガスケット溝幅測定限界ゲージ
エコ商品
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
1個
3,898 税込4,288
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新潟精機(SK)限界ねじリングセット工作用
エコ商品
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 種類工作用ねじリング2級 規格GRWR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新潟精機(SK)オクタゴナル形角度限界ゲージ
エコ商品
オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージです。 角度はJPI-7S-23に沿っています。
用途オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージに 仕様MAX:23°30′/MIN:22°30′ 許容差±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。 GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに 幅許容差(mm)±0.20 高さ許容差(mm)±0.5 寸法許容差(mm)【オクタゴナル形角半径】±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに トラスコ品番568-0094 セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6 材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS 穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7 ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 動画あり
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査 等級2級 材質ゲージ鋼 仕様検査成績書付
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミピンバイス 新潟精機(SK) 動画あり
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。 軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。 種類ピンバイス 材質(本体)アルミ 主な用途固定作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 仕様コレットチャック2個 両頭収納型 質量(kg)0.034 全長(mm)98 適合サイズ(mm)0.1~3.2 材質本体・チャック・キャップ:真鍮 トラスコ品番437-4223
1本
1,098 税込1,208
当日出荷