ハンドルーターSHR-300用カーボンブラシ。
適合機種ハンドルーター SHR-300
質量(g)4.54
入数2本
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー
チェーンソーオイル付属。
左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。
枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル
長さ(mm)100(チェーンスピード)
質量(kg)1.1(バッテリー含む)
切断能力(mm)35×35角材 約100本
チェーンスピード(m/s)6.1
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(分)約90
使用充電器入力電源 単相100V
最大切断能力(Φmm)100まで
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1組(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
電源(V)AC100
消費電力(W)280
コード長さ(m)2
切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120
切断能力(mm)木材60
切断能力(mm)木工(植木剪定)65
質量(kg)1.5
消費電流(A)2.9
定格時間(分)約20
切断能力(mm)軟鋼3.5
ストローク数(min)0~3700
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。
付属品チャック回し・六角レンチ・バイス
寸法(mm)480×200×570
質量(kg)14.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)3/2.5
電圧(V)100
消費電力(W)280/240
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200
コード長さ(m)2
テーブル寸法(mm)160×160
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mm
チャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm
定格時間30分
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
新興ホームスカッター用砥石。
厚さ(mm)20
対応機種新興STD-180E
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電源(V)100
消費電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.85
付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。
用途家具の組立やDIYに
電圧(V)AC100
消費電力(W)230
電流(A)2.5
コード長さ(m)約5
回転数(min-1[r.p.m])0~3200
打撃数(min-1)0~3500
最大トルク(N・m)110
仕様ベルトフック付
付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット
周波数(Hz)50/60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
DCPI-7215用バッテリーパック
用途予備のバッテリーにご使用ください。
対象機種DCPI-7215用
充電時間(時間)4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
刃数(p)40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)(ノコ刃)45
回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。
消費電力(W)250
電圧(V)単相100
電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)
コード長さ(m)1.5
砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150
砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19
回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)
付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド
粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60
質量(kg)8.4
定格時間(分)20
アズワン品番64-3669-53
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に
電源(V)単相100
消費電力(W)150
電流(A)1.6
コード長さ(m)2
砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150
砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4
回転数(min-1[r.p.m])2950/3500
付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付
使用砥石(右)A60P、(左)A80P
アズワン品番64-3673-95
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに
電圧(V)AC100
消費電力(W)350
電流(A)3.7
コード長さ(m)約10
回転数(min-1[r.p.m])0~2900
最大締付トルク(N・m)200
差込角(mm)12.7(4分)
打撃数(min-1)0~3100
付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm
周波数(Hz)50/60
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品
適合機種新興STD‐135F
厚さ(mm)18
内径(Φmm)45
外径(Φmm)135
用途金属の切断
切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70
砥石寸法(Φmm)外径305
砥石寸法(mm)厚さ2.8
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)100
電流(A)14.5
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2
外形寸法(mm)475×285×380
砥石周速度(m/min)60.6
付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
砥石寸法(Φmm)外径135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600
砥石寸法(mm)厚さ18
付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク
材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)40
絶縁方式2重絶縁
定格時間(分)30
砥石内径(mm)45
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]
チェーン形式80TXL-26E
オイルタンク容量(mL)55
ガイドバー長さ(mm)100
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)100
消費電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410
定格時間(分)30
範囲(テーブル回転)45°
付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45
刃数(p)72
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に
付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.8
電圧(V)単相100
消費電力(W)650
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600
ノコ刃外径(Φmm)147
最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)
絶縁種別回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)0~45
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。
市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。
サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。
寸法(mm)265×116×102
質量(g)1800
電流(A)6.3
電源(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])3500~11000
コード長さ(m)2.2
定格電流(A)6.3
定格周波数(Hz)50/60
砥石寸法(Φmm)外径100
定格時間(分)20
スピンドル径M10
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。
付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ
材質ABS・スチール
寸法(mm)30×120×110
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.3
電圧(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源コード(m)2
絶縁種別回二重絶縁
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間20分
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。
入数5枚入
モデル(適合)ACVC-600
1セット(5枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。
低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。
市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。
セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋
周波数(Hz)50/60
電流(A)3
電圧(V)100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])5000~12000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155
電源コード(m)2
定格時間(分)20
パッドサイズ(Φmm)125
偏芯量2mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
用途ボルト締め、タイヤ交換など。
付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケース
最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550
本体寸法(mm)235×75×135
本体質量(g)1500(バッテリー込み)
締付能力(普通ボルト)M10~M20
締付能力(高力ボルト)M10~M16
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)
充電時間(分)約80
無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100
入力電源(V)AC100
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも
付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.9
電圧(V)単相100
消費電力(W)850
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)
絶縁種別回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)0~45
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
新興製作所ディスグラインダーSDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A ACインパクトレンチSIW-127用カーボンブラシです。
用途適合機種はSDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A、SIW-127
適合機種SDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A、SIW-127
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
新興製作所、小型切断機HSCー160・VSCー160A・VSCー165、ディスグラインダーSDー100C・SDGー100D、トリマSTRー600/A/B用のカーボンブラシセットです。
用途適合機種はHSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B
適合機種HSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B
1袋(2個)
¥269
税込¥296
欠品中
電気丸のこKCS・SCS-165共通のカーボンブラシセットです。
用途新興製作所の対応モデルのカーボンブラシになります。
質量(g)10
モデル適応:SCS-165・SCS-165A・SCS-165B・SCS-147・SCS-147A・KCS-147
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
変速ランダムサンダー用スポンジパット。
用途家具、床などのバフがけなどに。
適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A
寸法(mm)125×25×125
質量(g)16
入数1枚
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
新興製作所 電気のこぎり ARS-180用 替刃
用途軟鉄材・非鉄金属(アルミ・銅)用
1枚
¥379
税込¥417
当日出荷
用途AMS165用のカーボンブラシ
適合電気丸ノコSCS-165D
寸法(mm)10×6.3×16
1セット(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。
粒度#6000
外径(mm)180
内径(mm)70
厚さ(mm)20
対応機種新興STD-180E
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
新興製作所クリーナー、VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S用のカーボンブラシです。
用途適合機種はVAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S
適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S
1袋(2個)
¥359
税込¥395
当日出荷
1セット(2個)
¥249
税込¥274
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ