21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカルホルダ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

用途中切削 被削材K 勝手なし コーナーR(mm)9.525 母材超硬 適合被削材種K(鋳鉄) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)19.05
1箱(10個)
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミスターマイスター超硬中ぐり丸チップ
エコ商品
No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
形状円形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)10 内接円直径(Φmm)10 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)円形 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 丸駒
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質高速度鋼(粉末ハイス) 適合機種汎用旋盤、NC旋盤
1パック(10個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ RCMT
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状円形
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
逃げ角(度)7 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ RDMT-EN
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミスターマイスター丸スロアウェイバイトホルダー
エコ商品
Φ3.175mmの丸棒を把握できるホルダー。 超硬丸スロアウエイバイト用のチップを把握したり,ドリルを把握して刃物台を使った穴加工に利用できます。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途中切削 被削材K 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)5 母材超硬 適合被削材種K(鋳鉄) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)10
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ RCMT 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ RCMT
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
4,298 税込4,728
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ PRDCN
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMM-61
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途中切削 トラスコ品番155-5421 被削材MP 勝手なし コーティングTICN+TIN コーナーR(mm)5 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)10
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷

スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT 動画あり
旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)