118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合Compact7、Compact9 把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番64-5178-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷


適合本体ウッドレース(No.27020) 材質 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)49 取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980 税込13,178
欠品中

ミスターマイスター四爪インディペンデントチャック
RoHS
爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する 把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80 チャック径(Φmm)80 アズワン品番64-5178-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
用途ワークピースを把握します 貫通穴径(Φmm)20 把握径(Φmm)正爪時/3~42、逆爪時/30~100 アズワン品番64-5177-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪 最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
1個
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 タイプ一体爪
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドルM14×1.0mm 心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm 心間距離(mm)150 ベット上振り(mm)110 電源(V)100 50/60Hz セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235 把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm)54 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 心高(mm)55 刃物台(mm)フトコロ 8×8 質量(kg)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ分割爪 関連資料旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミスターマイスター三爪スクロールチャック
RoHS
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。 把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55 チャック径D(Φmm)50 アズワン品番64-5178-57 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。 仕様内爪・外爪両用爪付 セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本 材質スチール タイプ3ツ爪タイプ
1台
84,880 税込93,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途異形材料の取り付けや偏心加工に 適合本体ウッドレースDX(No.27020) 材質強化樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷


ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
用途異形材料を把握します 把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105 アズワン品番64-5177-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

チャックアーバー モノタロウ 動画あり
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端JT6(2 1/2) 仕様焼入品 寸法L2(mm)25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工旋盤YH-100用のドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
用途細物加工。 適合機種SK11ミニ木工旋盤YH-100
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

回転センター - パイプ
仕様テーパーサイズ = MT3
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RS Proカーバイド先端デッドセンター. RS Proカーバイド先端デッドセンターは、機械の固定側又は回転側で加工物を支持するために使用します。このセンターの先端はカーバイド製のインサートが付いており、摩擦を軽減し、速度を上げられます。特長と利点. 高品質工具鋼. 焼入れ研磨. 先端角60 °のカーバイド製先端. 正確にDIN806準拠の取り付けテーパー. 許容差: クラスAT5. 仕様. DIN 806. 先端角60 °. 材質: K30. 硬度: 80 → 90 HRC
仕様テーパーサイズ = MT3
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro外付けデッドセンター. RS Pro外付けデッドセンターは、機械の固定側又は回転側で加工物を支持するために使用します。このセンターの先端はカーバイド製のインサートが付いており、摩擦を軽減し、速度を上げられます。特長と利点. 高品質工具鋼. 焼入れ研磨. 正確にDIN806準拠の取り付けテーパー. 仕様. DIN 806. 先端角60 °. 材質: W1-08C Extra. 硬度: 58 → 62 HRC
仕様テーパーサイズ = MT3
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro外付けデッドセンター. RS Pro外付けデッドセンターは、機械の固定側又は回転側で加工物を支持するために使用します。このセンターの先端はカーバイド製のインサートが付いており、摩擦を軽減し、速度を上げられます。特長と利点. 高品質工具鋼. 焼入れ研磨. 正確にDIN806準拠の取り付けテーパー. 仕様. DIN 806. 先端角60 °. 材質: W1-08C Extra. 硬度: 58 → 62 HRC
仕様旋盤部品 = 旋盤センタ
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

回転中心. マシン旋盤で使用するライブ又は回転センターです。より高速な回転速度とより大きなクランプ圧を実現します 汎用用途に最適です
仕様テーパーサイズ = MT3
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

回転中心. マシン旋盤で使用するライブ又は回転センターです。より高速な回転速度とより大きなクランプ圧を実現します 汎用用途に最適です
仕様テーパーサイズ = MT2
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Proカーバイド先端デッドセンター. RS Proカーバイド先端デッドセンターは、機械の固定側又は回転側で加工物を支持するために使用します。このセンターの先端はカーバイド製のインサートが付いており、摩擦を軽減し、速度を上げられます。特長と利点. 高品質工具鋼. 焼入れ研磨. 先端角60 °のカーバイド製先端. 正確にDIN806準拠の取り付けテーパー. 許容差: クラスAT5. 仕様. DIN 806. 先端角60 °. 材質: K30. 硬度: 80 → 90 HRC
仕様テーパーサイズ = MT1
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro外付けデッドセンター. RS Pro外付けデッドセンターは、機械の固定側又は回転側で加工物を支持するために使用します。このセンターの先端はカーバイド製のインサートが付いており、摩擦を軽減し、速度を上げられます。特長と利点. 高品質工具鋼. 焼入れ研磨. 正確にDIN806準拠の取り付けテーパー. 仕様. DIN 806. 先端角60 °. 材質: W1-08C Extra. 硬度: 58 → 62 HRC
仕様テーパーサイズ = MT2
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

回転中心. マシン旋盤で使用するライブ又は回転センターです。より高速な回転速度とより大きなクランプ圧を実現します 汎用用途に最適です
仕様旋盤部品 = 旋盤回転センター
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
1個
81,980 税込90,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工旋盤YH-300、YH-200用ドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
用途木工旋盤YH300、YH200による細径材料の加工。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷


加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。 自動旋盤用。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。
用途自動旋盤用。 適合機種スター精密SJ-15 シャンク径(mm)20
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。
用途自動旋盤用。 適合機種スター精密SJ-8R シャンク径(mm)15
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ一体爪 JIS規格JIS規格品
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 NC円テーブルにスムーズ搭載。
ストローク(mm)(プランジャ)11.1 質量(kg)24(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7 使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2] 把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小) 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13) 把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)] 空気消費量(NL)0.54
1台
649,800 税込714,780
当日出荷

旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク内径を引込把握。抜群の安定精度で仕上げ工程に最適。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要。 NC円テーブルにスムーズ搭載。ワークに合わせた最適な把握をご提案します。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
ストローク(mm)(プランジャ)10 質量(kg)21(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)4.8 使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7[7]、(油圧力)1.3[13] 把握範囲(mm)(標準ジョー)Φ70~87、(オプションジョー)Φ89~108Φ、(マスタジョー把握)Φ44~70Φ 把握力(kN)エア圧:20[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:57[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)] 空気消費量(NL)0.54
1台
789,800 税込868,780
当日出荷