毛色白色
毛丈(mm)33
玉厚(mm)4
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途メジ用
RoHS指令(10物質対応)対応
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
機能粉体防護、静電気防護
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐
性能帯電防止加工
種別ジャケット/ジャンパー
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
機能粉体防護、静電気防護
こんなお得な商品も!

保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布
機能粉体防護、静電気防護
化繊刷毛でありながら、毛の一本一本に大小の波やカールを設けることで、天然ヤギ毛の風合いを持たせています。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)6
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)
主な用途メジ用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
用途隅回り、凹凸面
形状筋違薄
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
内外装から鉄骨まで幅広い用途に対応。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違
毛色白色
玉厚(mm)11
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP!
吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。
太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。
使用しないときは折り畳んで収納可能です。
ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け
付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm)
材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC
質量(g)215
寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30
ハトメ内径(Φmm)約12.5
1枚
¥598
税込¥658
当日出荷
使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。
セット内容ジャケット単品のみ
ファン径(cm)取付用穴サイズ:9
素材内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
小鳥に必要な紫外線(UV)を照射し、日光浴不足を補うライトです。小鳥にやさしい弱UVライトを採用しています。
材質ガラス、他
規格20W
本体寸法(mm)直径58×150、口金:E26
対象動物屋内小鳥飼育専用
1箱
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
小鳥には日光浴が必要です!。鳥たちは日光浴をすることで、紫外線(UV)を浴びて新陳代謝を促したり、カルシウムの吸収に必要なビタミンD3を合成しています。ビタミンD3不足は、くる病や骨軟化症などの原因となることがあり注意が必要です。小鳥に必要な紫外線(UV)を照射し、日光浴不足を補うライトです。小鳥にやさしい弱UVライトを採用しています。すぐに室内日光浴を始められるオールインワンセットです。
セット内容・ライト ・ライトカバー ・ソケット ・取付パーツ
材質ライト:ガラス・他、ライトカバー:ABS・アルミニウム、ソケット:鉄・ABS・他、取付パーツ:鉄
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)20
電源コード(m)1.75(内、保護コイル600mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×86×125(ライトカバー装着・折りたたみ時)
対象動物屋内小鳥飼育専用
1箱
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
日光桧の自然抗菌成分で、衛生的で清潔に使えます。
包丁に優しい木製まな板。魚などを調理するのに最適!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×39×1.2
材質ヒノキ
質量(g)500
規格21×39cm
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
腰が強く耐久性に優れます。
用途合成樹脂塗料用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途建築用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
特性防炎
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
身幅(cm)60
塗料の汎用性に富み、回り縁・細物に良い。狭い所も自由自在。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
毛丈(mm)28
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用
毛色白
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

白棒 850g
モノタロウ
¥899
税込¥989
用途金属全般の中磨き用
色白
種別固形研磨剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25
質量(g)340~390
適合材金属全般
工程中磨き
適合バフサイザルバフ、硬い綿バフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取り外しできる「仕切」を使う。それぞれ縦と横の板がバラバラに取り外せるので、洗浄や乾燥などの手入れも簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×272×45
適合サイズ1/1用8ヶ仕切
仕切内寸法(mm)130×110
TKG品番9-1660-0501
TKG品番(2017)6-1503-0501
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
世界標準規格のホテルパンを、職人が卓越した技術技法を用いて栃木の銘木「日光杉・日光檜」で造り上げました。ディティールにまでこだわったガストロノームパンは、番重や収納、ギフトケースとして使用できることはもちろん、盛器や食器として使用するなどや、ブッフェスタイルの盛器としても陳列の容易さから使いやすく、多様な使い方が可能です。
こんなお得な商品も!

防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
胸囲(cm)90~114
袖丈(cm)57
「アクリル製のフタ」を魅せる演出に使う。寿司店のネタケースとして使用したり、肉や野菜の陳列ケースとして。新鮮さや美味しさをアピールできます。
「木製のフタ」をして貯蔵ボックスとして使う。杉と檜が持つ浄化作用や湿度の調節作用により、ニオイ移りの心配がありません。
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別パンツ
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
機能粉体防護、静電気防護
Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:昼光 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適
仕様●LED色:日光●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1854
アズワン品番65-7239-53
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
やわらかな紫色の光で夜間の保温ができます!。あらゆる夜行性の生体に使用でき、柔らかな光で夜間の保温ができます。狭い範囲に熱を照射し、効率的にケージの下部まで温め、温度差を作ることができます。生体の温度が上がることで、食べ物の消化や、代謝を高める効果が得られます。周囲の空気も暖め、生体が呼吸時に暖かい空気を体内に取り込むことができます。夜間に部屋で使用してもあまり目立たない、やわらかな紫色の光です。ムーンライトランプは月の光を再現したやわらかな紫色の光を発する夜用保温球です。夜行性の生体に無理なく使用でき、夜間点灯していても眩しくありません。インテリアも損ねません。またバスキングランプやインフラレッドと併用して夜間専用保温球としてもお使いいただけます。
「アクリルケース」を入れて、水や氷の演出に使う。氷を入れてワインクーラーとしてはもちろん、冷酒や、涼を感じるお料理の演出にも最適です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ