10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。
使用場所外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
1個(400mL)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質中性紙
色ホワイト
白色度(%)約86
坪量(g/m2)約67
紙厚(μm)89
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C010952
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
高さ(mm)1800
タイプ単体
段数6
耐荷重(kg/段)250
板厚(mm)天地板:66、棚板:40
棚段数6
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)47
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1250/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)250
仕様溶剤希釈形さび止め油
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
まきやすいシャワータイプのコケ駆除剤で、そのままコケに散布するだけです。玄関周りなど広範囲のコケに最適です。
剤形シャワー剤
適合雑草ゼニゴケ
成分陽イオン界面活性剤、銅化合物
農耕地/非農耕地非農耕地用
優れた使用感&作業能率!
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)
全長(mm)265
タイプ高速型
消費電力(W)670
最大出力(W)700
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)57
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
呼吸がしやすい3層タイプのプリーツマスク。
鼻や口を圧迫しにくい、大きく広がるオメガ形状の立体構造。
ゴム紐は耳への当たりが柔らかく、痛みを軽減してくれる6mm幅の平ゴム形状。
フィルターを不織布2枚で挟んだ構造で、PFE95%以上、BFE99%以上の機能性マスク。
持ち運びに便利な、10枚入り×2袋での包装仕様。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
タイプゴム/平ゴム6mm
1袋(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
コットンのような風合いのリサイクル素材で仕立てました。サステナブルはもっとやさしく、心地よく。
材質再生ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)35×40
長さ(cm)持ち手:62
ポケット外側1箇所
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
こんなお得な商品も!

ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。
タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。
リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両
色白
成分グリコール
トラスコ品番121-4456
取付【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さい
バルブ形式ボールバルブ式
取付部スイベル
バルブ径(Φmm)最小25
材質(パッキン)バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム
断面積(cm2)バルブ:4.9
材質(バルブ)本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
1個
¥71,980
税込¥79,178
20日以内出荷
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。
バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。
スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として
セット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2
種別スモール
タイプ6インチ
毛丈(mm)11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205
適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
¥649
税込¥714
当日出荷
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液)
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
成分脂肪酸類
散布面積(m2)27~53(約8~16坪)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(200mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
製法セメント方式
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)約315(25.0cm)
機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
長さ10M×50mm。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途配管補修用
材質ポリエチレン
幅(mm)50
長さ(m)10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洗浄成分1.2倍のコケ取りスプレー※メーカー従来品との比較
天然ヤシの実由来の洗浄成分配合です。
ベランダ、外壁、玄関、ブロック塀などに発生したコケ・カビ・地衣植物・黒ずみを落とします。
こんな場所のコケ・カビ取りに ベランダ、外壁、玄関タイル、門柱、ブロック塀、墓石などに使えます。
用途外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・墓石などの建造物についたコケやカビ・黒ずみ・地衣植物の洗浄
材質塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド
内容量(mL)480
対応コンクリート・レンガ・タイル・アクリル・御影石・モルタル
使用の目安洗浄場所が十分湿るまでスプレーする(1本で5~10(m2)の面積に使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.7×22×5.8
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード