313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電産サーボ日本電産サーボ ギヤヘッド 3.9 Nm
エコ商品
仕様ギア比:1/60●最大出力トルク:3.9 Nm●軸径:8mm●全長:80mm●全体の幅:80mm●全体的な深さ:65mm●最大スピード:30rpm●データシート: カタログには含まれない文書. HMK IIギアヘッドシリーズ. 誘導、リバーシブルモータと組み合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:25.5mm●風量:43.8m3/h●騒音レベル:23dB●ファン回転速度:2150rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,930 税込2,123
当日出荷

日本電産サーボAC ギアモータ 誘導 1
ACモータ、HMK II-IHシリーズ。長時間にわたり1方向で連続運転するためのモータ
仕様インダクションモータ、モータピニオン軸 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 モータータイプリード線付 相数単相 モータ種類AC小形標準
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])30 常用トルク(N・m)0.004(0.04)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])60 常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.65 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])10 常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])1 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
欠品中

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8 許容スラスト荷重(N)15
1台
19,980 税込21,978
71日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

UL、CSA。汎用 AC ファン。AC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:AC●幅:120mm●電流 Max:184mA●風量:132m3/h●騒音レベル:45dB●ファン回転速度:3000rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7191 アズワン品番65-8090-06
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
質量(g)105 極数16 取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])3 常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 無負荷電流(mA)15以下 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])5 常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1パック(100個)ほか
7,898 税込8,688
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本計測システム自動横型サーボスタンド
ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動横型テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。ハクリ試験・挿入抜去試験・カシメ強度試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。
許容荷重(N)1000 付属品HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコード ストローク(mm)250 質量(kg)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×260×270
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

日本計測システム自動縦型サーボスタンド
ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動縦型テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。ワイヤーボンディング試験・ハクリ試験・挿入抜去試験・スイッチ試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。
許容荷重(N)1000 付属品HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコード ストローク(mm)250 質量(kg)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×540
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷

1パック(45個)ほか
25,980 税込28,578
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く) 対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

「ハンディフォースゲージ HFシリーズ」と組み合わせて、荷重測定を補佐するためのテストスタンドです。ボールねじ、サーボモーターによる自動制御を実現します。簡単モードと詳細モードで設定方法が選べる。簡単モード:試験画面上でスピーディーに設定が行えるモード。機能は限定されますが、一時的な試験に便利です。詳細モード:設定項目が細かく用意され、緻密な試験条件の設定が行えるモード。公差判定や繰り返し回数の設定など、本格的な自動試験が行えます。オーバーロード防止機能を搭載しています。HFとの通信により過負荷を判断すると自動停止します。視認性に優れたバックライト付LCDを採用。また操作感に優れたキー割り当てで、HF本体に触れる必要がありません。※事前にHF本体の設定が必要です。また特殊な公差判定の使用時はHF本体での設定が必要になります。PCから試験設定を行い、本格的な波形をリアルタイムに見ることができるソフトウェアが標準付属いたします。測定条件の保存や過去の測定結果の閲覧機能など、シンプルながらも充実した機能を持っています。印刷やMicrosoft Excelへの出力も可能で、データ管理が容易になります。日本語、英語、中国語、韓国語の4ヵ国語に対応。電源電圧も100 V~240 Vまで使用可能です。実用的なコンパクト設計でありながら、1 kN(100 kgf)までの負荷能力を持っています。さまざまな秤量のハンディフォースゲージ「HF」シリーズと組み合わせることで、コストを抑えながら、幅広い試験が可能です。
仕様●ISO書類付●ヘッド制御方式:精密ボールねじとサーボモーターによる●保護停止機能:上下ハードリミットスイッチ、オーバーロード停止システム、上下ソフトリミット設定、STOPキーおよび非常停止スイッチ●消費電力(HF含む):100 VA●荷重分解能:取り付けるHFに準じる ※HF-1、HF-10、HF-100 使用時は 1/9999、HF-2、HF-20 使用時は 1/2000、HF-5、HF-50 使用時は 1/5000●荷重表示の精度:取り付けるHFに準じる(F.S.の±0.2 %以下)●試験速度:1~600 mm/min●長さ最小表示単位:0.01 mm(100 mm以上は0.1 mm単位) 付属品AC電源ケーブル・アース用ケーブル・HF取付用ボルト&レンチ・PCソフト SOP-EG1・USBケーブル(A-B)等 ストローク(mm)350 質量(kg)約18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×530 電源電圧(V)AC100~240 使用周囲温度(℃)0~40 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語 4か国語対応 負荷容量1000N インターフェイスUSB(Type-B) / RS232C
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ43×22.5 軸の形状Dカット 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 軸端形状ストレート 定格入力(W)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数50Hz
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

。日本電産サーボ 軸流ファン日本電産サーボ軸流ファンのサイズは、119mm x 119mm x 38mm です。定格供給電圧は 100 V ac です。このファンのモータ速度は、3200 rpm です。メンテナンスフリーで長寿命のダブルボールベアリングにより、長期にわたって無故障を保証します。AC ファンは、あらゆる軸方向の位置に軸流ファンを取り付ける必要がある用途に、柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。この軸流ファンの消費電力は、定格電力 12 W です。特長熱保護デバイスを内蔵した焼損防止リングデバイス 想定寿命:60,000 時間用途家庭用機器 エンクロージャ ファン、モーター、ポンプ 暖房、換気 産業用駆動装置 計器 産業用機械 医療分野 電源 印刷認証CE 認定 UL 認定
仕様●寸法:119 x 119 x 38mm●AC/DC動作:AC●幅:119mm●電流 Max:180mA●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7208 最大風量(m3/min)180 音圧レベル(dB)48 アズワン品番65-8090-76
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.4 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)60
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

6芯+5対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】スズめっき軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【集合撚り】6.7、【編組シールド】7.4 材質(シース)難質PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン 構成【ドレン線】12本/0.18mm 芯数A:6芯、B:5対 難燃性VW-1相当 色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、灰、橙、茶、緑、白 配線方式屈曲 シールド【編組】スズめっき軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.29、B:0.26 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:38以下/B:93以下 シース厚(mm)0.7 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.92、B:0.58 絶縁体外径(mm)A:1.5、B:1.1 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)9.1 導体断構成(本/mm)A:100/0.08、B:40/0.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする 材質(導体)電気用軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.9、【編組シールド】5.4 記号MIX9C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0461) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC 構成【ドレン線】7/0.18 芯数A:2体、B:5芯 難燃性VW-1相当 色(絶縁体)A:緑、灰、B:橙、黄 配線方式固定 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下 シース厚(mm)0.75 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54 絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)7 導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.5 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングする ピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1 記号A66L-0001-0286(ナンバリング) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC 構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える 芯数A:6芯、B:3対 伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上 難燃性VW-1相当 素線径(mm)【編組シールド】0.12 引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上 色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒 配線方式固定 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下 シース厚(mm)1 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93 絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50 シース外径(Φmm)8.5 導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL、CSA。汎用 AC ファン。AC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160
仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:AC●幅:80mm●電流 Max:110mA●風量:39m3/h●騒音レベル:35dB●ファン回転速度:3300rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7179 アズワン品番65-8090-38
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。従来品に比べ約-7dBA。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
温度上昇70℃以下(抵抗法にて) 使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事) 絶縁階級E種相当 絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間) 絶縁耐力500V AC 50Hz 1min. 誤差【静止角度】±10% ステップ角度1.8°/step
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040 アズワン品番65-8090-75
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

Nidec DC ブラシモータ DMN37シリーズ。ブラシ付き DC モータ DMN37 シリーズ。DC ブラシモータ 12 V と 24 V の2種類を用意 7.2 W と 9.2 Wの2種類を用意
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.2 W●出力スピード:3600 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:24.5 mNm●寸法:38.4 (直径) x 81.2 mm●許容電流値:1.2 A●長さ:81.2mm●幅:38.4mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在) アズワン品番65-7362-08
1個
13,980 税込15,378
欠品中

仕様出力スピード = 540 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 24.7 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様出力スピード = 65 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.84 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 77.2mm幅 = 24.5mm寸法 = 24.5 (直径) x 77.2 mm許容電流値 = 400 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
温度上昇70℃以下(抵抗法にて) 使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事) 絶縁階級E種相当 絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間) 絶縁耐力500V AC 50Hz 1min. 誤差【静止角度】±10% ステップ角度1.8°/step
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1.3 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3.94 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 1.5 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く) 対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷