79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス
材質特殊ステンレス鋼 直角度(mm)0.005/100mm以内 平行度(mm)0.002/100mm以内 焼入硬度HRC57~60°
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷

日本オートマチックマシン(JAM)精密サインバイス
材質SKS材 直角度(mm)100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm)100mmにつき0.002mm以内 確度HRC60°
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
89 税込98
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
9日以内出荷

面取機 GCV-Gシリーズ用の専用チップです。
適合【カッタボディ】JCB42S 専用
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密サインプレート
材質SKS材 直角度(mm)100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm)100mmにつき0.002mm以内 確度HRC60°
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
9日以内出荷

スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力最大2C 最大長(mm)(ワーク)270 厚さ(mm)(ワーク・最小)5 面取り角度(°)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格出力(W)150 定格電流(A)2.5/2.7 消費電力(W)(50/60Hz)240/251 キャブタイヤコード(m)5 定格時間(分)連続 付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本 質量(kg)16 トラスコ品番328-0942
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します
外径(Φmm)25 穴径(Φmm)15 材質超硬 刃長(mm)20 適合材一般鋼、非鉄、樹脂 加工内容45°面取り
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1台
289,800 税込318,780
9日以内出荷

1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

1台
669,000 税込735,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)