82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。 ステンレス製の板フランジヒーターです。
用途薬液・洗浄液・水の加熱。 仕様サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃)なし 連続使用温度(℃)100 接続径フランジ50A
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。
用途水等の液体の加熱・保温。 仕様アース付、差込プラグ無し、温度調整なし、サーモスタットなし 電源コード(m)3 連続使用温度(℃)100以下
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス 電源(V)単相100
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ヒーター空気高温加熱器
コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。 ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。 熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。 被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。 立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。
太さ(mm)Φ13 最高使用温度(℃)800 出口空気温度(℃)コンプレッサーエアー流量と電力により調節 調整機能スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。 取付ねじR1/8インレット
1本
33,980 税込37,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) プラグSUS304(ステンレス)電解研磨 キャップSPCC(塗装) 保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付 型式B型 温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス)アルミ(塗装) 温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) 寸法B(mm)25 プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様油用 材質(パッキング)アスベスト(t1.5) プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)液体加熱投込みヒーター
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
電圧(3相)200V 仕様銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター
1個
71,200 税込78,320
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
容量(kW)5 外径(Φmm)300 電圧(3相)220V 首下長(mm)1000 TGK品番728-61-04-03 型式YSH-C5EWP 発熱長(mm)200 仕様YH:銅タイプ クロームメッキ 上部投込みヒーター・YSH:ステンレスパイプで発熱部が平巻きの上部投込みヒーター
1個
79,900 税込87,890
7日以内出荷

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) ダイニチ工業 動画あり
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き。【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。【静音】温風「強」運転時でも32dBのささやき声並みの静かさ。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。寝室、小部屋、リビングに。 質量(kg)3 消費電力(W)(強/弱)1200/670 安全装置停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置 電源コード(m)1.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×260×155 運転音(dB)(強/弱)32/29 主な機能省エネセンサー、入タイマー(6時間・8時間)/切タイマー(1時間・2時間)、チャイルドロック
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ヒーター潜水ヒーター
タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。 本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。 端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。
用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。 タイプテフロン被覆 寸法(幅W×高さH)(mm)65×70 リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1) 材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービング 連続使用温度(℃)80以下
1本
87,980 税込96,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒーターは、フランジを含めオールステンレス製です。耐食性に優れ、長寿命で水加熱に最適です。 ヒーターは、JIS 規格のフランジを使用しています。簡単に装着、組み込むことができます。 センサー保護管付ですので、過昇防止、液温の管理が容易で、ヒーターの断線保護にも最適です。
用途水加熱に最適です。 寸法A(mm)50 ヒーターΦ12×3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁計にて20以上 最高使用温度(℃)100 絶縁耐圧AC1500V/1 分間
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484 材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス 消費電力(W)310 電源(V)100 寸法(cm)72 アズワン品番61-7940-94
1個
56,430 税込62,073
欠品中

日本製にこだわる確かな品質と安心設計。 置き場所を選ばないシンプルなデザイン。 1200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、ヒートショック対策、メイン暖房、補助暖房として。脱衣所、寝室、小部屋、リビングに。 電源コード(m)1.8
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
電圧(V)220
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
電圧(V)220
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


中日本ヒーター成型用リングヒーター
被加熱物との密着性が高く熱効率が良くなっています。 耐久性に優れています。 主にプラスチック射出成形機のノズル加熱用として用いられます。
用途プラスチック射出成形機のノズル加熱用 内径(Φmm)28 電圧(V)240
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品に比べ、平面部分が密に接触し、隙間も少なくなるので被加熱物に対する熱伝導性が高くなり、加熱効率が良くなります。 軽量・薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて使用することができます。 完全密閉型のため溶けた樹脂・油等の侵入がなく、断線故障の心配がありません。 高温設計が可能(10W/cm2)で、被加熱物常用温度600℃で連続使用でき長寿命です。 熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体はどんな箇所でも簡単に密着します。
電圧(V)220
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ片フランジ・スプリング型 電圧(V)220
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷

1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

バイメタル式温度調節計の感覚で、最新の温度調節計が使えます。 従来のバイメタル式温度調節計に比べ精度・信頼性共に向上しております。
電源電圧AC200V(50/60Hz共用)単相および三相 精度±(設定値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値 表示方式7セグメントLED 4桁 入力熱電対K(C・A)タイプ 制御PID動作 設定方式前面キースイッチによる設定 表示精度±(表示値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値 設定範囲0~400(℃) 電源電圧変動定格の±10%以下 許容過負荷AC200V、単相3kW、三相5kW 比例周期60秒
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプハイワット ストレート型 電圧(V)220
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ高性能ローレット型 電圧(V)220
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

商品が引き立つ圧倒的な明るさ!
付属品バット・バットアミ×各3枚、トングEHT5601 質量(kg)25 電源(V)単相100 間口W×奥行D×高さH(mm)450×457×623 消費電力(W)269 商品番号SCT45L-3 光源LED 色温度(K)2700 扉開閉方式後面カンノン式 アズワン品番64-4189-08 庫内温度(℃)60~70 メーカー商品コード8-0785-0101 保温方式上部/遠赤外線放射、下部/ホットプレート
1個
199,800 税込219,780
欠品中

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中日本ヒーターT-14型温度センサー
T-14型温度センサーです。 【注意事項】 商品画像は代表画像になります。
仕様●サイズ:Φ4.8×25L●素線の種類:K(CA)、J(IC) アズワン品番67-6304-41
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体) リード線メッキ軟銅ガラス編組線 容量公差±10%(冷間抵抗値換算) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ) 耐電圧(V/sec)1500 関連資料図面(0.22MB) 取扱説明書(0.37MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

EZブレークを使用しておきますと、ヒーターの溶着を防止できるだけでなく、非硬化性の特性を持つためヒーター交換が楽に行えますし、メンテナンスの際のクリーニングも拭き取るだけで簡単に行えます。また、ニッケル微粉末によりヒーターの熱効率が向上する他、ヒーター寿命を保つことにも効果を発揮します。
用途カートリッジヒーターの溶着防止。カートリッジヒーターの熱効率向上。カートリッジヒーターの隙間埋め。マニホールドの締め付けボルトの固着防止。金型の締め付けボルトの締め付け。ボルトの固着防止。ヒーターの固定用ボルトの固着、酸化防止。メンテナンス性の向上 成分特殊溶剤+ニッケル微粉末 耐熱温度(℃)1400 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷