水用の設定流量固定型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当)
材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP
使用温度範囲(℃)0~100
精度±8~10%F.S.
流れ方向水平・垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)1
入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
精度±2.0%FS
流体液体
最高使用圧力(MPa)0.8
最高使用温度(℃)90
適合流体温水・水道水
材質【オリフィス】EPDM
材質(本体)CAC406
形式定流量弁,調整弁
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
適合流体水道水
材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM
材質(本体)CAC
形式定流量弁
許容差設定流量±20%以内
流体温度(℃)5~40
取付姿勢水平・垂直自由
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
端接続JIS Rcねじ
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
仕様パッキン付き
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛
材質テーパー管/耐熱ガラス
最高使用圧力(MPa)0.8
精度±2.0%FS
最高使用温度(℃)90
適合流体温水・水道水
材質【要部】SUS304
材質(本体)CAC406C
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
端接続JIS Rcねじ
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
水用の設定流量可変型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当)
材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR
使用温度範囲(℃)0~90
精度±2%F.S.
流れ方向水平
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.8
適合PV722F、V723F、V721F、V725F
材質(本体)ポリアセタール
オリフィスによる圧力差測定構造により、幅広い流量が測定できます。部品点数が少ないため、定期的なストレーナ清掃の際も手間がかかりません。
材質PVC
液体用に開発されたステンレス製定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動に対しても、液体の流量を一定に制御します。
用途・分析計に
・環境計測機器関連分野に
・液体混合装置に
適合流体水
水道法性能基準適合品。戸別給水用。低騒音形
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク
質量(kg)1.2
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
ねじ両端Rcねじ
定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体水
材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム
規格JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)1
目盛範囲10:2(標準)
機能フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])15
最高使用温度(流体温度)℃120
許容温度(℃)(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。
排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。
ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水道水
オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。
常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当)
仕様二重目盛
材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)0~90
精度±2%F.S.
流れ方向水平・垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.8
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]
トラスコ品番397-6084
サイズ両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)190
使用温度範囲(℃)10~60
寸法L(mm)89
材質(シール)ニトリルゴム
最大流量(L/min)18(0~18調節可能)
寸法D(mm)33
寸法T1(mm)Rc3/8
寸法T2(mm)Rc3/8
寸法H1(mm)六角23
寸法H2(mm)六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
省スペース、省資源。
耐食性、耐久性向上。
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
形式直動式
一次側圧力(MPa)0.07~2.0以下
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
関連キーワード