202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成樹脂塗料用シンナー
用途建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。 無色 液性シンナー 引火点(℃)42 密度(g/cm3)0.83(23℃) 危険等級 発火点(℃)210(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)エポタール シンナー
用途エポタール専用希釈剤、エポタールBOエコ及びエポタールNB-20Fの希釈用として 無色透明 液性シンナー 引火点(℃)-4 密度(g/cm3)0.865(20℃) 危険等級 発火点(℃)272(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)N 1500 ラッカーシンナー
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)N 2500 ラッカーシンナー
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)N 500 K ラッカーシンナー
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
6日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)エポタール速乾型シンナー
エポタール速乾型専用希釈剤
用途エポタール速乾型専用希釈剤、エポタールBOエコ速乾型及びエポタールNB-20F速乾型の希釈用として 無色 液性シンナー 引火点(℃)-4 密度(g/cm3)0.87(23℃) 危険等級 発火点(℃)272(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)N 1500 K ラッカーシンナー
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

用途パワーバインド用専用シンナーです。 液性シンナー 塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,990 税込7,689
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)シンナー#100
液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 定期注文
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm)40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

ニッぺ(日本ペイント)シンナー#350
液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)塗料用シンナーSA
弱溶剤塗料用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
液性シンナー 密度(g/cm3)0.79(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

耐候性・防食性がすぐれています。 アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。 耐熱性がすぐれています。 隠ぺい力が大きく、経済的です。 作業性がすぐれています。
用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。 特性耐熱、耐候 主な用途鉄、アルミ 膜厚(μm)20/回 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス) 塗回数2
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分シンナ- 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン エポキシシンナー
液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料※商品カタログ(2.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 専用シンナー
テツゾール専用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
用途テツゾールエコシリーズ、テツゾールエコプライマーシリーズ、テツゾールPE-300、テツゾール汎用シリーズ、等希釈シンナー 液性シンナー 密度(g/cm3)0.87(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ウレタンシンナー
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液 適合標準 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料※商品カタログ(2.26MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)N 2500 K ラッカーシンナー
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)N 500 ラッカーシンナー
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
8,498 税込9,348
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ジンキー 8500 シンナー
有機ジンクリッチ系塗料用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
用途ジンキー8000メタルグレー、ジンキー8000HB 希釈シンナー 液性シンナー 密度(g/cm3)0.85(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 関連資料※商品カタログ(PDF)(3.61MB) 取扱説明書※製品使用説明書(PDF)(0.18MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン エポキシシンナー S
合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー
用途日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液 適合夏用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

用途パワーバインド用専用シンナーです。 タイプ刷毛塗り用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ウレタンシンナー W
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液 適合冬用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン エポキシシンナー W
合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー
用途日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液 適合冬用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 煙道用 300 シンナー
テツゾール煙道用300専用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
用途テツゾール煙道用300専用希釈シンナー 密度(g/cm3)0.87(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ウレタンシンナー S
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液 適合夏用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

用途パワーバインドTK用専用シンナーです。 液性シンナー 粘度塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20~30秒、エアレススプレー/30~40秒、静電塗装/18~25秒 塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装 危険物の類別第四類 関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー 適合標準 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイラバー E シンナー W
適合ハイラバーEスーパーシリーズ専用シンナー(冬用) 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

合成樹脂塗料用シンナー/エッチングプライマー用シンナー
用途日本ペイント ビニレックス120アクチブプライマーエコ用シンナー 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼付け形メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料オルガネオ専用シンナーです。 エアスプレー(静電エアスプレー・回転無化静電など)塗装の希釈剤として使用します。 専用シンナーには種類があります。気温の変化により使い分けてください。
用途焼付け形上塗り塗料オルガネオ専用シンナー オルガネオの塗装時の希釈用としてお使いください。 季節や塗装ラインの温度によって使い分けてください。 荷姿石油缶 塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険物の類別第四類 危険物の数量16000mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワープロテクター専用シンナー。(ブルーラベル・ブラックラベル・オレンジラベル)
無色 内容量(L)1L
1缶
1,598 税込1,758
当日出荷

合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー 適合冬用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用シンナー 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー 適合夏用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】 エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。 専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。 スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃ クイックシンナー:冬季 5℃~15℃ スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃ スローシンナー:夏季 25℃~35℃ スーパースローシンナー:夏季 30℃以上 刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。
用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー エアスプレー塗装にご使用ください。 荷姿石油缶 指触乾燥時間(分)5~10/23℃ 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書(0.29MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途溶剤系塗料の希釈と洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

日本ペイントマリンマリアートAFシンナー
用途マリアートAF、MASSIVE、マリアートP100、マリアートF100 等用シンナーです。 成分キシレン・エチルベンゼン 容量(L)1
1缶(1L)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

日本ペイントマリンマリアートUシンナー
用途マリアートF200用シンナーです。 成分キシレン・エチルベンゼン・酢酸ノルマルーブチル 容量(L)1
1缶(1L)
2,398 税込2,638
5日以内出荷