伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質炭素鋼
クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチック
ストローク(mm)60
寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40
目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔
設定温度(℃)【室温/最大希望】-55
アズワン品番2-4312-01
冷却時間4~7分
温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
¥995,000
税込¥1,094,500
7日以内出荷
切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様試料送り目盛:1目盛10μm
付属品格納ケース、簡易スライサー×5
寸法(mm)110×110×90
質量(kg)1.3
ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
カミソリと同じ刃先形状で、優れた切断能力があります。市販のカミソリより硬度が高く、刃先の耐久性・耐摩耗性に優れます。紙・繊維・フィルム・シート・チューブなどの切断に適しています。
誰でも安全・確実に切片を作ることができるように、重量感のある安定した台に2本の支柱が固定されているので、刃の操作が両手で行えます。試料送り装置は1/100mm目盛のステップ付きで、正確な厚みの切片が作れます。
付属品刃1個
断面径(Φmm)研磨ガラス製、75
目盛(mm)切断目盛:1目盛1/100
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000
コード長さ(m)2(3Pタイプ)
付属品砥石2枚
ヒューズ2A
寸法(mm)240×190×160
仕様本体
質量(kg)4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
ミクロトーム専用の超精密刃先により優れた切れ味です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071002
医薬品医療機器等法一般医療機器
ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様切断目盛:1目盛10μm
付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本
寸法(mm)Φ75×80
刃の種別簡易スライサー5本
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
仕様切断目盛:1目盛10μm
付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5
寸法(mm)75×80×75
質量(g)270
ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
ディスポナイフホルダーで切片作製を行う際に使用する、非常に切れ味の良い超精密刃です。
厚さ(mm)0.254
刃のサイズ(mm)8×80
適合No.150C-H
材質特殊カーボン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071002
松吉医科器械コード20-2321-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20個)
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
切れ味・耐久性に優れたミクロトーム用替刃です。プラスプロ2種類は硬刃処理により、刃先の硬度が大幅にアップしています。
厚さ(mm)0.25
刃のサイズ(mm)8×80
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。
ベーシックキットは、蛍光液と酸化液の2液を混合することで手軽に化学発光を観察できます。
エレメンタリーキットは、化学発光における酸化剤や触媒の役割を学習できる4種の試薬の混合で化学発光を観察します。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
生徒でも簡単に顕微鏡観察用切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。
切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目は1/10mmです。
硬質アクリル樹脂製の丈夫なもので、精度は従来のシリンダーミクロトームに劣りません。
セット内容刃(カミソリ)1個、ポリホーム 2組、ピス(発泡プラスチック製) 2本
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質ステンレス鋼
仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ミクロトームで標本を作る時、試料の固定に使用します。
材質ステンレス
質量(g)8
寸法(幅W×高さH)(mm)43×23
TKG品番9-1129-0501
TKG品番(2017)6-1003-0401
1パック(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
顔・まゆ剃りを目的にしたカミソリです。
材質刃部:炭素工具鋼
ホルダー冷間圧延鋼板製、長さ130mm、重さ7.0g
材質(刃)炭素工具鋼、長さ50mm
商品タイプL字カミソリ
1個(10本)
¥199
税込¥219
当日出荷
関連キーワード