ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤
pH1以下(原液/20℃)
外観微淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.21(原液)
リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。
金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。
水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工により発生した錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。
pH1以下
外観微淡黄色透明液体
危険物の類別非危険物
1個(5L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。
人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。
金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。
水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤
色無色透明
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
銅・真鍮系加工材料の錆除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤
pH1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)2.4(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.18(原液)
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高精度加工・難加工に対応できる潤滑強化タイプです。
防錆・防食性に優れる防食強化タイプです。
塩素フリーで抑臭型、地球・環境にも優しいです。
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の高精度加工・難加工
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去
付属品細ノズル
使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー
容器420mLエアゾール
外観原液/無色透明
危険等級Ⅱ
含有量(wt%)ジクロロメタン/90~100
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
付属品洗浄槽用フタ・ショート防止ネット・洗浄液(500mL)リード線2種(クリップ・ピンセット)
洗浄槽内寸法(mm)145×80×70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×140
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性酸性(PH2)
主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ濃縮
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。
トラスコ品番143-3482
適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N
質量(g)8.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆
成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他
引火点(℃)50
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.6(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.79
危険物の性状非水溶性
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去
加工ワークのサビ除去
各種機械のメンテナンス
もらいサビ除去
成分還元剤、界面活性剤、他
容器エアゾール缶
pH6以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧
安定した不活性化合物であり人体に安全です。
用途銅及び銅合金の防錆
仕様極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下
色淡黄色透明
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
保持期間防錆:約3ヶ月
1缶(18L)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
拭き取り・浸漬使用可能な錆取り剤
用途製造工程中に発生した機械電機装置・金属部品・製品の錆除去
材料・部品保管中に発生した金属類の錆除去
使用中の工場機械・工具・治具・電気機器・金型などの錆除去
建築金物・事務機器・自動車等の錆除去
成分リン酸、エタノール、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤、水、他
pH1以下(原液/20℃)
外観緑色透明液体
動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.12(原液)
水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆
成分特殊アニオン系有機化合物、特殊アミン系有機化合物(非イオン)
pH11.7(原液)
外観黄色透明液体
動粘度(mm2/s)7.2(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.03(原液)
表面張力(mN/m)58(5%溶液)
軽量・コンパクト化を実現した簡易太陽焦熱炉です。晴れた日に設置し、太陽の光を集めれば付属のケトルでお湯を沸かすことができます。
ホーロー黒鍋などを使えば、簡単な加熱調理もできます。
また、組立・解体が約10分で簡単に行えますので、野外での使用や災害時にも活躍します。
寸法(mm)300×800×200
所要時間夏期に1Lの水を約20分で沸騰させることが可能
1個
¥38,000
税込¥41,800
9日以内出荷
関連キーワード