徳川家康の愛刀をモチーフとしており、鞘には、三つ葉葵があしらわれております。刃物の町岐阜県関市の刃物職人が1本1本丁寧に刃付けを行っており、封筒なども気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。
用途手紙などの封書の開封時に
全長(mm)210
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S
厚さ(mm)1.8
質量(g)35
全幅(mm)23
ハンドル色紫
アズワン品番64-3975-56
全厚(mm)18
モデル徳川家康モデル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刃物の町岐阜県関市の刃物職人が一本一本丁寧に刃付けを行っており、封筒等も気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。
用途手紙などの封書の開封時に
全長(mm)210
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S
厚さ(mm)1.8
質量(g)35
全幅(mm)23
全厚(mm)18
全長(mm)190
TKG品番9-2467-1401
TKG品番(2017)6-2235-1601
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質(刃)ステンレス
全長(mm)200
タイプ両刃
材質(柄部)ABS
グリーン購入法適合
1丁
¥669
税込¥736
当日出荷
プラスの製品のなかでも超ロングセラーのひとつとなっているこのペーパーナイフ。全体を曲線構成された、モダンなシルエットが特徴的で、もち手には指を掛ける穴と、指が痛くなりにくいプラスチック製のカバーも装備してあり、シンプルな中にも、使いやすさと安全性を確保しています。1枚板から切り出された、ハイカーボンステンレス鋼の本体は、フッ素加工によりテープ等の粘着物でベタつくわずらわしさを軽減しています。独自の流線型は、小さな力で紙をキレイにカットするのに適した角度に設定されています。ペン立ての中にも常備しやすいスリムなデザインです。リング部分は、廃棄時には簡単に分別ができるように設計されています。
長さ(mm)170
色本体:ブラック/リング:ブルー
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
加工フッ素コーティング
刃部加工フッ素コート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ステンレス鋼
種別和菓子ナイフ
全長(mm)120
食器の種類和食器
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
プラス ステンレスペーパーナイフ165PKは毎日使う道具としての使いやすさを基本テーマに、品質と機能を追求して開発されたPLUSの文具です。オフィスでもご家庭でも、切れ味の良いペーパーナイフが一本あると非常に便利です。大量の郵便物の開封作業が必要なオフィスではペーパーナイフが必須アイテムとなります。ペン立てにもすっきり収まるスタイリッシュな外観です。刃先端部についた「ギザ刃」により、紙の切りはじめがすべらず、シャープに切ることができます。封筒を開封するときには、「ギザ刃」部分を使うと切りやすく便利です。ペーパーナイフの直接指に触れる本体ハンドル部分にはこだわりの素材を使いました。リングにエラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)を採用したタイプは長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。廃棄時には分別できます。先端は非常に鋭利な仕上げですのでご注意ください。
長さ(mm)165
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
刃先形状ギザ刃
刃部加工ギザ刃
普通紙と厚紙用の2種類の刃で事務作業に便利です。
材質ハンドル:ABS、刃:ステンレススチール
質量(g)17(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×180×6.5
アズワン品番65-0480-85
刃渡り(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
全長195・幅15。フラットタイプですから保管場所をとりません
刃が長いので、切り離し作業が容易にできます。
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
全長(mm)195
材質本体:ステンレス(t2.0mm)、取っ手:ABS
色シルバー
外幅寸法(mm)15
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
曲線切りもラクラク。
抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。
全長(mm)190
付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き
刃長(mm)75
材質(ボディ)PP樹脂
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)75
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青鋼
付属品合皮サック
形状諸刃
仕上黒打
マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に
材質(刃)ステンレス
仕様ステンレス刃使用
トラスコ品番754-3077
色ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×60×5
刃厚(mm)0.25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
家康に献上されたと伝わる江戸幕府の名刀を再現
「正宗十哲」に数えられる筑前国の刀工「左文字」が打った唯一現存する在銘の刀。板部岡江雪斎が自身の愛刀を家康に献上したといわれます。
天高く昇っていく龍を精緻に彫り込んだ「龍図の鍔」が見事。
刃紋の美しさが映える白い雪のような鞘を纏わせ、品位を高めたリアルな刀剣に仕上げました
「のたれ」刃紋までリアルに再現。
刃紋は刀工「正宗」の高弟「政宗十哲」に数えられる左文字の湾れ(のたれ)を表現。
専用刀袋付き
鑑賞用[付属品]専用刀袋
柄長さ(mm)250
全長(cm)105
刃渡り(cm)71
プラスの製品のなかでも超ロングセラーのひとつとなっているこのペーパーナイフ。全体を曲線構成された、モダンなシルエットが特徴的で、もち手には指を掛ける穴と、指が痛くなりにくいプラスチック製のカバーも装備してあり、シンプルな中にも、使いやすさと安全性を確保しています。独自の流線型は、小さな力で紙をキレイにカットするのに適した角度に設定されています。ペン立ての中にも常備しやすいスリムなデザインです。リング部分は、廃棄時には簡単に分別ができるように設計されています。
長さ(mm)170
色本体:シルバー/リング:ブルー
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
アズワン品番65-0600-96
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スッと通してサッと開封!コンパクトサイズのレターオープナー。モーターと回転刃を搭載することで、軽い力で封筒を開封できるレターオープナーです。封筒を本体左側から右側へ滑らせるだけで、電源がONになり切り終えると自動的に電源がOFFになります。本体は150g(電池含む)の軽量設計。握りやすい曲面のデザインは手のひらにしっかり収まります。封筒の端から3mmの位置を裁断する仕組みなので、ハサミのように狙いを定めて裁断する必要がなく、誰でも簡単にスピーディーに使えるレターオープナーです。
仕様切幅3mm
材質本体カバー(ABS)
色ブラック
質量(g)150(電池含む)
外形寸法(mm)W70×D69×H38
使用電池単3乾電池2個(別売)
電池寿命約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。
用途内装パーツ
寸法(mm)つば:75、つば下:55
壁紙と裏紙の間に差し込んで剥がすナイフ型スクレーパーです。
先端を丸く仕上げていますので下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)15
全長(mm)190
材質(刃)ステンレス
刃長(mm)95
刃厚(mm)0.3(先端)、0.5(根元)
材質(柄部)木
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
刃の幅が狭いので小さな円も簡単に切れます。
梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。
両ギザ刃なのでどちらからでも使えます。
指が滑りにくい、滑り止め付です。
トラスコ品番302-1335
全長(mm)190
質量(g)21
刃長(mm)75
刃幅(mm)11.6
材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂
材質(刃)ステンレス(SUS402)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード