35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1缶(4kg)ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25kg)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(25kg)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本化成NSゼロヨン
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
1袋(25kg)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル 施工面積(m2)(10mm厚)約2 塗布厚さ(mm)0~15
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。 最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。 吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。 目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
灰色 適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 吸水率(%)(24時間)6.5 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、天井(仕上)クロス、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット、塗床 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル 施工面積(m2)(1mm厚)約19 塗布厚さ(mm)1~2
1袋(25kg)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1袋(20kg)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル 施工面積(m2)(4mm厚)約4 塗布厚さ(mm)4~5
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1袋(15kg)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流動性が良く、セルフレベリング性に優れるため、打設後はトンボ等で均すだけの簡単な作業で精度の高い平坦床面が得られます。 作業性に優れ、短期間で大規模面積の施工ができるため、作業の省力化が図れます。 施工翌日には軽歩行が可能(20℃)で、以後の工程をスムーズに運ぶことができます。
適合(部位)内部床、(仕上)長尺シート、Pタイル、カーペット、フローリング 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板 施工面積(m2)(10mm厚)約1.5 塗布厚さ(mm)5~15
1袋(25kg)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

床のモルタル施工における、均し作業、コテ押え作業を軽減し、効率化を図れます。 混合液投入量も少なく、液状で混ざりやすいため、調合手間(作業時間)を大幅に短縮できます。 現場近くのプラントから供給される生モルタルを使用するため、供給(輸送)可能区域を選びません。
適合(部位)内部床、(仕上)フローリング、カーペット、二重床、Pタイル、長尺シート 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、PC板 施工面積(m2)(10mm厚)約100 塗布厚さ(mm)10~30
1缶(17.5kg)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1袋(25kg)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
仕様標準調合:清水/約4.5r 仕上適合:露出仕上げ、塗床 適合部位内・外床、住宅基礎立ち上り 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル等 特性耐摩耗性 施工面積(m2)標準:約4(4mm厚) 塗布厚さ(mm)標準:2~5
1袋(25kg)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル 施工面積(m2)(3mm厚)約7 塗布厚さ(mm)0~5
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル 施工面積(m2)(1mm厚)約20 塗布厚さ(mm)0~2
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様アクリル樹脂系エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(25kg)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(16kg)
8,298 税込9,128
3日以内出荷

AdBlueR(アドブルー)とは、ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム( Selective Catalytic Reduction )用32.5%尿素水の名称です。 ディーゼル車から排出される排出ガスの中には、窒素酸化物(NOx)が含まれており大気汚染の原因とされています。このNOxを窒素と水に分解し、 大気汚染を低減する「高品位尿素水」がAdBlueR(アドブルー)です。
付属品ノズル 成分尿素/水 濃度(%)尿素32.5・水67.5
1個(5L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20kg)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 施工面積(m2)(5mm厚)約4 塗布厚さ(mm)3~10
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
仕様【標準調合】清水:約5L 適合モザイクタイル、外装タイル、床タイル 寸法(mm)【目地】幅:5~10、厚さ:2~12 適合部位内・外壁、内・外床 危険物の類別非危険物 特性耐候性 施工面積(m2)【50角タイル】約12【50二丁タイル】約15【小口平タイル】約6【二丁掛タイル】約7
1袋(25kg)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

水の規格に基づいた高品質な精製水。精密機器や実験器具などを清潔に保てます。バッテリー補充液にもご使用いただけます。JIS規格A1クラス相当品。便利なコック付き!取り付けてご利用ください
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液/クーラント・不凍液の希釈用、自動車等の洗車用水/その他工業用にも 成分精製水(イオン交換水) 適合規格A1 荷姿BIB(コック付き) 適合JIS規格JIS K 0557
1箱(20L)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

日本ケミコート化成消臭剤
実験室に広がる悪臭を消す固形タイプの消臭剤です。 卓上に置くだけで消臭効果を発揮するすぐれものです。
用途冷蔵庫、試薬棚、食品倉庫など タイプ固形 危険物の類別非危険物
1個(200g)
1,098 税込1,208
当日出荷

日本ケミコート化成ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)
アルカリ性の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の浸漬、超音波洗浄におすすめします。
液性アルカリ性 タイプ浸漬・超音波洗浄用 使用濃度(浸漬用)3~5%希釈、(超音波洗浄用)0.5~1%希釈
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。
液性中性 タイプ浸漬用 使用濃度2~5%希釈
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ケミコート化成ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)
アルカリ性の超音波洗浄器専用の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の洗浄に適しています。
液性アルカリ性 タイプ超音波洗浄用 使用濃度0.5~1%希釈
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレストレッチ包装機・コンベンショナル一般包装機の両方で使用可能な、ハイグレードかつ強力な機械用ストレッチフィルムです。 代表的な機械メーカー(司化成・積水樹脂・シグノード・日本包装機械・日本梱包資材)に適合します。
用途ストレッチ包装機用 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 破断伸度(%)縦:450以上/横:575以上 質量(kg/本)約18.4
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷

ワイド設計で伸びが良く履きやすい。 日本製消臭糸 旭化成ロイカCF使用(繊維表面にイオン化状態を作り悪臭物質を吸着。繊維自身に消臭機能を備えているため、洗濯や着用回数による消臭機能への影響はありません)
用途ビジネス、作業、あらゆるシーンに対応します。 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン サイズ(cm)25~27 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 特性消臭 かかとからの長さ(cm)24 丈区分クルー丈 指タイプ足袋
1袋(3足)
979 税込1,077
当日出荷

通常の靴下よりも編み工程の針数を増やし指先ワイドに設計。指通りがよくスパッと履けるのが特徴。 日本製消臭糸 旭化成ロイカCF使用(繊維表面にイオン化状態を作り悪臭物質を吸着。繊維自身に消臭機能を備えているため、洗濯や着用回数による消臭機能への影響はありません)
用途ビジネス、作業、あらゆるシーンに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)11 丈区分スニーカー
1袋(3足)
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

処理時間はわずか30分。タンパク洗浄の処理時間は原則として付1回、30分間。 取扱いラクラク。A液・B液を混ぜ合わせるだけで手軽に使えます。 汚れを取り残す心配なし。つけ置きタイプなのでコンタクトレンズ全体に均等に作用し、手指洗浄で取り残した汚れも確実に除去できます。
適合【メニコン】すべてのレンズに適合、【ボシュロム・ジャパン】ボシュロムEX02、【シード】シードスーパーHi-02、シードUV1、クララスーパー・オーEX、【日本コンタクトレンズ】ニチコンRZX、ニチコンEX-UV(トーリック含む)、プラスビュー、ニチコンうるるUV、ローズK、【旭化成アイミー】アイミーアスフェリックUV・エア、アイミーサプリーム(バイトーリック・フロントトーリック含む)、アイミーEXプレミアム、アイミークリアライフ、【HOYA】HOYAHARD/EX、HOYAマルチビューEX、【サンコンタクトレンズ】サンコンマイルドⅡ、サンコンマイルドパーム、サンコンマイルドEpi、【エイコー】ハードアフェックス、【レインボーコンタクトレンズ】レインボークレール、コンフォクレール、ハイサンソα 主成分(A液)次亜塩素酸ナトリウム、(B液)臭化カリウム 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ワイド設計で伸びが良く履きやすい。 日本製消臭糸 旭化成ロイカCF使用(繊維表面にイオン化状態を作り悪臭物質を吸着。繊維自身に消臭機能を備えているため、洗濯や着用回数による消臭機能への影響はありません)
用途ビジネス、作業、あらゆるシーンに対応します。 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン サイズ(cm)25~27 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 特性消臭 かかとからの長さ(cm)24 丈区分クルー丈 指タイプ先丸
1袋(3足)
979 税込1,077
4日以内出荷

独自のテーピング編みが、動く時の動作に負荷をかけるので、スパッツを着用することでカロリー消費を高めます。 いつもより家事の動作を大きくすることによって、さらに多くのカロリー消費が期待出来ます。 スパッツに施した独自のテーピング編みで各部位をしっかりサポート。 お腹…ぽっこり下腹をおさえて引き締めます。 太もも…太ももにしっかりと力が入るテーピングライン。 ひざ…ひざ周りのテーピングで、ひざを安定させ、ひざにかかる負担を軽減します。 日本国内で一枚ずつ丁寧に生産しており、国内生産ならではの技術力により独自のテーピング編みを実現。 身生地には伸張することで発熱する旭化成(株)のストレッチエナジー(R)を使用。 薄手で、アウターにひびきにくく年中着用して頂けます。
用途はいて、動いて、カロリー消費。いつもの動きが運動に変わるスパッツ!!
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ