45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類裸圧着スリーブ 規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状突き合せ用
1袋(10個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
899 税込989
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~60 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-0 材質(絶縁体)PVC 種類絶縁付圧着端子 端子形状PCE形 特性難燃
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1袋(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204 種類裸圧着端子 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(100個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
エコ商品
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-25~+90 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2) 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


1袋(1000個)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)閉端接続子
端子形状閉端接続子 種類絶縁付圧着端子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子
エコ商品
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 端子形状先開形 種類裸圧着端子 シルバー 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
669 税込736
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します 仕様単線非対応 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付板状端子(F形)
エコ商品
端子形状板形 種類絶縁付圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
12,980 税込14,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子
エコ商品
種類絶縁付圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状突き合せ用
1袋(200個)ほか
6,498 税込7,148
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)
エコ商品
種類裸圧着端子 規格UL listed E42024CSA LR20812 端子形状先開形 寸法F(mm)6.3 寸法D(Φmm)3.4 寸法E(mm)4.8 電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 寸法T(mm)0.8 寸法d1(Φmm)1.7 材質(端子)無酸素銅 適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
139 税込153
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
エコ商品
種類絶縁付圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)ほか
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)閉端接続子(袋入) [[R1]]形
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン 乳白色 定格電流(A)600 JIS規格
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
7,798 税込8,578
34日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)