材質竹
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×130
TKG品番9-2174-1101
TKG品番(2017)6-1898-1001
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
落ち着いた色合いで和風庭園にぴったりの天然石。
木曽石は表面に苔が生えやすく、年月と共により趣が出てくるのが特徴です。
アクセントとしてお庭に置いたり、低い石垣を積めば、日本庭園の侘びや寂を演出できます。
また他の石に比べ強度が強く、風雨による劣化が少ないのも特徴です。
用途和風庭園に
材質花崗岩
和風のお庭づくりに。天然素材でできた垣根です。
用途和風庭園や連結させて外壁にも
材質天然竹と焼杉
付属品しゅろ縄
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。
景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
用途和風庭園に
材質結晶片岩
色青
付属品床机・傘・毛せん・ガラス付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×107×48
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
付属品傘・毛せん・ガラス付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約207×50
1セット
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
簡単に和の雰囲気が楽しめます。ワンポイントの目隠しに。
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
昔から親しまれている天然みかげ石、和風飛石です。
和風庭園造りには欠かせない定番アイテムです。
用途和風庭園に
仕様一面ビシャン
材質御影石
観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×20×5
日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。
枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード
小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
長さ(mm)1620
先幅(mm)ブレード:610
高さ(mm)ブレード:98
サイズ小
刃数11枚刃
質量(kg)約2.1
材質(本体)アルミ製
材質(ブレード)ステンレス製
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに
質量(kg)13
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×600
仕上(全面)手ノミ
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
三重県の朝明川(あさけがわ)で取れる花崗岩の砂利を伊勢砂利と呼ばれます。和風庭園や敷砂利として人気があります。
用途和風庭園・日本庭園・砂利敷・庭石・石材・防草として
色さび色
三重県の朝明川(あさけがわ)で取れる花崗岩の砂利を伊勢砂利と呼ばれます。和風庭園や敷砂利として人気があります。
用途和風庭園・日本庭園・砂利敷・庭石・石材・防草として
色さび色
【日本庭園】
和風住宅や会社事務所などで幅広く愛用されている丸砂利です。
雨に濡れると色調を変え、目を楽しませてくれる表情豊かな印象です。
使用面積(m2)(3cm厚)5~6袋
鋳物フレームからこぼれる光が印象深いモダンな行灯。ホテルや旅館、店舗のアプローチや和住宅の庭園灯として、日本情緒が薫る美しい景観を演出します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)□180
質量(kg)4.5
色黒
高さ(mm)380
材質(本体)アルミ鋳物
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型・二重絶縁構造
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
演色指数(Ra)94
日本の文化の精神性を造形表現した「ZOOM 韻(いん)」シリーズ。日本庭園様式の一つ「枯山水」に見られる砂紋を一筋ずつ切削した精緻な凹凸で表現。オリジナルケース入り。
インク色黒
先端ボール径(mm)0.5
方式キャップ式
インク水性顔料
商品タイプ本体
京都が原産の丸みを帯びた人気のある砂利です。茶色を基本としながら、灰色や黄みがかった色が含まれています。洗い出しや樹脂塗装など、和風庭園や墓地まわりといった敷き砂利など幅広く使用されています。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。洗い出しの骨材として。
サイズ砂利サイズ3分
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
幅(mm)900
材質ASA
色真竹
取付ビス数イエロー4×16(別売)
使用場所屋外用
滋賀県の信楽焼で有名な甲賀地域を中心としたエリアで採取された砂利です。やや角ばった粒形が特徴で、赤茶色と灰色のコントラストが和の落ち着いた雰囲気に華やかさをプラスします。和風庭園・坪庭・アプローチ・墓地まわり等に幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。2分:目地・鉢植えの表面、細部装飾。3分:一般住宅・坪庭の演出、アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ2分
庭づくりに、景観に。自然な色合いで調和する「五色玉砂利」。古くから「五色砂利」として親しまれてきた、風情ある化粧砂利です。取り扱っているものは、緑・白・赤の3色を基調とした仕様ですが、。長年、流通の中で愛称として定着しているため、そのまま「五色砂利」の名称を使用しています。和風庭園や玄関まわりの景観づくりに最適。落ち着きのある彩りが空間に風格をもたらします。サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾。20mm:一般住宅・坪庭の演出。30mm:アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ30mm
黒玉砂利は、主に外構・造園分野で使用される天然化粧砂利です。本製品は乾燥時に灰色~黒系の自然な色調を持ち、水分を含むことで黒色が鮮明になる特性があります。本商品の「黒玉」は濡れた状態を基準にした通称名称で、長年、流通の中で愛称として定着しています。施工後と雨天時・散水時で色味が変化するため、意匠性を重視した設計に適しています。和風庭園・坪庭・アプローチ・墓地まわり等に幅広く対応可能で、引き締まった印象を与えます。サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾。20mm:一般住宅・坪庭の演出。30mm:アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ20mm
黒玉砂利は、主に外構・造園分野で使用される天然化粧砂利です。本製品は乾燥時に灰色~黒系の自然な色調を持ち、水分を含むことで黒色が鮮明になる特性があります。本商品の「黒玉」は濡れた状態を基準にした通称名称で、長年、流通の中で愛称として定着しています。施工後と雨天時・散水時で色味が変化するため、意匠性を重視した設計に適しています。和風庭園・坪庭・アプローチ・墓地まわり等に幅広く対応可能で、引き締まった印象を与えます。サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾。20mm:一般住宅・坪庭の演出。30mm:アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ10mm
黒玉砂利は、主に外構・造園分野で使用される天然化粧砂利です。本製品は乾燥時に灰色~黒系の自然な色調を持ち、水分を含むことで黒色が鮮明になる特性があります。本商品の「黒玉」は濡れた状態を基準にした通称名称で、長年、流通の中で愛称として定着しています。施工後と雨天時・散水時で色味が変化するため、意匠性を重視した設計に適しています。和風庭園・坪庭・アプローチ・墓地まわり等に幅広く対応可能で、引き締まった印象を与えます。サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾。20mm:一般住宅・坪庭の演出。30mm:アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ30mm
滋賀県の信楽焼で有名な甲賀地域を中心としたエリアで採取された砂利です。やや角ばった粒形が特徴で、赤茶色と灰色のコントラストが和の落ち着いた雰囲気に華やかさをプラスします。和風庭園・坪庭・アプローチ・墓地まわり等に幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。2分:目地・鉢植えの表面、細部装飾。3分:一般住宅・坪庭の演出、アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ3分
庭づくりに、景観に。自然な色合いで調和する「五色玉砂利」。古くから「五色砂利」として親しまれてきた、風情ある化粧砂利です。取り扱っているものは、緑・白・赤の3色を基調とした仕様ですが、。長年、流通の中で愛称として定着しているため、そのまま「五色砂利」の名称を使用しています。和風庭園や玄関まわりの景観づくりに最適。落ち着きのある彩りが空間に風格をもたらします。サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾。20mm:一般住宅・坪庭の演出。30mm:アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ10mm
庭づくりに、景観に。自然な色合いで調和する「五色玉砂利」。古くから「五色砂利」として親しまれてきた、風情ある化粧砂利です。取り扱っているものは、緑・白・赤の3色を基調とした仕様ですが、。長年、流通の中で愛称として定着しているため、そのまま「五色砂利」の名称を使用しています。和風庭園や玄関まわりの景観づくりに最適。落ち着きのある彩りが空間に風格をもたらします。サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾。20mm:一般住宅・坪庭の演出。30mm:アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ20mm
日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。
枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード
小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
長さ(mm)1620
先幅(mm)ブレード:610
高さ(mm)ブレード:134
サイズ大
刃数9枚刃
質量(kg)約2.35
材質(本体)アルミ製
材質(ブレード)ステンレス製
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
クラフトPOP料理演出小物さりげない美しさで料理をひきたてる
材質木・紙
柄長さ(mm)135
外径(mm)Φ150
TKG品番9-2176-0301
TKG品番(2017)6-1899-0301
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。紙風船、染め柄、華材の彩り、扇面や独楽、蛇の目の造形、紅葉、雪、家屋や庭園が織り成す日本の彩匠を収録。収録点数100点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4500×3000pixel/4016×2616pixel、低解像度画像は、640×427pixel/640×417pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード