「日本特殊塗料 クロス」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル繊維の防水材用補強布です。下地の凸凹になじみやすく、施工も容易です.。ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水 主成分ポリエステル繊維 長さ(m)50 幅(m)1.02 危険物の類別非危険物
1巻
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケイエヌトレーディングソフトクロス
柔らかいクロスの質感を活かし、屋内タペストリーなど多種多様にご使用下さい。 また、クロスの折りたためる特長を活かし、学会発表など従来の紙では持ち運びが困難であった大学などの現場にも好評です。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ 材質ポリエステル 厚さ(μm)165 紙管内径(inch)2 粘着性なし インク水性染料・顔料インク対応 素材ポリエステル ロール長さ(m)45 基材厚さ(μm)165
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーレン彩dex Hseries ポンジクロス
エコ商品
紙厚(μm)130 材質ポリエステル100% 紙質ポンジクロス 坪量(g/m2)60 ロール長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中川製作所インクジェット不織布
エコ商品
インクジェット印刷対応の不織布ロール紙。紙製に比べ、軽量であり、折りたたんで持ち運びが可能。
紙厚(μm)440 紙質インクジェット不織布 坪量(g/m2)104 素材インクジェット不織布 ロール幅(mm)914 ロール長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
46,980 税込51,678
当日出荷

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。
用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。 仕様ハトメなし トラスコ品番415-4754 質量(kg)8 ホワイト 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)(縦)13、(横)13 寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50 質量(g/m2)152 引裂強度(N)(縦)220、(横)180 シート厚さ(mm)0.22 防炎性能試験番号CO 010003 認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085 引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
1巻
40,980 税込45,078
当日出荷

リンレイテープソフトクロステープ #390
エコ商品
薄手でしなやかなソフトクロスタイプ。扱い易い倍巻の50mタイプ
用途重梱包用 伸度(%)9 粘着力(N/10mm)7.93 巻戻し力(N/10mm)2.45 引張強度(N/10mm)61.5 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーレン彩dex Hseries 高発色クロス
エコ商品
白度があり高発色・高画質・高精細。タペストリーなどに最適。
紙厚(μm)250 材質ポリエステル100% 厚さ(μm)250 紙質高発色クロス 坪量(g/m2)129 素材ポリエステル100% ロール長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高発色・高画質・高精細の防炎タイプ。イベント看板などに最適。
紙厚(μm)280 材質ポリエステル100% 紙質高発色防炎クロス 坪量(g/m2)187 ロール長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

網目状のガラス繊維補強布です。防水材の補強布として使用します。平場・立上り用兼用。ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水 主成分ウレタン塗膜 危険物の類別非危険物
1巻
20,980 税込23,078
5日以内出荷

メーカー塩ビ製品と比べ、軽量で強度があり光透過性があります。従来品(PE防炎シート・クロス)と比べ柔らかくしなやかです。摩擦抵抗を大きくしたことで、床養生等で滑りにくくなりました。消防法に定める防炎物品として合格しています。焼却を行った場合、ダイオキシン類は発生しません。塩ビ製品と比較して、比重が小さいので廃棄物の減量にも貢献いたします。
用途建設工事用のシート(低層向け)・建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生資材のカバー、野積みカバー・その他種々養生用として 形状ロールタイプ 特性防炎、採光 規格1.81m×50m
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性耐衝撃、耐水性、耐食性 成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
7日以内出荷

毛羽立ちが少なく丈夫な不織布ふきんです。前面着色。用途によって色分けが可能です。
寸法(縦×横)(mm)300×350 材質不織布(レーヨン、ポリエステル)
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級綿100%使用でボディに優しく、ワックスを仕上げた後のツヤ出しに最適です。ビッグサイズで使いやすく、3枚セットで経済的です。
材質ネル 寸法(mm)450×400 危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
639 税込703
当日出荷

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。 透明 成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 適合【硬化剤】注文コード:21001304 危険等級 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。 付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し 温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。 生地が薄く、付着力の弱いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用 ブルー 材質綿 寸法(mm)457×914 メッシュ20×16 粘着力 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用 厚さ(mm)0.3 テープ幅(mm)1000 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50 メッシュ寸法(mm)5 主成分ガラス繊維
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)TSメッシュ粘着
セパレーター無しの粘着ガラスメッシュ 横糸に縦糸を絡め織りしたメッシュ構成でセパレーター無しでも抜群の粘着力を実現! 下地の起伏に馴染みやすいしなやかな風合い 平坦加工の横糸で薄手仕様 強度のあるガラス繊維組成 セパレーター(離型紙)が無いので廃材発生が少ない
用途ウレタン塗膜防水の架台、役物、立面などの補強布として 塗膜防水などの亀裂補修 内装ボード、パネルのジョイント補強 厚さ(mm)0.18 長さ(m)100/巻 質量(g/m2)75 引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:450以上 密度【糸密度(本/25mm)】タテ:約7.5、ヨコ:約7.3 粘着力(N/25mm)1 危険物の類別非危険物
1巻
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵 仕様ツヤなし タイプ水性簡易防水塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 特性防水、耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アトミクス補強布ボランス
エコ商品
アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布
用途コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に 成分不織布 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1袋ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)