20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1 材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄 質量(g)173
1セット
18,270 税込20,097
当日出荷

NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。
材質(ケース)スチール 材質(シャフト)ダイカスト 材質クラッチギア:ポリアセタール 勝手左右勝手兼用
1組
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。 全開ストップ装置を標準で装備しています。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途鋼製建具用。 最大ストローク(mm)1500 制御方式流体摩擦抵抗方式 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式 耐久性開閉100万回以上 仕様水平式
1セットほか
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ) 動画あり
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。 傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備) 簡単操作で左右兼用を実現。
仕様制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)制動装置:SC-C03V 制動方式流体摩擦抵抗型 操作力(N)初動開扉力/15以下 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉)レール傾斜(3.5/300) 耐久性開閉50万回以上 レール長さ(mm)2200 適合扉幅(mm)600~1200 適合扉質量(kg)10~30
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。 仕様傾斜式 長さ(m)(レール)2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 圧力(初動開扉力)12.5~24.0N 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉駆動)レール傾斜方式 耐久性開閉100万回以上 適合扉80~150kg
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライディングクローザー用部品です。
適合スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用 材質(ケース)スチール 材質(シャフト)亜鉛ダイカスト 材質ゼンマイバネ:ステンレス
1組
17,980 税込19,778
当日出荷

SUS(エスユーエス)制動ラック取付キット
用途制動装置用のラックとしてご使用ください。 付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2 材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂 質量(g)233
1セット
6,786 税込7,465
当日出荷

重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。 仕様水平式 長さ(m)(レール)2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 圧力(初動開扉力)15.5~19.6N 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式 耐久性開閉100万回以上 適合扉80~150kg
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)Vローラー取付キット
グリーンフレームF35/F50などの薄板部をレールとして利用するローラーです。 耐荷重目安:10N
用途直動のガイドとしてご使用ください。 材質(本体部)ポリアセタール、(ベアリング部)SUJ2、(スペーサー)ステンレス 質量(g)43 キット内容ベアリング用スペーサー×1V、ローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×25×1、STナットL(M6)×1
1セット
1,529 税込1,682
9日以内出荷

付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg)25まで 機能扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RYOBI(リョービ)引戸クローザ
リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。
仕様左右勝手:兼用 適合材鋼製建具用 扉開閉方式片引き 適合ドア高さ(mm)2400以下 適合ドア幅(mm)600~1450
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一度接続すると、はずれない!! 工事不要、ワンタッチ接続! 差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。
用途店舗での盗難防止 展示品の管理 オフィス・倉庫の防犯に 材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス 引張強度(kg)10 ワイヤー太さ(mm)1.2 先端径(Φmm)4
1本ほか
449 税込494
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径(Φmm)58 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)10 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽枚数48 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材一般金属 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808