耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂
規格IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
色ベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級IP55
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
色ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色
材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。
取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。
幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス
仕様幅25mm以下のバンド用
セット内容金具2本 取付ねじ付
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。
IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP55
板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:PC+ABS
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
タイプ木製基板タイプ
規格IP65
適合基板寸法(mm)(木製基板)15
扉形式片扉
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D
材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
タイプ汎用タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質ABS樹脂
規格CA(CA200、CA-G04)
保護等級IP43
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:FRP
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質溶融めっき
関連キーワード