適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様チャックハンドル5Gを含みます。
適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y
把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小)
マウントねじ(U3/8inch-24)
チャックハンドル5G
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
0.8~10mmまでのドリルが取付可能!!
適合機種ロータリハンマドリル全機種適用(DH18MB、旧型DH18M除く)。DH-28PDは集じんユニットを取り外した状態でのみ使用可
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドリルチャック
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質工具鋼
用途チャック締付用
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35
こんなお得な商品も!

ドリルチャックハンドル
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
適合機種D13V/DW30Y/D13Y/DV20VB/D13SA/DW65Y/DV16V/DV18VA/DV20VE/DV20VB2/D13VJ/DV12V/DV10V
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
軸径(Φmm)6.35
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
放射距離4~8m
使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
軸状ワークのトルク測定用。
チャック径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ドリルチャック インパクト用 キー付
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)6.35
テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。
ハイパワー860Wモーター搭載
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
チャック能力(mm)1.2~13
回転数(min-1[r.p.m])1200
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)860
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)2.7
取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
トラスコ品番495-2596
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途本商品にドリルチャック本体は付属しておりません。
適合【ドリルチャック】6.5G、10EL、10VLR-D、10VLB-D、10VLR-D
セット内容6.5G、10VLB-D
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。ハイパワー860Wモーター搭載
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
質量(kg)2.7
電流(A)4.5
電圧(V)単相200
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])1200
コード長さ(m)2心・5
チャック能力(mm)1.2~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
打撃数(min-1[回/分])NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
シャンク形状SDSプラス
抜群の取り回しと穴あけスピード
吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!
サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。
従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!
従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。
回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比)
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
全長×全幅W×全高(mm)356×91×232
バッテリー容量(Ah)4.0/8.0
蓄電池電圧(V)36/18
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700
充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40
シャンク形状SDSプラス
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比)
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
蓄電池電圧(V)36/18
充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25
シャンク形状SDSプラス
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
抜群の取り回しと穴あけスピード。吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!。サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!。従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20)
全長×全幅W×全高(mm)356×91×247
バッテリー電圧(V)36
全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
シャンク形状SDSプラス
関連資料(0.53MB)
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)
質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)
色グリーン
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
シャンク形状SDSプラス
打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
集じんシステムを700g軽量化
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20)
全長×全幅W×全高(mm)356×91×247
バッテリー電圧(V)36
全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
シャンク形状SDSプラス
関連資料メーカーカタログ(1.49MB)
18V SDSプラスハンマードリルパワータイプ。オートストップ機能付き。リアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能。シンプルで簡単な操作パネル。回転数2段切替機能付き。3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)。高輝度LEDライト搭載。フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタム。スイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) コンクリート26
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
シャンク形状SDSプラス
関連資料(0.53MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上!
スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。
キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.5~10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600
電源(V)単相100
電流(A)7.2
消費電力(W)680
コード長さ(m)2心・2.5
センターハイト(mm)26
モーター単相直巻整流子モーター
仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF
質量(kg)1.4(コードを除く)
電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
付属品チャックハンドル、プラスチックケース
トラスコ品番837-0840
長さ(mm)238
高さ(mm)187
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ