トラスコ品番767-8916
刃幅(mm)82
ボルト穴ピッチ(mm)26
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番767-8983
刃幅(mm)120
ボルト穴ピッチ(mm)30.5
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
トラスコ品番767-5143
適合機種P20(SC)、P20SF(SC)、(P20D)
刃幅(mm)82
1セット(2個)
¥839
税込¥923
当日出荷
1セット(2枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様研磨式
適合機種(1805N、1805C)
刃長(mm)155
刃厚(mm)32
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APISP
SAE10W-30
ベースオイル全合成油(グループⅢ)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1パック(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト Jフック
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
生産物賠償責任保険付
荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。
ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル
ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル
種別Aシリーズ
破断強度(N)24500
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000
最大切削深さ(mm)2.5
最大切削幅(mm)82
電源(V)単相100
電流(A)6.1
消費電力(W)580
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)285
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)2.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル
ブレーキ付
コード出口切替フック付
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付
タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか!
集塵機取付可能
二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)0~2.6
最大切削幅(mm)82
回転数(min-1[r.p.m])17000
電源(V)単相100
電流(A)6.3
消費電力(W)600
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.5
付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具
トラスコ品番433-0978
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
材質ハイス鋼
寸法(mm)82
1セット(2枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
日立製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。
材質刃本体:SKH材
入数2枚
関連キーワード