こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)50/60
動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)イエロー
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書
トラスコ品番494-9803
周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源LR44ボタン電池×2
検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電気・通信設備工事等の作業に!
1000Vの絶縁ドライバー
安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
短絡防止(ショート防止)に!
2重絶縁被膜!
軸径が細い!
高品質日本製
軸径(Φmm)6.6
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)42
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
寸法E(Φmm)6.6
寸法G(Φmm)42
寸法e(Φmm)5.0
耐電圧(V)1000
刃先マグネットあり
軸貫通なし
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
音量50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
交流の低圧から高圧までの電路の充電を検知するためのもので、音と光で表示し、使いやすく、労働安全衛生規則第339条1項第3号の検電器として使用できます。白昼の屋外、騒音のある場所でも確認が容易。高低圧の切替スイッチがなく、操作が簡単。防水構造、保守点検が容易。
付属品皮ケース
型式HSF-7型(高低圧、交流専用)
全長(mm)260
使用温度範囲(℃)-10~+50
構造防水構造(内部に有害な水が入らない)
漏洩電流絶縁耐力時/100μA以下
電池寿命(通常使用で約)連続動作状態6時間
使用電池乾電池(L)R03 1.5V×2個(単4)
動作表示発光/8000Lxの明るさの中で確認可能。発音/1m離れて50dB以上
アズワン品番64-3881-57
絶縁抵抗検知部と握り部間/100MΩ以上
絶縁耐力検知部と握り部間/AC20kV、1分間
定格動作開始電圧(V)※対地電圧低圧(断続音光表示) 露出充電部/80高圧(連続音光表示) 露出充電部/400絶縁電線(Φ5mmOE線) 3000
定格不動作距離(cm)※対地電圧4kV[電線(150mm2OC)に接近して動作しない距離]断続音光表示(低圧表示)/50連続音光表示(高圧表示)/3
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。
またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業
材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC
材質(キャップ)PP(前後共)
検電範囲(V)(DC)6~24
コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200
材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)
材質(針)鉄(ニッケルメッキ)
取扱説明書(0.3MB)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番469-5569
周波数(Hz)50/60
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
アズワン品番64-3881-54
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。
HT-680Dシリーズの後継となります。
検知部:導電性樹脂(短絡防止)
防水性能:IPX4 相当
使用電池:単4電池x1本
接地端子は、クリップが取付けやすい形状
※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836
長さ(mm)140
交流電圧(V)50~600
直流電圧(V)12~750
周波数範囲(Hz)50・60共用
アズワン品番64-3881-55
適合電圧(kV)DC12~750
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
握り部が電工タイプで早回しが容易です。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類電工ドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ソフト樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。
トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
材質(グリップ)PP、TPE
軸径(Φmm)5(先端)
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)35
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
色(軸)黄
耐電圧(V)1000
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
握り部が電工タイプで早回しが容易です。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類電工ドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.4
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)41
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類電工ドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。
刃先は、高精度のブラックポイント加工
軸径(Φmm)6.4
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)41
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
関連キーワード