539件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードアダプタ モノタロウ 動画あり
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
種別変換アダプタ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



クイックスピンナ KTC 動画あり
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
種別スピンナ
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)400 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)468 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
用途六角ナットの締め付け作業に。 厚さ(mm)50 全長(mm)287 質量(g)530
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ジンバルラチェット
手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
寸法L(mm)250 寸法l(mm)130
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具として トラスコ品番853-1843 材質クロームバナジューム鋼 厚さ(mm)3 質量(g)6 差込角(mm)6.35用 外径(Φmm)25
1丁
129 税込142
当日出荷

ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
トラスコ品番373-2738 セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34) 種別変換アダプタ 質量(g)50 差込角(sq.)9.5
1セット(2個組)
2,298 税込2,528
当日出荷

クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 材質構造用鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ 仕上梨地仕上げ
1丁
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

全ねじレンチ モノタロウ 動画あり
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm)145 厚さ(mm)23 直径(Φmm)32 質量(g)230 使用適合ねじ径W3/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ
ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。 材質特殊鋼 先端形状六角
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイドな口幅32mmのモンキーレンチに加え、持ち手部分には早回しが可能なレンチ機能がついた独創的なモンキーレンチです。 特に仮締めなどで早回しをする場合には、早回しレンチ部分を使用することで作業効率が格段にアップします。
用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。 最大口開き(mm)32 全長(mm)200 トラスコ品番818-3233 材質(下あご)クロムバナジウム鋼 材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)240 適合サイズ(早回しレンチ)M3~M10
1丁
4,498 税込4,948
翌日出荷

Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ロングタイプ。弾丸トラップ溝付き。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)200 差込角(inch)3/8
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ショートタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)125 差込角(inch)1/2
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ショートタイプ。弾丸トラップ溝付き。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)125 差込角(inch)3/8
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

Wera Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターンスリーブが付いています。弾丸トラップ溝付き。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。
用途ボールロック付1/4"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)150
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ロングタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)250 差込角(inch)1/2
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ソケット部はロングタイプのラチェット機構
ラチェット機構あり トラスコ品番385-9983 質量(g)200 適合ナット(サイズ10)M6・1/4、(サイズ13)M8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
先端形状六角 トラスコ品番395-8060 質量(kg)1.5 寸法L(mm)285 寸法l(mm)400
1丁
7,098 税込7,808
当日出荷

1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ソケット部はロングタイプ。 配管、ダクト、電機等の設備工事のボルト、ナットの着脱作業に大変効率よい作業が出来ます。10×13mmスパナ適合六角対辺12mm全長(mm)150
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキマット仕上げ 材質(軸)クロムバナジウム 刃部硬度HRC50 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ 動画あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 タイプロング サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度HRC51 寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC49~52 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)