材質純白ロール紙
形状丸型
油がしみ込みにくく、油脂分の多い食品に最適です。耐水性にも優れ、水分も通しにくくなっています。電子レンジにも安心してお使いいただけます。
形状丸型
材質上質紙
厚さ0.5mmの紙製コースターです。飲食店 イベントに幅広く活用できます。
材質コースター専用原紙
厚さ(mm)0.5
色白
厚さ(mm)1
色白
■すぐれた除菌効果の”銀イオン”と天然の消臭成分”緑茶エキス”を配合した、除菌・消臭に最適なウェットクリーニングティッシュです。■銀イオンとは銀がプラスの電荷を持ったもので、優れた除菌効果があり、極めて安全性が高いのが特徴です。■緑茶エキスとはお茶の葉から抽出したエキスで、カテキンなどが含まれており、消臭効果があります。■自然の原料コットンリンターを100%使用した優しい不織布、キュプラ長繊維不織布ベンリーゼ(R)を使用しています(WC-AG20LPNを除く)■※ベンリーゼは旭化成株式会社の登録商標です。■界面活性剤は不使用です。
主成分精製水、エタノール(アルコール)、銀イオン、緑茶エキス、さとうきび抽出エキス、防腐剤
パッドの素材に浸透し、グラファイトの薄い膜を形成することで、パッドとディスクの正常な接触面を作ります。新しいパッドに交換した時だけでなく、修理目的としてもご使用ください。摩擦音、ブレーキ緩みのグーグー音を解消します。1本で約10~15台使用できます。
使用方法1使用前に容器をよく振ってください。2ブレーキクリーナーでパッドの表面を洗浄してください。3パッドの表面が硬化している場合は、サンドペーパーで磨いてください。4パッドの表面全体に、本剤をほどよくコーティングしてください。5最初のコーティングが乾燥してから、2回目のコーティングをしてください。6約15分経過後、表面が乾燥してから、ブレーキを組み立ててください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量29.6mL
関連資料(0.7MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
厚さ(mm)1
寸法(Φmm)90
材質紙
形状丸
楽しいイラストの紙製王冠で、お誕生日を盛り上げよう!
色カラフル
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。