木の枝や幹に有頭の昆虫針もしくはマチ針を刺し、その部分にマイクを被せるように挿入すると、昆虫が枝や幹の上を歩く音、葉をかじる音、羽を動かす音などを聞くことができます。
仕様出力インピーダンス:約8.1kΩ(1kHz時)、増幅率:高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
付属品高感度マルチ増幅器MA-T:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
寸法(mm)Φ24(マイクホルダー部)×32(高さ)、25(振動検出ノズル部)
出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)
電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)
ケーブル長(m)約2
出力端子オーディオミニプラグ
入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50
検出部圧電セラミックス
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品集音機
全長(mm)87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)3
シャフト長さ(mm)275
ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
用途学校の理科の実験
寸法(mm)Φ50×t7(錘板)
ケーブル長(m)1.6
出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)
出力端子オーディオミニプラグ
検出部圧電セラミックス
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。
VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け
トラスコ品番510-0411
適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D
質量(g)65
プラグ径(Φmm)2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験
仕様【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
付属品高感度マルチ増幅器MA-T
寸法(mm)Φ50×t7(錘板)
出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)
電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)
ケーブル長(m)1.6
出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)
端子高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
出力端子オーディオミニプラグ
入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50
検出部圧電セラミックス
1セット
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)ABS樹脂製
タイプ両耳式
フィーラー2段ジョイント式/4段伸縮式
こんなお得な商品も!

サウンドスコープ 集音機付
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!
タイプ両耳式
仕様集音部/ベル型、膜型交換式
長さ(mm)780
質量(g)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)150~630
主な用途機械機器や車輌の点検
全質量(g)約85
トラスコ品番404-8504
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。
また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
仕様増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
種別MA-TN
電源006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属)
出力電圧最大1W(8Ω負荷時)
端子の種類外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
入力インピーダンス50kΩ
1個
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。
トラスコ品番404-8571
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25
付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1
電源乾電池(006P-9V)
本体質量(g)190
出力インピーダンス(Ω)107
周波数帯域(kHz)20~20
消費電力(mA)約2.6
電圧増幅度(dB)60
入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
耐水深10m
水中通話は、頭蓋骨に共振する特殊フィルターを介してマイクの音声を変換
特殊磁気回路を開発し、内部に設置したことで直接音の発声と取集が可能
水中スピーカーの音声は、約100mの範囲まで伝わります
平成12年に沖縄サミットで使用
用途シンクロナイズドスイミング・水中エアロビクス・ダイバーの基本教育・海洋調査・水族館イベント
仕様伝達範囲:サイレン500m、音声200m(静水中)、指向特性:無指向性・全方位
周波数送信:100Hz~10kHz
出力REC OUT(専用ケーブル付属)-10dBu、ヘッドフォン出力:Φ6.3ステレオフォンジャック/8Ω/1W、パワー出力:【音声出力】75W、【サイレン】135W
入力【LINE IN(専用ケーブル付属)】-10dBu、【入力インピーダンス】10kΩ以上、【PTT付ハンドマイク(専用ケーブル付属)】-10dBu
電源(V)内蔵バッテリ:DC12/小型制御弁式鉛蓄電池、AC100(50/60Hz)
動作時間【待機状態】10時間、【規定運用】6時間 ※出荷状態
充電方式専用ACアダプターにて充電
充電時間(時間)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【アンプ部】400×165×330(突起物を除く)
寸法(Φ×mm)【スピーカー部】216×67(ケーブル・突起物を除く)
質量(kg)【アンプ部】13、【スピーカー部】7.6(保護ケース・ケーブルを含む)
送信出力1.2mW REC OUT(専用ケーブル付属)
セット内容アンプ部、電源コード、スピーカー部、ハンドマイク、充電器セット、外部出力ケーブル、取扱説明書
サービス分類レンタル
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)150~630
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
シャフト7段伸縮
トラスコ品番471-7180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード