偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24
電力(W)120
推力(kN)1
最大速度(mm/sec)(上昇)18
仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)
使用周囲温度(℃)-20~60
タイプ高剛性タイプ
仕上アルマイト処理
種類電動式
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様ラチェットハンドル式
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350
静荷重(kg)80
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式手動式油圧シリンダー
最大荷重(kg)50
動力手動油圧式
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ
色ブルー
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂
仕様ノブハンドル式
トラスコ品番413-9526
質量(kg)3.4
高さ(mm)80~300
奥行(mm)200
間口(mm)200
均等荷重(kg)25
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
ラチェット機構により4 mm刻みで高さを保持します。
最上段を越えるとラチェット機構が解除されます。
最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。
付属品本体取付用ブラケット
ピッチ(mm)調整:4
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(N)294
こんなお得な商品も!

ラボジャッキ
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質天板・座/ステンレス(SUS420)
タイプノブ式(2条ネジ式)
耐荷重(kg)20(静止荷重)
伸縮範囲(mm)75~245
表面処理フッ素樹脂コーティング
最高高さ(mm)245
最低高さ(mm)75
油圧ユニットは圧力補償付きバルブ使用。積載重量が変化しても降下速度をほぼ一定に保つことができます。動力源はAC200V(三相)
仕様ユニット内蔵
動力源AC200V
操作フットスイッチ
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂
仕様ノブハンドル式
トラスコ品番413-9500
質量(kg)2.8
高さ(mm)70~250
奥行(mm)160
間口(mm)160
均等荷重(kg)20
1台
¥43,980
税込¥48,378
30日以内出荷
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
車輪タイプ単輪
昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)天板、底板:ステンレス(SUS304)
仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式
トラスコ品番413-9640
質量(kg)27.5
高さ(mm)120~500
奥行(mm)400
間口(mm)400
均等荷重(kg)60
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)
タイプ丸頭
HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)29.3
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.1
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160
垂直度(mm)0.01
表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ皿頭
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。
防音・防振性に優れます。
切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。
無人車レール用。
サーモヒーター固定用。
引張強度(N/25mm)392
特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭(ラージフランジ)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)
タイプ丸頭
電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。
用途精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備
接続口径Rc3/8
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器
付属品キー2本・止め金
こんなお得な商品も!

アタッチメントリベッター
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに!
一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。
装着はとてもカンタン!
自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に!
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業!
片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング!
握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶
電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤
住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング
その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
全長(mm)170
質量(g)450
六角対辺(mm)6.35
グリップ最大径(Φmm)55
使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)
シャンク高さ(mm)溝:13
フレームヘッド部直径(Φmm)26
推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー
フレームヘッド部高さ(mm)35
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)3年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)
滴点(℃)185
グリース記号SF01
石鹸基Li-Ca
NLGIグレード2
稠度265~295
危険物の類別非危険物
基油、添加剤ともに臭気の少ないものを厳選して使用するとともに熱安定性の向上を図りました。このため、新油はもとより、長期間にわたる使用でも、不快感を与える臭気を極力抑えます。
高度水素化分解基油と、厳選された添加剤の添加により、従来の亜鉛系耐摩耗型油圧作動油に比べて酸化安定性が優れています。
高度水素化分解基油を使用していますので粘度指数が高く、温度による粘度変化が少ないうえ、流動点も低く、低温から高温まで広い温度範囲で安定した性能が得られます。
優れた摩耗防止性により長期間にわたりポンプや系統内の摩耗を 防止し、常に正確な作動を保持します。
厳選した基油と添加剤の配合によりアニリン点が高く、ゴムシール材への影響はほとんどありません。
優れたさび止め剤を添加しておりますので油圧系統内に混入する 水分によるさびの発生を防止します。
用途油圧エレベーター用油圧機器
適合範囲圧機器
引火点(℃)236
流動点(℃)-32.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32.6(40℃)、6.07(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数135
密度(g/cm3 at15℃)0.851
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,898
税込¥10,888
強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少
磨耗粒子により生じる堆積物の低減
ベアリング磨耗の防止性向上
様々なシール材との非常に優れた適合性
オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力
スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性
幅広い用途
鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮
良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置
ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置
ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け
適合範囲ギヤ
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ
コンベヤなどの小形搬送機器
自動シャッター・ドア、小形昇降装置
食品機械、農業用機械、健康器具
攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械
電源電圧(V)三相200~240
出力電圧(V)三相200~240
保護構造IP20
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐環境性標準
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー
材質ウレタンゴム
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0420
外形寸法(mm)縦640×横115×奥115
本体質量(g)1700
昇降幅(mm)約175
使用高さ(mm)約535~1460
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
リベット本体の頭部が密閉されているので防水性にすぐれ、頭落ちがありません。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5056)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭(シールドタイプ)
水由来の溶剤でグリースや油汚れなどを素早く完全に除去することができます。接触と同時に効果を発揮し、洗い流すのも簡単です。
用途泡タイプの洗浄剤。
仕様水溶解度:完全な水溶性
適合手動、電動工具、作業面、舶用機器、昇降機とホイスト、排気フード、印刷機、床材、産業機械、エンジン、排水配管とグリーストラップ対処
pH値10.5~11.5
比重1.0
沸点(℃)100(初期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量450mL
関連資料SDS(0.36MB)
危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
外観寸法はC-89と互換性があります。
故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造
鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ