パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り
適合扉厚(mm)30~37
材質(フレーム)ABS樹脂
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
外径(Φmm)104×104
開口寸法(mm)92×92
ドア厚(mm)30~36
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質強化スチロール樹脂
色チーク
寸法(Φmm)53
アズワン品番65-2288-40
ドア厚(mm)28~36
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質発泡スチロール樹脂
色純白
寸法(Φmm)100
アズワン品番65-2288-36
ドア厚(mm)30~40
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。
複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別スペーサー付
適合扉厚(mm)30 、 33 、 36
材質(フレーム)PS
付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES
仕様取付ねじ付
寸法A(mm)138
適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)126
寸法M(mm)100
設置場所屋内、屋外兼用
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質(リング)AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)EPDM
設置場所屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製
塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)
仕様カードホルダーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)2.0~3.2
防塵防水性能IPX5
標準色シルバー
材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ枠:粉体塗装
水平垂直合わせの微調整が可能です。
材質フレーム、窓:ABS
使用条件一般住宅屋内用ドア
適合扉厚(mm)28~40
換気付の明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
ドア厚(mm)27~36
ドア内の明かりを確認。
材質発泡スチロール樹脂
サイズ(mm)100×100
適合扉厚(mm)30・33
皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明
サイズ(mm)150×42
適合扉厚(mm)30~36
ねじサイズM3×32
ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途簡易内窓用フレーム&レールセット用。(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)。トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
適合小窓
トラスコ品番195-0030
材質ポリカーボネート
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)4
色透明
適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用
1箱(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
適合開きドア・引き戸・吊り戸・スライドインドア用
材質樹脂
取付寸法取付加工穴直径30mm、ドア厚28mm以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
16日以内出荷
ホワイト塗装で紫外線を均一の照射します。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
付属品殺菌表示プレート×1
質量(kg)30
色ヒッコリー
幅(cm)48
ランプ殺菌ランプ:15w×4
保管数12足
高さ(cm)102
ファン静音冷却ファン×1
ドアホワイト
奥行き(cm)43
1台
¥180,000
税込¥198,000
4日以内出荷
ホワイト塗装で紫外線を均一の照射します。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
色ドア:ホワイト
1台
¥198,800
税込¥218,680
4日以内出荷
木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1
質量(kg)30
色チェスナット
幅(cm)48
ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2
保管数12足
高さ(cm)102
ファン静音冷却ファン×1
ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート
奥行き(cm)43
1台
¥207,000
税込¥227,700
4日以内出荷
木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1
質量(kg)30
色チェスナット
幅(cm)48
ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2
保管数12足
高さ(cm)102
ファン静音冷却ファン×1
ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート
奥行き(cm)43
1台
¥225,000
税込¥247,500
4日以内出荷
木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1
質量(kg)30
色ウォールナット
幅(cm)48
ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2
保管数12足
高さ(cm)102
ファン静音冷却ファン×1
ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート
奥行き(cm)43
1台
¥225,000
税込¥247,500
4日以内出荷
木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1
質量(kg)30
色ウォールナット
幅(cm)48
ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2
保管数12足
高さ(cm)102
ファン静音冷却ファン×1
ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート
奥行き(cm)43
1台
¥207,000
税込¥227,700
4日以内出荷
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書
質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)
外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20
入力AC100V 50Hz/60Hz
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5 (障害物のない場合)
定格容量(A)3
取扱説明書(1.35MB)
1組
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット
用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
有効深さ(mm)324
窓寸法(縦×横)(mm)450×470
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外での計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット。
用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラと同軸上から拡散光を均一に照射
【拡散効果を自由にカスタマイズ】
【高画素カメラに対応した同軸照明】
カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。
高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。
用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など
照光種別拡散光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状同軸落射形
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約7.1時間、6畳で約9.5時間、8畳で約12.6時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。
材質ステンレス
幅(mm)319
色白
高さ(mm)105
奥行(mm)103
電力(W)殺菌ランプ:6
コード長さ(m)2
本体質量(kg)1.8
仕上白色塗装
適合床面積4.5畳、6畳、8畳
保証期間商品購入日より1年間
ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
¥35,000
税込¥38,500
5日以内出荷
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約4.4時間、6畳で約5.8時間、8畳で約7.7時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。
材質ステンレス
幅(mm)442
色白
高さ(mm)105
奥行(mm)103
電力(W)殺菌ランプ:10
コード長さ(m)2
本体質量(kg)2.3
仕上白色塗装
適合床面積4.5畳、6畳、8畳
保証期間商品購入日より1年間
ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
¥45,000
税込¥49,500
5日以内出荷
フレームと一体化した前面パネルに意匠を凝らしたコンパクトキューブ。スクエアに並ぶ窓から透過する光がエントランスの質感を高めます
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)□115
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可。窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適。照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可。ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット
用途・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可。外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適。照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可。同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ