41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間(センサー)3~6秒 動作温度(℃)-10~50 最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)3 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
1,998 税込2,198
欠品中


定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 点灯開始照度(Lux)5~300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V)AC100 付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数50/60Hz共用 照度(Lux)10~80(点灯) 消灯照度(Lx)400以下
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)6 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合遮光フード(別売):EE6975
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間8時間 仕様時間誤差/3分以内:1回 適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下 容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番CDS24 質量(g)約280 タイプ防雨型 消費電力(W)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

切替OFFタイマー付 周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 明るさを100%/50%と2段階切り替えできます 明暗センサーの感度を切り替えできます 明暗センサーをスイッチでON/OFFできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です
質量(g)約113 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.8 全光束(Lm)約50(100%点灯)/約25(50%点灯) 光源LED×8個(交換不可) センサー感知方式明暗 設置方式コンセント差し込み 設置場所屋内 光色電球色 灯数8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×33(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合遮光フード(別売):EE5975
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 仕様(JIS形式)JIS2形 適合遮光フード(別売):EE5975 定格電圧(V)200 照度(Lx)(点灯)50~100
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-16 寸法(mm)55×35×100 質量(g)70 電源AC100V 光源高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯 検知範囲距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90° センサー感知方式人感、明暗センサー 点灯方式常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式) 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー、人感センサー 灯数3(2+1)灯
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

ノーブランドビックリキ
明暗感知センサーを内蔵した犬のガーデンオブジェは、昼間は影に、夜間は光に反応してワンワンと吠えます。
材質ポリ樹脂 仕様明暗センサー式(ON/OFFスイッチ付) 質量(kg)約5.5 電源単3形乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×475×580
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類工作キット 接点構成1a接点 センサーCdsセル(Φ5) 電源電圧(V)DC9(DC9~12可) 動作モード2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA)約18 待機電流約2mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明 付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0 定格電圧(V)100 照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
1,598 税込1,758
欠品中


廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1 LED寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.4 シルバー 直径(Φmm)350 種類掛け時計 表示方式アナログ+デジタル 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 カレンダー付き 電波時計
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6 質量(g)約87 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず) 光源白色LED×6個(交換不可)
1個
919 税込1,011
当日出荷

停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役 3モード切替スイッチ付き コンセント充電式 明暗センサー付き
質量(g)約85 電源(V)AC100(50/60Hz) センサー光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×98.5×35.5(プラグ収納時) 光源オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯) センサー感知方式明暗 消費電力(mW)約148 内蔵電池ニッケル水素充電池 灯数2 取扱説明書(0.74MB) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ 質量(g)約87(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60 連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時) センサー感知方式明暗・人感 設置方式マグネット・吊り下げ・ねじ・両面テープ・設置 設置場所屋内 灯数白色LED×2個(交換不可) 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
用途センサーライトとして 材質ABS・ポリスチレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80 検知範囲約45° 使用電池単四電池3本 センサー感知方式人感・明暗 明るさ(Lm)約250 人感センサ検出距離(m)約3.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)380 トラスコ品番787-9571 材質プラスチック枠、風防:ガラス 厚さ(mm)57 質量(kg)1.6 シルバー 種類掛け時計 電源単2形アルカリ乾電池×2本 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 寸法(Φ×mm)380×57 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 電波時計
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63 質量(g)約190(電池別) センサー明暗センサー/人感センサー 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)430 トラスコ品番787-9580 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)2.1 シルバー 種類掛け時計 機能・プログラムチャイム(1日最大36回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 寸法(Φ×mm)430×66 使用電池アルカリ単二電池4本使用(別売) 電池寿命約4年 電波時計
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。 側面のセンサー切替スイッチをOFFにすることで、常時点灯ライトとして使用もできます。 停電時には自動で先端LEDが点灯します。 コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。 バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。 マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
使用温度範囲(℃)約-10~-40 電源リン酸鉄リチウムイオン充電バッテリー 本体寸法(mm)約116×50×31 消費電力約1.5W 連続使用時間約16時間/前面LEDの場合/16時間/先端LEDの場合/5時間 充電時間約4時間 色温度(K)前面LED:2700(電球色)、先端LED:6500(昼光色) バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)前面LED:約20/先端LED:約70 LED寿命(時間)25000 LED使用数(個)11粒 照射距離(m)約3 感知距離(m)1mの場合/120度、2mの場合/100度、3mの場合/80度 調光範囲3段階/前面LED:約5ルーメン、約10ルーメン、約20ルーメン
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

・明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。マグネット付で着脱しやすい。点灯色白色LED/屋内用
質量(g)約87(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時) 直径×高さ(mm)84×60
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

141121/141122専用商品です。ソーラー充電タイプなのでスイッチを入れるだけの簡単設置です。明暗センサー内蔵で暗くなると自動的に点滅を開始します。満充電で約3日間連続使用可能です。
材質グローブ/ポリカーボネート、ボディ/ポリプロピレン 質量(kg)230 高さ(mm)138 径(Φmm)88 電池寿命1年から1年半程度 バッテリー容量(mAh)800 使用条件ソーラー充電タイプ初回は4時間以上太陽光に当ててからご使用ください。 アズワン品番65-1861-22 色(グローブ)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

幅18×奥行15cm、高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。周囲が暗くなり人が近づくと点灯する、明暗・人感センサー付き。周囲が明るいときには点灯しません。スイッチに触れないので衛生的、両手がふさがっている時に便利、消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220 定格電圧(V)100 外形(mm)幅180×高さ60×奥行150 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)83 待機時消費電力(W)0.4 調光の可否× 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間の足元を照らすソーラー充電式ライトです。明暗センサーで暗くなると自動で点灯、スイッチで管理する手間がありません。地面に挿し込んで簡単に設置可能。また付属ネジで壁掛け設置も可能です。
付属品挿し込みアンカー、取付ネジ、ボードアンカー 材質ABS、ポリスチレン、シリコーンゴム他 質量(g)110 寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×22(ライトのみ)
1パック(2個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

夜間の足元を照らすソーラー充電式ライトです。明暗センサーで暗くなると自動で点灯、スイッチで管理する手間がありません。地面に挿し込んで簡単に設置可能。また付属ネジで壁掛け設置も可能です。
付属品挿し込みアンカー、取付ネジ、ボードアンカー 材質ABS、ポリスチレン、シリコーンゴム他 質量(g)110 寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×22(ライトのみ)
1パック(2個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

スマイルキッズ自動点灯LEDランタン
光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下) センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度 スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する) 検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
電球の種類LED 材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂 本体/白色、レンズ/乳白色 質量(g)87 センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m) 光源0.3W白色LED×1灯 寸法(Φ×mm)78×110 使用電池単3形乾電池3個(別売) センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m) センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度 明るさ(Lm)約25 灯数1灯 防水性非防水 連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

共立プロダクツRasPythonカー
WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。
仕様【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]・9軸センサーモジュール[KP-9250] 電流(A)動作時:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×105×44 電源電圧(V)DC5
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式スタンドライトセンサータイプ
RoHS
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ON/OFFスイッチは蓄光仕様となっており、暗い場所でも薄く光ります。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、 明るくなると消灯します。
仕様センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約143 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、ベース:約80×25×100 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 電池寿命(時間)連続点灯:約75(センサーOFF時)、約60(センサーON時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時) 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0529-44 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。電球色と昼光色のLEDを搭載しており、スイッチで光色を切替可能です。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS 質量(g)212 電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×145 光源LED×18個 点灯方式自動点灯・自動消灯 明るさ(Lm)20 連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ODELIC(オーデリック)フットライト LED 人感センサ
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.6 仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型 材質樹脂(白色)/アクリル(乳白) 質量(kg)0.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17 色温度(K)2700 光源色電球 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)70 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

概要一目でわかる白色 LED 又は RGB LED 高いグレーライン解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 25 kHz センサを簡単に調整できるディスプレイを備えています 2 点及びダイナミックティーチイン 手動スイッチしきい値調整 明暗の切り替えあなたの利点スイッチング周波数が高く、
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)