エクステリアの気になる箇所を手軽にドレスアップ&保護できる便利なトリムモールです。折り溝加工を施しているのでL字型に曲げる事ができ、メッキが際立つカスタムが可能です。フラット状態で貼付けると存在感が際立つワイドなトリムモールです。ソフトな軟質樹脂製なのでハサミ等で簡単にカットでき、工夫次第で色々な場所に使用できます。
用途車外小物
幅(mm)20
色メッキ
長さ(m)2
奥行(mm)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日本製の高品質メッキモールです。
裏面が平らなモールです。カットしてお使いください。
外側からだけでなく、内側からの見た目も美しい全周メッキタイプ。
シルバーメタルの輝きで、愛車のボディラインをエレガントに演出。
ボディを傷や衝撃から保護。
付属品両面テープ(25×16mm)30枚
幅(mm)約10
色シルバー
長さ(m)3.6
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
日本製の高品質モールです。
U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。
全長6m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)10
長さ(m)6
ドアエッジ等の保護や飾りのアクセントに。
用途外装パーツ
日本製の高品質メッキモールです。
L字型のモールです。
全長4m巻ですのでカットしてお使いください。
幅(mm)9
長さ(m)4
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
日本製の高品質メッキモールです。
U字のモールですのでバイザーなどに使用出来ます。
全長4m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)7
色クローム
長さ(m)4
再生紙使用マーク適合
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
エクステリアの気になる箇所を手軽にドレスアップ&保護できる便利なトリムモールです。折り溝加工を施しているのでL字型に曲げる事ができ、メッキが際立つカスタムが可能です。フラット状態で貼付けると存在感が際立つワイドなトリムモールです。ソフトな軟質樹脂製なのでハサミ等で簡単にカットでき、工夫次第で色々な場所に使用できます。
用途車の車外用品
幅(mm)20
色メッキ
長さ(m)2
奥行(mm)2
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
手軽にドレスアップできる、柔らかな柔軟素材PVC樹脂製のラインテープ。
耐候・耐水性に優れたテープを採用。
外装・内装に貼付け可能。
パッケージをそのままテープリールとして使えるので、テープがばらけません。
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
フェンダー周りやガソリンタンクのアクセント&傷防止に!!。長さタップリ2メートル!!
用途フェンダー回りやガソリンタンクのアクセントやキズ防止に
幅(mm)8
長さ(m)2
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
車内の内張り間を極細2mmラインで自在にドレスアップできる、レッドカラーでスタイリッシュなインテリア用モールです。
T型形状なので、内張り隙間に差し込むだけでカンタンに取り付けができます。
色レッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6 × 2 × 4000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8
危険物の類別非危険物
切って貼るだけの簡単取付。
バンパーのドレスアップに最適。
長さ(m)タイプ
関連キーワード