観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙
寸法(mm)227×224×1(突起部除く)
質量(g)40
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。
星座観測時は盤上に描かれた『指』マークに指を合わせることで、星座盤の持ち方と方角が正しく理解できます。
材質紙
直径(Φmm)約140
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
日付と時刻目盛を合わせれば、その時刻の星空がセットでき、星座を分かりやすく理解できます。
付属の赤色ビニール袋は懐中電灯使用時に星の光に眼が慣れるように袋に入れて照らすものです。
付属品方位磁針 赤色ビニール袋
材質金属
厚さ(mm)20
直径(Φmm)210(おわん型)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
星座図が新版になり、スペクトルデータ(星の表面温度による色分けがしてあります)が盛り込まれました。バイエル記号、フラムスチード番号、メシエカタログ、NGCカタログが記載されています。天体観測のガイドとしてお使いになれます。
付属品立てかけ用台座付
材質母盤:金属、回転盤:プラスチック製
直径(Φmm)350
1枚
¥10,000
税込¥11,000
9日以内出荷
石の星座早見盤
水をはじく耐水強度の高いストーンシートを採用。
ストーンシートとは、石から抽出した鉱物由来の破れにくい紙です。濡れたり折れ曲がったりと悪条件下で使用されることの多いアウトドア用途に最適で、突然の雨や湿気、夜露にも耐える素材です。キャンプや登山、ハイキングなどで、星を楽しんだり、星座を探したりするのに便利です。
星が光る星座早見盤
明るい星には蓄光インクを採用。
季節や時刻によって夜空の星の位置は刻々と変化します。この星座早見盤では、一等星および季節を代表する明るい星々(夏の大三角、冬の大三角など)は蓄光インクによって印刷されているので、暗いところで光って見えます。暗闇での目印となり、星座探しに役立ちます。
材質ストーンシート
寸法(mm)227×224×1(突起部を除く)
質量(g)約60
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
時刻と日付を合わせるだけでその日の星空があらわれる便利な天文教具です。このおわん形状は、全国の学校で使用され、長らく信頼されております。
付属品赤色ビニ-ル袋
材質母盤金属、回転盤樹脂製
幅(mm)20
直径(Φmm)210
質量(g)100
1枚
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
星空に親しむには格好の星座早見盤。南の方角の星座が見つけやすいように作られた星座早見盤です。早見盤では天球を平面で表さなければならないために、南の星座は形が横に広がってしまいます。そこで、天の赤道以南の星座に限り、できるだけ肉眼で見たとおりの形に修正してあります。それにより、星座の位置関係は違ってきて、星のないスペースが生じています。
北緯35°に合わせた星図
日本標準時の明石(東経135°)での星図
東京、福岡での経度補正が可能
夏の大三角、冬の大三角などが見つけやすい
主な星座の星座絵を記載
材質プラスチック製
直径(Φmm)220
1枚
¥1,500
税込¥1,650
7日以内出荷
1等星から4等星までの星を印刷してあり、日付と時刻目盛をあわせれば、その時刻の星座が盤面にあらわれます。 盤面には星座のほか、冬の大三角形や夏の大三角形が表示されています。また、星団や星雲の位置も印刷されています。
材質プラスチック
寸法(Φmm)220
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙
寸法(mm)146×146×1(突起部除く)
質量(g)19
時刻と月日を合わせるだけでそのときの星座の位置が簡単にわかる天体観測の必需品。1等星の名称、主な星座名が表示されています。今夜、どんな星座が見えるかを知ることができます。
寸法(mm)205
測定基準北緯35度
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
低価格なので、一人一人におすすめの星座早見盤です。
1等星から4等星までの星や星雲・星団を表示してあります。また、場所による誤差を修正できます。
材質紙
寸法(Φmm)約190
1個
¥579
税込¥637
翌日出荷
北天の夜空がお部屋に広がります。星座線、星座名入りで学習用としてもお使いいただけます。
ドームカバーを使って壁面投影が可能。使わない時はドームカバーをかぶせてインテリアにも。
仕様投影恒星数(北天):316個(1~4等星、星座名、星座ライン入り)
寸法(mm)165×175×170
質量(g)300(電池含まず)
電源単3形乾電池3本(別売)
光源LED
連続動作時間24時間(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)(投影)約2.5
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1枚
¥50,000
税込¥55,000
9日以内出荷
コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。
天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。
天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。
スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。
天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様集光力:51倍
付属品アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤
寸法(mm)鏡筒:80×340
高さ(mm)架台(三脚):460~1110
質量(g)鏡筒:275、架台(三脚):820
等級極限等級:10.2等星
分解能2.4秒
ファインダー5倍24mm口径
対物レンズ有効径(mm)50
焦点距離(mm)360
比率【口径】1:7.2
マウント経緯台
光学方式屈折式
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。
目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
電源単3電池×2
寸法(Φ×mm)39×153
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。
方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。
ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。
また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。
オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。
オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。
強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。
また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規
仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)
長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)
倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍
偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)
距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110
材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)
キャスター6個
耐荷重(kg)150
適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126
全長(mm)1030
質量(kg)6.3
タイプ3段階リクライニング
全幅(mm)430
全高(mm)115
キャスター径(Φmm)63
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
国内初の日本名早見盤。監修は国立天文台の渡部潤一先生。もとになっているのは天文学者野尻抱影先生が残された研究です。従来の西洋星座との対比もできるよう、紺色の上に和名をオレンジ色で載せました。
材質母盤:再生紙、回転盤:プラスチック製
直径(Φmm)220
1枚
¥950
税込¥1,045
3日以内出荷
表面に星座早見盤の使い方を明記、裏面に教科書に掲載されている-1.5~1.8等星までの星と季節の代表的な星座を記載
材質紙
全長(mm)224
1枚
¥380
税込¥418
3日以内出荷
回転盤と母盤とリベットがセットされている手作り星座早見です。母盤はコートボール紙なので、色鉛筆、クレヨン、水性ペン等を使ってカラフルなオリジナル星座早見が作れます。
材質母盤:再生紙(12星座絵入り)、回転盤:プラスチック製
直径(Φmm)220
1枚
¥990
税込¥1,089
4日以内出荷
より多くのユーザーが安心して使えるよう、高い剛性と操作性を実現したのがポルタⅡ経緯台。初めての天体望遠鏡として、あるいは気軽に星を楽しみたいというニーズに使いやすさで応えます。
フリーストップ式。鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転し、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式。みたい方向にすっとうごかせる直感的で快適な操作性を実現しています。
微動ハンドル。フリーストップ式でありながら、微動ハンドルにより全周でのスムーズな微動が行えます。ハンドルは角度45度ごとに位置調整でき、フレキシブルハンドル(別売オプション)も使えます。
付属工具を格納。架台部のシートをめくると、フリーストップ式の固定強度や微動ハンドルの位置調整に使う付属工具をセット。工具忘れの心配がなく、気になったときにすぐに調整できます。
ねじ1本で組立。架台部と三脚は、ハンドルねじ1つで取付・取外しが可能です。見たい時にすばやくさっと組み立てることができ、後片付けも簡単。収納にも場所をとりません。
アリミゾ式。鏡筒の取付け部はビクセンが生んだ世界標準のアリミゾ式(規格)。ポルタⅡ経緯台のまま鏡筒を交換したり、鏡筒をそのままに架台や三脚のグレードアップが可能です。
アクセサリートレイ。三脚のステー部分にアクセサリートレイを標準で用意しています。複数の接眼レンズやカメラなどを置けるので、小物をなくしやすい夜間の天体観測時に役立ちます。
仕様【三脚形式】アルミ製2段伸縮式三脚(アクセサリートレイ付)、【三脚サイズ】長さ900~1300mm、高さ(地上高)705~1200mm、設置半径370~606mm
付属品星空ガイドブック、星座早見盤
架台【タイプ】経緯台【上下左右動】ウォーム全周微動(歯数120山)、上下左右微動ハンドル付、上下左右フリーストップ、固さ調整機構付【鏡筒着脱】アリミゾ式(鏡筒落下防止ねじ付)【搭載可能質量】約5kg(アリミゾ式、鏡筒外径160mm以内)【質量(kg)】5.7(三脚含む)
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
ファインダー6倍30mm、実視界7度
付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。
高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg
付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤
電圧(V)DC5(USB電源使用)
消費電力(W)1.0~2.5
電源USB出力付外部電源
ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個)
本体質量(kg)2.4
全質量(kg)5.4
消費電流(A)0.2~0.5
接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型
駆動方式パルスモーターによる電動駆動
搭載可能質量(kg)6
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
さまざまな星を観察しよう!。スマート天体望遠鏡DDL-TW1としゃ光シート(50枚入)をセットにしました。専用アプリ(無料)をお手持ちの端末(Android、iOS、Windows)にインストールすれば、一度に最大10台まで同時にアプリ上で天体を観測できます。しゃ光シートは遮光度JIS14相当で、目に有害な光線を遮断できます。太陽を観察する際に目の前にかざすことで目を保護しながら観察できます。付属のソーラーフィルター(太陽観測専用フィルター)を使用すると、天体望遠鏡でも太陽観察ができます。
セット内容スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)×1台、しゃ光シート(50枚)×1組
遮光度JIS 14相当、遮光シート寸法:148×210mm(A5サイズ)
望遠鏡仕様スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K):【イメージセンサ】SONY-CMOS IMX 307 2M、【最大解像度】1920×1080P(2K)、【動画フォーマット】MP4、【倍率】400×~2400×、【焦点距離】500mm、【有効口径】82mm、【アプリケーション】Android/iOS/Windows、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wi-Fi/Type-Cケーブル、【Wi-Fi距離】約5m、【データフォーマット】MJPG、【静止画フォーマット】PNG、【動画フォーマット】MP4、【三脚】2段 565mm~1030mm、【使用電源】内蔵リチウムバッテリー 1700mAh、【充電】DC5V 1A Type-C、【動作環境温度】-20℃~+50℃、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、光学ガラス、【付属品】三脚×1、ファインダースコープ×1、オプティカルチューブ×1、キャリーバッグ×1、センサ×1、スマホホルダー×1、ソーラーフィルター×1、星座早見盤×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
1セット
¥47,000
税込¥51,700
8日以内出荷
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。抜群の剛性と安定性で人気のポルタII経緯台簡単な操作で直感的に扱える天体望遠鏡システム集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載しています。星雲や星団など、淡い天体の観測に威力を発揮します。
仕様集光力(対肉眼):345×
付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)11
分解能0.89″(極限等級:12.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)
ファインダー6倍30mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング
焦点距離(mm)650(口径比F:F5)
鏡筒形式反射式
架台ポルタⅡ経緯台
1個
¥79,000
税込¥86,900
11日以内出荷
エントリー向け口径70mmの屈折式鏡筒セット。惑星や月面の観測、写真撮影に!
仕様集光力(対肉眼):100×
付属品正立天頂プリズム31.7mm、ガイドブック、星座早見盤
質量(kg)4.9
分解能1.66″(極限等級:11.0等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(45倍、実視界65分)、PL6.3mm(143倍、実視界22分)
ファインダー6倍24mm、実視界5°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)70/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)900(口径比F:F12.9)
鏡筒形式屈折式
架台モバイルポルタ経緯台
1個
¥46,000
税込¥50,600
11日以内出荷
屈折式鏡筒AE81M鏡筒を搭載。エントリー設計のAP赤道儀セットの中で、もっともコストパフォーマスに優れるセットです。
仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり
質量(kg)10.6
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台AP赤道儀
1個
¥157,000
税込¥172,700
11日以内出荷
初心者からベテランのサブ機まで幅広く対応!月や惑星の観察におすすめの入門機。主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。望遠鏡の筒を手で動かし、手を離したところで止まるフリーストップ式を採用。難しい操作が必要ないため、初心者でも直感的に使用できます。天体望遠鏡に初めて触れるユーザーから星好きのベテランまで、簡単に組み立ててすぐに楽しめる天体望遠鏡セットです。太陽投影板Aセット付。
仕様●太陽投影板:Aセット付属●集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)8.7
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台ポルタⅡ経緯台
1個
¥88,000
税込¥96,800
11日以内出荷
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に。天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。
仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):345×
付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)14.8
分解能0.89″(極限等級:12.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)
ファインダー6倍30mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング
焦点距離(mm)650(口径比F:F5)
鏡筒形式反射式
架台AP赤道儀
1個
¥169,000
税込¥185,900
11日以内出荷
屈折式鏡筒AE81M鏡筒を搭載。エントリー設計のAP赤道儀セットの中で、もっともコストパフォーマスに優れるセットに太陽投影板を付属させました。
仕様●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり
質量(kg)10.6
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台AP赤道儀
1個
¥172,000
税込¥189,200
11日以内出荷
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。追尾モーター付。
仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):345×
付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)15.2
分解能0.89″(極限等級:12.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)
ファインダー6倍30mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング
焦点距離(mm)650(口径比F:F5)
鏡筒形式反射式
架台AP-SM赤道儀
1個
¥226,000
税込¥248,600
11日以内出荷
屈折式鏡筒AE81M搭載AP赤道儀・赤経モーターSTAR BOOK ONEコントローラーセット、レンズ口径81mmの屈折式鏡筒 AE81Mを搭載したセットモデル。エントリー設計のAP赤道儀の中で、もっともコストパフォーマンスに優れるセットです。追尾モーター付。
仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり
質量(kg)11
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台AP-SM赤道儀
1個
¥214,000
税込¥235,400
11日以内出荷
屈折式鏡筒AE81M搭載AP赤道儀・赤経モーターSTAR BOOK ONEコントローラーセット、レンズ口径81mmの屈折式鏡筒 AE81Mを搭載したセットモデル。エントリー設計のAP赤道儀の中で、もっともコストパフォーマンスに優れるセットです。追尾モーター付。太陽投影板Aセット付き。
仕様●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり
質量(kg)11
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台AP-SM赤道儀
1個
¥229,000
税込¥251,900
11日以内出荷
初心者からベテランのサブ機まで幅広く対応!月や惑星の観察におすすめの入門機。主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。望遠鏡の筒を手で動かし、手を離したところで止まるフリーストップ式を採用。難しい操作が必要ないため、初心者でも直感的に使用できます。天体望遠鏡に初めて触れるユーザーから星好きのベテランまで、簡単に組み立ててすぐに楽しめる天体望遠鏡セットです。
仕様集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)8.7
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台ポルタⅡ経緯台
1個
¥73,000
税込¥80,300
92日以内出荷
関連キーワード