カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)2.5
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)1
寸法A(mm)43
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
目安指針無
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
電流の種類AC
RoHS指令(10物質対応)対応
種類不平等目盛
周波数(Hz)50-60共用
シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)
消費電力(VA)2
動作原理可動鉄片形
機種交流電流計
付属品取付ねじ用ナット
質量(kg)0.2
タイプCT併用
形式YR-8UNAA
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
周波数(Hz)50/60共用
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1.5
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)82×99
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)2.5
目盛長(mm)70
タイプダイレクト
消費電力(VA)1.2
動作原理整流形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
周波数(Hz)50/60共用
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
目盛(最大)0-300V
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源DC3~14V(定格電圧3V)
精度±1.2%rdg+2dgt
入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA
分解能0.1uA/1uA/10uA/100uA
レンジ切替手動切替
抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ
オーバーレンジ表示OL表示
消費電流3±2mA
起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
様々なレンジに対応したメーターです。プラス・マイナスの入力端子が背面に有り、取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
測定精度(%)2.5
本体寸法(mm)44.5×50
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース
直流電圧(V)0~500(5レンジオート)
表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付
分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω
確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
スケルトンタイプの明るいメータ
材質(カバー)(フロント)透明アクリル
材質(ベース)ハイインパクト樹脂
色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒
形状(指針)刃型
目盛(mm)31
振幅角度(°)90
使用温度範囲(℃)-10~+50
動作原理可動コイル形
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類間接操作用
定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
質量(kg)0.07
シリーズY-2Nシリーズ
寸法A(mm)43
動作原理可動コイル形
機種直流電流計
サイズ(mm)64×60
計器定格0-1MA
1個
¥4,298
税込¥4,728
22日以内出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)0~40
精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)
表示3 1/2デジットLCD
分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)3
最大表示1999
材質(カバー)ABS
クランプ開口(mm)27
オーバーレンジ表示1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)2
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
仕様最大値:20A 、 電流タイプ:DC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 深さ:15mm 、 メータ確度:+/-8 % 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:JFL-2B )をご用意いただく必要がございます。
精度0.025
取付径(Φmm)48
モニターサイズ70×60mm
仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20)
適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9
種類端子台アダプタ
保護構造IP2X
接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
カバー黒
寸法(横×縦)(mm)122×122
相線式3P3W
計器定格110V 5A
階級(級)1.5
関連キーワード