「時計 練習」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
337 税込371
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]せいかつしゅうかんアラーム時計
材質PP、紙 寸法(mm)時計本体:130×95×45mm、スケジュールシール:約12×9 電池単3電池1本使用(別売)
1個
528 税込581
当日出荷

W-736 WH-Z 知育時計 よ~める MAG(ノア精密) 動画あり
お子様の学習用に最適な知育時計 通常の掛け時計としても使用出来るように、文字板の色数を抑えました 針の動きが理解しやすいよう1秒ごと時を刻むステップ秒針を採用 万が一落下してもガラスよりも割れにくく、ガラスに劣らない透明感のあるアクリル樹脂前面カバー とけいの読み方・教え方のコツがわかるアドバイスシート付き
機能ステップ秒針 表示方式アナログ 付属品取扱説明書、保証書、掛け具、とけいの読み方/教え方アドバイスシート 材質プラスチック 寸法(mm)280×280×49 質量(g)420 電池単3形マンガン乾電池1本 アズワン品番65-0559-86
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

セイコー(SEIKO)掛時計
時計の読み方を楽しく学べる知育時計
表示方式アナログ 機能スイープセコンド 直径(Φmm)254 材質プラスチック枠白塗装、前面:ガラス 質量(g)430 種類掛時計 寸法(Φ×mm)254×43 電池単3(マンガン)×1 電池寿命約1年
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付 寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90 板厚(mm)2~4 シャフト長さ(mm)5
1個
664 税込730
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック スクールマスセット
様々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容960pcs、テキストブック3冊 材質ABS
1個
28,000 税込30,800
3日以内出荷

1個
637 税込701
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付 材質ABS
1個
8,000 税込8,800
3日以内出荷

セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付 寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90 板厚(mm)2~10 シャフト長さ(mm)11
1個
728 税込801
当日出荷

お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。
材質光沢 寸法(mm)100×148 サイズはがき 用紙フォト光沢 紙質光沢 ラベルサイズ(mm)10×3 ラベル数840枚(140面×6シ-ト) サイズ:W10mm×D3mm ラベル形状四角 インクジェット対応
1個
259 税込285
当日出荷

1セット(100個)
573 税込630
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]J・Artec Lブロック マスセット
ブロックを使った算数学習の指導教具に最適!指導書面付(A3カラー)120ピース
セット内容120ピース 【四角】赤、青、緑、黄、白×各16 【三角】赤、青、緑、黄、白×各8 材質ABS 寸法(mm)530×187×358、Lブロック基本四角:W40×H40×D40、Lブロック三角A:W40×H 40×D20 質量(g)4400
1セット
16,500 税込18,150
3日以内出荷

1個
479 税込527
9日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]STICOコロコロシーソー貯金箱
コインがすべり台をすべって貯金箱に入る!
1個
800 税込880
3日以内出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm)268 質量(g)630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

1セット(10個)
100 税込110
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

くろくまんくんのおじさんはとけいやさん。おみせにはいろんなとけいがいっぱい…。ストーリーや時計遊びを楽しみながら、時計のよみ方を楽しく練習できる時計付き絵本。無理なく時計のよみ方に慣れていける。
初版年月2013/10/01 分類児童 判型A4 ページ数25 ジャンル教育 著者名たかいよしかず ぶん・え
1冊
1,200 税込1,320
10日以内出荷

Φ16cmの大きな時計!
付属品単3電池1本 仕様電池付 寸法(mm)Φ160 内容卒業制作 科目図工
1個
919 税込1,011
当日出荷


エアージェイお稽古に便利!速度調整CDラジオ
エコ商品
聴きたい速さで楽しくお稽古が出来る!速度調節ができるCDラジオです。CDの再生速度が11段階に調節可能。音程を変えずに聴きたい速さを「50%~150%」の範囲で10%単位で選べるます。 語学学習で聞き取れない部分を遅くしたり、ダンスや楽器の練習で難しい箇所をゆっくりにする、英単語の反復練習なら速度アップして何度もなど、様々な学習シーンで効率よくご使用いただけます。 再生速度を変えても音程が変わらないので、ストレスになりません。AMFM(FMワイドバンド対応)ラジオも自動スキャン登録で視聴可能。 もちろん手動登録もOK。その他、スリープタイマー、外部音声入力、ヘッドフォン出力など欲しい機能を搭載しています。
付属品本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 材質ABS樹脂、PVC 質量(kg)約1(乾電池含まず) 本体:シルバー、スピーカーグリル:ブラック 消費電力(W)約15 電源AC100V50/60Hz、DC9V1A/乾電池:単2×6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×164×95 機能時計:12/24切替、スリープタイマー:電源入り切り、CD機能:再生速度:11段階、プログラム、全曲/1曲リピート、A-Bリピート、ランダム/対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW/対応フォーマット:CD-DA、MP3、WMA 電池寿命(時間)CD:約7、AM/FM:約12※使用条件により異なる スピーカーインピーダンス:8Ω、実用最大出力:1W+1W、ユニットサイズ:6.5cm、再生方式:ステレオ 端子入力端子:音声Φ3.5mmステレオミニ、出力端子:Φ3.5mmステレオミニ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

RS Pro リバーシブルエアドリル コンパクトで、充電は不要。電気工具に比べ、何年も使用でき、競争力のある価格です。これはエアドリルの簡単な概要ですが、さらに詳しく調べる必要があります。 メーカーは、軽量性(わずか 0.9 kg )を特徴とする独自ブランドの RS Pro リバーシブルエアドリルを自信を持って導入しています。これは、作業で多くの穴をあける必要がある場合に違いを生じます。 1800 rpm までの回転速度の魅力的なアルミ構造で、穴開け、拡孔、ホーニング加工に最適 ドリルで穴を開けるには、信頼性の高いエアコンプレッサが必要です。このコンプレッサは、エアドリルの安全で満足のいく動作にとって非常に重要です。DeWALT 、 SIP 、 Welding Star 、 CIF の主要ブランドの空気工具を以下からご確認ください。 (182-8736) 182-8736 Welding Star 1.5 HP 24 L エアコンプレッサ、 114 psi (244-2715) 244-2715 Welding Star 2 HP 50 L エアコンプレッサ、 114 psi (386-7828CIF) 386-7828CIF 135 W 1 L エアコンプレッサ、 6 バール、 14.5 kg CIF (386-7834) 386-7834 CIF 340 W 6 L エアコンプレッサ、 8 バール、 21 kg (175-1191) 175-1191 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エアコンプレッサ、 9 バール (175-1190) 175-1190 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エア工具アクセサリ、 9 バール エアドリルは完全にリバーシブルで、平均空気消費量 4.28 cfm / 121.4 l/min のピストルドリルは、ガレージや業務ユーザーが使用できる工具です。 エアドリルの大きな利点は、従来の電動ドリルと比較して構造が単純であることです。つまり、内部コンポーネントの数が少なく、高品質のエアコンプレッサと組み合わせることで、一貫して強力な結果が得られることです。 エアドリルは、電動ドリルよりも振動が少なく(メーカーのモデルは 0.9 m/s 2 )、より使いやすく安全に使用できます。 特長と利点 エアドリルには、ハンドルからの後方排気があります 側面に正転 / 逆転シフトスイッチを装備 Jacobs キーレスチャックは、チャック内ですばやくドリルを交換できます チャックをねじで締めます 強力なエアモータ エルゴノミックグリップデザインで操作性に優れています 確実なトリガ操作 92.5 dBA 92.5 の音響 平均空気消費量: 4.28 cfm / 121.4 l/min 軽量構造は 0.9 kg です 推奨潤滑剤: 10 重量 SAE オイル 最大 1,800 rpm の高速回転 速度調整トリガで緻密な作業に対応し、サムレバーを備えています 1 本の指でドライブ方向を切り替えます 3段遊星ギアシステム マグネシウム製ボディ 用途 リバーシブルエアドリルは使いやすく、間違いなく作業時間を短縮できます。ドリルを使用してねじを回すための小径穴とリバーシブル機能を開けることも、異なる角度からのドリルでも問題になることはありません。エアドリルは、バス、トラック、高容積タイヤ作業、重機のメンテナンスにも使用されています。 よくある質問 エアドリルからチャックを取り外す方法を教えてください。 この練習はかなり簡単である。ドリルをしっかりと押し下げ、チャックキーを挿入してマレットを強く押し(反時計回りに回します)、ねじ付きスピンドルからドリルチャックを緩めます。この手順を数回繰り返して、古いドリルチャックを最後に緩めて、チャックを減らすことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様速度 = 1800 r/min振動レベル = 0.9m/s2チャックサイズ = 10mmリバーシブルアクション = ありエアインレット(BSP) = 1/4インチ長さ = 203mm
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷