キメが細かく、やわらかくしなやかなカーフ素材を使用。素材のやわらかさを活かし、丹念に仕上げられた側面の美しさが特徴のへり返し加工が施されています。抗菌、防臭加工。交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。
長さ(mm)6時側長さ約110、12時側長さ約64
仕様抗菌防臭加工
種類牛カーフ・仕立て:ヘリ返し・ステッチあり・剣先形状:ヤリ剣
厚さ(mm)約3
素材のやわらかさを活かし、丹念に仕上げられた側面の美しさが特徴のへり返し加工が施されています。抗菌、防臭加工。交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。
バンド幅(mm)18
付属品交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き
幅(mm)尾錠:15
長さ(mm)6時側長さ約116、12時側長さ約70
仕様抗菌防臭加工
本体質量(g)4
種類牛ワニ型押・ステッチあり・仕立て:ヘリ返し・剣先形状:ヤリ剣
厚さ(mm)約3
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。
種類精密ドライバー
先端形状ピン抜き/バネ棒外し
先端刃幅(mm)0.8
材質(グリップ)真鍮
刃先マグネットなし
軸貫通なし
仕様時計バンドピン外し
材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)80
軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)
軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)
グリップ径(Φmm)5
トラスコ品番493-6388
質量(g)17
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類精密ドライバー
刃先マグネットなし
軸貫通なし
軸径(Φmm)0.7
全長(mm)90
軸長(mm)10
本数1
トラスコ品番371-5311
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
種類腕時計
表示方式アナログ
電池寿命約3年
防水仕様10気圧
材質(バンド)ポリウレタン
防水○
OAシリーズ専用のリストバンド(幅18mm)です。腕時計のように手首に装着する場合に使用します。シリコン製なので弾力性と防水性に優れ、滑らかな装着感です。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。
仕様●質量:0.016kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6479-65
1式
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
全長(mm)100
先端径(mm)0.7、0.8
仕様先端サイズΦ0.7mm、Φ0.8mm
トラスコ品番859-1994
材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
材質(バンド)NATOタイプ
寸法(mm)240×35.6×8
サイズメンズ
質量(g)27
表示方式アナログ
電池寿命4年
防水仕様3気圧防水
防水○
Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)
種類セット品
材質(グリップ)真鍮
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm
材質(刃)鉄
全長(mm)60
軸長(mm)15
トラスコ品番803-6982
質量(g)37
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
5本組です。
軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に
全長(mm)20
質量(g)1
材質(軸)鉄
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい、アナログウオッチ。
取り外しが便利なじゃばらバンド。
材質(バンド)ステンレス
表示方式アナログ
材質(ケース)アロイ
防水仕様日常生活用防水
防水○
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。
セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
機能逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針
材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂
種類腕時計
表示方式アナログ
電池寿命約3年
防水仕様10気圧
材質(バンド)ポリウレタン
防水○
夜光(蓄光)○
時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
材質(グリップ)真鍮
全長(mm)7×20(収納時)
質量(g)約20
材質(軸)炭素鋼
直径×長さL(Φmm×mm)7×125
機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm)
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)
時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波
アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付
ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]
駆動方式ソーラー電源
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示
カレンダー付き
アラーム付き
デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示]
クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計)
材質樹脂/ステンレス
質量(g)57.2
種類腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9
電池CR1220×1
LED色アンバー
電池寿命約3年
材質(バンド)樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
時計バンドの長さを調整する時のバンドのピンを抜く専用工具です。
先端長さの調節が可能です。
種類精密ドライバー
先端形状ピン抜き
材質(グリップ)真鍮
本数1
腕時計型のリストバンドに消毒液を入れて気になる時にすぐに消毒できる
消毒液の詰め替え可能です。
セット内容本体×1
材質シリコン、PP
寸法(mm)約253×55×20
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際
種類精密バイス
最大口開き(mm)7
口幅(mm)35
口深(mm)12
材質(本体)ポリカーボネート
主な用途精密加工作業
材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄
全長(mm)41
高さ(mm)35
幅(mm)35
締付力(kN)2.9
トラスコ品番819-3744
質量(g)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
寸法(mm)182×29.1×9
サイズレディース
質量(g)38
タイプ伸縮バンド
表示方式アナログ
電池寿命4年
防水仕様10気圧防水
防水○
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。
超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。
時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。
蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。
人に優しく、生活排水として廃棄が可能。
シチズン時計との共同開発。
用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。
液性中性
成分界面活性剤
使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
1本(100mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
リストコンパスは、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。ベルト通しは後付けタイプですので、金属時計バンドにも簡単に取り付けできます。
仕様リストコンパス、100m防水
サイズ(mm)Φ25×16
ケースメタルケース
リスト温度計は、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。ベルト通しは後付けタイプですので、金属時計バンドにも簡単に取り付けできます。
仕様リストサーモ(温度計)、100m防水
サイズ(mm)Φ25×16
ケースメタルケース
UV除菌と超音波洗浄が可能な一台二役!(※同時使用不可)
マスクやスマホも入る大きさの洗浄槽
洗浄物に合わせて選べる1~5分タイマー
腕時計バンドや小物を洗浄しやすい洗浄ホルダー付
電源コードが取り外しできお手入れ簡単
UVライト直視防止設計
消費電力(W)36(超音波洗浄)、3.5(UV除菌)
コード長さ(m)約1.5(電源アダプタ
周波数(kHz)43±2(超音波)
本体質量(kg)約0.7(電源アダプタ除く)
定格寿命(時間)約10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約223×120×最大85、(洗浄槽内)約177×94×最大55
紫外線波長(nm)265~285(UV-C)
タイマー1~5分(超音波洗浄)、5分・10分(UV除菌)
洗浄槽容積(mL)最大約600
定格入力DC12/3A
動作温度範囲(℃)-5~40
1台
¥6,890
税込¥7,579
5日以内出荷
ベーシック・カジュアル・リーズナブルをコンセプトにした飽きのこないデザインでビジネスシーンから普段使いまでご活用いただけます。日常生活防水仕様で汗や急な雨にも安心してご使用いただけます。(水仕事、水泳、入浴は故障の原因となるためご使用をお控えください)。伸縮バンドを採用し、時計の着脱が容易です。
材質バンド:ステンレス鋼
種類伸縮バンド
機能日付付き
使用電池SR626SW
防水性日常生活防水(3気圧)
超音波で手の届かない隙間のミクロ汚れをキレイに。電源スイッチを押すだけで簡単に洗浄できます。40kHzの超音波で洗浄します。3分オートオフ機能。洗浄可能なもの:眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース、義歯、歯ブラシ、ハサミ、くし、カトラリー(金属/セラミック)など。洗浄不可能なもの:木製品、革製品、宝石(パール、ターコイズ、オパール、エメラルド等)、象牙、時計本体(防水時計含む)、漆器、メッキ仕上げの製品、宝石が接着してあるアクセサリーなど
消費電力(W)18
コード長さ(m)1.5
本体質量(g)約360
対応眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×70
定格時間(分)15
タンク容量(mL)360(MAXライン280)
1個
¥3,989
税込¥4,388
7日以内出荷
洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書
質量(g)約685
消費電力(W)35
定格電圧(V)AC100
内径寸法(Φmm)洗浄カゴ:150×90×45
定格周波数(Hz)50/60
周波数(kHz)超音波:40
洗浄槽内寸法(mm)155×95×50
電源コード(m)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×120
タイマー5分
洗浄槽容積(mL)600
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
夏の屋外でもWBGT値の測定が可能な黒球式温湿度計
WBGT表示と時計表示の切替可能
使用シーンに合わせて屋外
屋内のモード切替可能
給水、休憩を促すため10分おきに警告アラーム
電池交換お知らせ表示
本体背面にバンド取付け、三脚取付け可能
JIS B 7922適合
付属品カラビナ/ベルクロバンド
測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0、温度:-9.9~60.0
湿度測定範囲(%)0.1~99.9
JIS規格JIS精度区分:クラス2、JIS規格番号:JIS B 7922
画面表示寸法(mm)42×40
測定間隔20秒間
時計機能12時間表示(AM/PM)
警報機能警告アラーム:大/小/無音(10分ごとに鳴動)
警報の表示5段階(危険/厳重警戒/警戒/注意/警告表示なし)
バックライト約5秒間
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。
材質(グリップ)ステンレス
仕様4in1、連結収納
種類精密ドライバー
商品構成単品
先端刃幅(mm)1.8
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥738
税込¥812
当日出荷
用途時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。
材質(グリップ)真鍮クロームメッキ
セット内容時計バンド外し
種類精密ドライバー
材質(軸)Cr-V
商品構成セット品
材質(ピン)ステンレス
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
リストコンパスは、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。
仕様リストコンパス、200m防水
取付サイズ幅20mm 厚さ2mm以下
サイズ(mm)Φ25×24
ケース樹脂ケース
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40
消費電力(W)40
槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)1.27
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141
電源コード(m)1.5
振動子2個
タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58
不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
大きな文字盤で見やすいダイバー用温度計です。リストサーモは、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。
仕様リストサーモ(温度計)、100m防水
取付サイズ幅22mm 厚さ3mm以下
サイズ(mm)Φ30×14
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
大きな文字盤で見やすいリストコンパスです。リストコンパスは、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。
仕様リストコンパス、200m防水
取付サイズ幅18mm 厚さ2mm以下
サイズ(mm)Φ25×13
ケース樹脂ケース
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
気軽にご使用いただけるように充電ケーブルをなくし、ベルトを外すことで直接充電できるダイレクト充電タイプのスマートウォッチです。心拍数、歩数計、スポーツ対応カロリー計算、天気、着信通知など基本機能を備えており、スポーツなどのアクティブシーンにも日常使いにも幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11
質量(g)26
機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、、血中酸素、カメラ遠隔、スマホ発見、抗菌仕様
防塵防水性能日常生活防水
RoHS指令(10物質対応)対応
日々の生活で使用する日用品を、ご自宅で簡単に洗浄&除菌できるBOX。日用品の使用後、外出先からのご帰宅後に洗浄&除菌を習慣に。いつでも心地よく安心してお使いいただけます。【UV-C除菌】所要時間:約5分(UV-Cの光線で除菌。5分間の照射で除菌率99.9%)。【超音波洗浄】所要時間:約5分。40000Hzの超音波振動により、協力洗浄が可能に。ボタンを押すだけのワンタッチ式。(使用時に運転ランプが点灯します。)簡単操作でお使いいただけます。UV-C&超音波洗浄は同時使用も可能となります。(所要時間:約5分)。
用途入れ歯、玩具、おしゃぶり、金属製工具、腕時計のバンド、メガネ、ジュエリー、化粧用ブラシ
寸法(mm)202×132×129
質量(g)987
周波数(Hz)40000
消費電力(W)35
電源AC 100V 50/60Hz
ランプ5,3W UV-C バルブ
波長(nm)2537(オゾンフリー)
タンク容量(mL)650
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
リストコンパスは、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。大きな文字盤で見やすく、幅22mm厚み3mmまでのバンドに対応します。
仕様リストコンパス、100m防水
取付サイズ幅22mm 厚さ3mm以下
サイズ(mm)Φ30×17
ケース樹脂ケース
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
時計風防・バンド用 コーティング剤。時計の風防や金属部分の表面に疎水性のガラス被膜をコーティングすることで、水垢や指紋、埃などの付着や、小傷ができるのを防止します。持続効果は約1年です。
用途ガラス被膜コーティング
付属品シーラー2セット、マイクロファイバークロス、手袋
1箱
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ