26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質ゴム エスコ品番EA423RY-1 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5) 内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5) ケース寸法(mm)200×134×38
1セット
1,650 税込1,815
当日出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

単3電池1本付針は3種類入りです。
セット内容本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付 材質PP、鉄、紙等 寸法(mm)本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15) 質量(g)77
1個
810 税込891
当日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

オリジナルの時計が製作可能です。板厚2~14mm用(シャフト長15mm) カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様
セット内容ムーブメント×1・掛金具×1・ゴムパッキン×1・ワッシャー×1・時針×1・分針×1・秒針×2・止め金具×1 材質PP、鉄、紙等 質量(g)80 針長(mm)針サイズ(軸心から針の先端までの寸法):黒白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65 アズワン品番64-9640-47
1セット
819 税込901
当日出荷

Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5) 材質NBR 内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22 硬度70(±5) 線径(Φmm)1,2,2.5,3,4 ケース寸法(mm)210×101×29 機能耐油 耐熱温度(℃)100
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷


優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個ほか
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。 セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。 セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個 材質NBR 使用温度範囲(℃)-35~120 規格JIS B2401 1種A相当 硬度70 耐圧(MPa)12 機能耐油
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
特価
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

エスコ品番EA423RY-3 セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10) ケース寸法(mm)218×143×47
1セット
1,630 税込1,793
当日出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

裏蓋に収納されているO-Ringゴムパッキンの交換用商品です。経年と共にゴムは劣化してきます。交換用O-ringパッキンに交換の上、グリスを塗布の上裏蓋に収納して下さい。
用途サイズ:78種×3本=234本のセットです。*セット内容は画像よりご確認願います。
1セット(234本)
6,498 税込7,148
8日以内出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ 機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番002-6867 材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg)3.1 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 アズワン品番1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

塗布器補充用シリコングリス。 りゅうずパッキン等は直接塗布も可能です。 どんな時計にも使える必需品です。 防水性を高め、パッキンの劣化を遅らせます。
関連資料SDSデータ(0.37MB)
1個(4g)
499 税込549
当日出荷

時計修理、電池交換の際パッキンにシリコンをつける工具です。 直径:50Φmm、高さ:15mm、重量:20g
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

主に日本製のクォーツ時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。49種各10個入。計490個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)。No.1:0.35x0.40、No.2:0.40x0.40、No.3:0.40x0.45、。No.4:0.45x0.30、No.5:0.45x0.40、No.6:0.45x0.45、。No.7:0.55x0.40、No.8:0.65x0.40、No.9:0.75x0.50、。No.10:0.80x0.45、No.11:0.80x0.50、No.12:0.85x0.40、。No.13:0.85x0.45、No.14:0.90x0.40、No.15:0.90x0.50、。No.16:1.00x0.50、No.17:1.05x0.55、No.18:1.10x0.55、。No.19:1.20x0.40、No.20:1.40x0.30、No.21:1.40x0.30、。No.22:1.50x0.55、No.23:1.50x0.60、No.24:1.50x0.75、。No.25:1.60x0.75、No.26:1.80x0.40、No.27:1.80x0.50、。No.28:2.00x0.40、No.29:2.00x0.60、No.30:2.20x0.65、。No.31:2.20x0.80、No.32:2.30x0.65、No.33:2.30x0.65、。No.34:2.40x0.60、No.35:2.50x.0.50、No36:2.50x0.65、。No.37:1.20x0.60、No.38:1.60x0.60、No.39:1.50x0.65、。No.40:1.40x0.60、No.41:1.00x0.70、No.42:1.80x0.60、。No.43:1.00x0.60、No.44:1.00x0.55、No.45:0.90x0.55、。No.46:0.80x0.55、No.47:0.80x0.70、No.48:1.60x0.40、。No.49:1.70x0.80mm
1セット(490個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

舶来時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。15種×各10個。計150個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)。0.8x0.4/1.0x0.4/1.0x0.5/1.4x0.4/1.4x0.5/1.5x0.45/1.7x0.5/1.7x0.6/1.7x0.7/1.7x0.75/1.75x0.5/1.75x0.6/1.75x0.7/1.8x0.55/2.15x0.75
1セット(150個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷

紙パックに取りつけてラクラク注げる注ぎ口です。 紙パックに差し込んでひねるだけで簡単に注ぎ口が取りつけられます。 食品衛生法適合品です。 ストローも入ります。 500ml/1000mlのパックでご使用いただけます。 1、透明キャップを外し、白いダイヤルの突起部分を真上にして紙パックの中央に、根元までしっかり差し込んでください。 2、時計方向(右回り)、突起部が2時の位置にくるまで回してください。パッキンに密着するまできつくまわしてください。 3、フタの位置を回転させながら、注ぎ口に合わせてください。
材質口/ABS樹脂・フタ/ポリエチレン・パッキン/熱可塑性エラストマー 質量(g)36 寸法(Φ×mm)直径35×長さ60
1個(1個)
819 税込901
4日以内出荷